3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出距離(mm)1.5 電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)36
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO+NC<長さ = 50.2mm実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = mm誘導型センサ XS1 M8 - L50MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M ケーブル長(m)2 検出距離(mm)1.5 電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)36
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = ケーブル接続済み<実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = あり℃誘導型センサ XS5 M8-L51MM-STAINLESS-SN1.5MM-12 → 48 V dc - ケーブル 5 m 検出距離(mm)1.5 電源電圧(V)10→58 DC、12→48 DC 保護等級IP67 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)58
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷