1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)オープンネットワーク対応 S-LINK V ゲートウェイ コントローラ
材質本体ケース:ABS 電源電圧(V)24 DC+10-5% 消費電流(mA)300以下(エラー出力負荷および入・出力ユニット駆動用電源を含まず) 使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露しないこと)、保存時:-20~+70 通信距離Aモード:最大50m、Bモード:最大200m、Cモード:最大800m 使用周囲湿度10~90%RH、保存時:10~90%RH 通信速度Aモード:110kbps、Bモード:27.5kbps、Cモード:6.9kbps 許容電流通過:7A リフレッシュタイムAモード:0.29~10.32ms、Bモード:1.18~41.29ms、Cモード:4.70~165.15ms 接続ノード数最大256ノード
1個
95,980 税込105,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります