絞り込み
検出距離(mm)
  • 3.5(1)
  • 3.6(3)
  • 4(1)
  • 5(12)
検出対象
  • 不透明体(11)
  • 液体(1)
検出方式
  • 反射型(2)
  • 回帰反射型(1)
  • 透過型(14)
  • 限定反射型(1)
センサ形状
  • -(1)
  • F形(5)
  • K形(4)
  • L形(5)
  • R形(5)
  • T形(3)
  • U形(4)
  • その他(1)
  • タテ形(2)
  • パイプ取付形(1)
  • ヨコ形(2)
  • 密着取付形(1)
ブランド
  • omron(オムロン)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(11)
  • AUTONICS(オートニクス)(4)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 北陽電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67omron(オムロン)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3スリット幅(mm)5発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
フォト・マイクロセンサ 超小型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX95 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 超小型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX95omron(オムロン)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質投・受光部:ポリカーボネート(PC)保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)1.8×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)制御出力負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:0.7V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)消費電流(mA)15以下材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(氷結・結露なし状態)保護回路負荷短絡保護耐振動(耐久)10~2000Hz(ピーク加速度 150m/s2) 片振幅:0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル)耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向:3回使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下投光素子赤外LED応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モード入光時ON、しゃ光時ON、2出力装備表示灯入光時点灯(赤色発光ダイオード)周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(氷結・結露なし状態)応差0.025mm以下スリット幅(mm)5光源(発光波長)赤外発光ダイオード(940nm)発光方式直流光
フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SXomron(オムロン)(3件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1袋(2個)
当日出荷から63日以内出荷
溝型コネクタタイプ
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 T型 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 T型omron(オムロン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX87 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX87omron(オムロン)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から9日以内出荷
使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ小さくて薄型、密着取りつけも可能両面から見える表示灯電源電圧DC5~24Vと広範囲
フォト・マイクロセンサ用コネクタ コード付 EE-□ omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ用コネクタ コード付 EE-□omron(オムロン)
2,598税込2,858
1箱(10個)
当日出荷
材質(コンタクト)リン青銅(ハンダメッキ処理)周囲温度(℃)-10~60
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(直流光) EE-SX97 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(直流光) EE-SX97omron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
コネクタ内蔵で小型・簡単接続を実現、 さらに保護回路内蔵で安心
仕様●投・受光部:ポリカーボネート(PC)質量(g)約3(梱包状態)保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)制御出力負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:1.0V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)消費電流(mA)21以下材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)保護回路電源逆接続保護 出力逆接続保護 出力過電流保護(NPNタイプのOUT2のみ働きます)耐振動(耐久)10~2000Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向、掃引時間:15分、掃引回数:10回使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)表示灯入光時点灯(橙色発光ダイオード)周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)応差0.025mm以下発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
フォト・マイクロセンサ 幅広溝型 EE-SPX303N/403N omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 幅広溝型 EE-SPX303N/403Nomron(オムロン)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
アンプ内蔵型光電センサ同等の耐ノイズ性能を実現 耐コモンモードノイズ性能30倍以上(従来品比) 耐インバータノイズ性能10倍以上(従来品比) 逆接続保護回路を内蔵 配線、メンテナンスに便利なコネクタ方式 調整と動作確認に便利な入光表示灯付き
材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約4保護構造IEC規格 IP50出力NPN標準検出物体(mm)不透明体2.2×0.5以上の不透明体制御出力NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流80mA以下残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)消費電流(mA)15以下周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95保護回路電源逆接保護、出力逆接保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱灯、太陽光:各3000以下投光素子赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)100以上表示灯入光時点灯(赤色)周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+65応差0.05mm以下スリット幅(mm)13(溝幅)発光波長(nm)赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 密着取付型 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 密着取付型omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から31日以内出荷
50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
仕様●材質(投・受光部):ポリカーボネート保護構造IEC60529規格 IP50検出距離溝幅:5mm標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)応差0.025mm以下発光波長(nm)赤外発光ダイオード(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
フォト・マイクロセンサ 限定反射形コネクタタイプ EE-SPY31/41 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 限定反射形コネクタタイプ EE-SPY31/41omron(オムロン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
背景物体が鏡面体でも20mm離せばワークを安定検出 Φ0.05mmの銅素線のような微小物体も検出可能 検出距離のバラツキが小さい 外乱光に強い変調光タイプ
出力形式NPN電圧出力
フォト・マイクロセンサ 反射型 コネクタタイプ EE-SPY30/40 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 反射型 コネクタタイプ EE-SPY30/40omron(オムロン)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
周囲の外乱光に強い変調光タイプ電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ電圧出力タイプ調整しやすい光軸マークつき調整、動作確認に便利な入光表示灯付き
出力形式NPN電圧出力
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 F型 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 F型omron(オムロン)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から31日以内出荷
50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
仕様●材質(投・受光部):ポリカーボネート保護構造IEC60529規格 IP50検出距離溝幅:5mm標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯入光時点灯(赤色)周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)応差0.025mm以下発光波長(nm)赤外発光ダイオード(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-Womron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から9日以内出荷
外乱光の影響を受けにくい変調光タイプ 電源電圧はDC5~24Vと広範囲 明るく見やすい入光表示灯付き
保護構造IEC規格 IP50材質(ケース)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下応答周波数(Hz)500以上表示灯入光表示灯(赤色)材質(ホルダー)ポリカーボネート応差0.05mm以下
フォト・マイクロセンサ 液面レベルセンサ EE-SPX613 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 液面レベルセンサ EE-SPX613omron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
欠品中
出力動作切替機能と感度切替機能がついて使いやすくなった液面レベルセンサ感度切替機能でΦ6~13mm、肉厚1mmの透明、半透明パイプに対応クリーンコード(粉体はくり剤なし)の採用でクリーンルームでも使用可電源電圧はDC12~24V
付属品結束バンド2本、滑り止めチューブ2本タイプパイプ取りつけタイプ保護構造IEC規格 IP50出力NPN材質(ケース)ポリカーボネート制御出力負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流100mA以下残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流40mA時)NPNオープンコレクタ出力形消費電流(mA)平均値30以下、先頭値80以下材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)10~500Hz 片振幅1.0mmまたは加速度150m/s2 X、Y、Z各方向 3掃引(11min/掃引)使用周囲照度(Lx)白熱灯、太陽光:各3000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯動作表示灯:入光時点灯 GaP(赤色LED:ピーク発光波長700nm)周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+65(ただし氷結、結露しないこと)標準検出物体高粘度または浮遊物の混在する液体では検出できない場合があります。スリット幅(mm)13(溝幅)出力形式NPNオープンコレクタ出力発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
電極棒セット omron(オムロン)電極棒セットomron(オムロン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
水槽内・水槽設備環境および制御範囲に応じて、電極保持器、電極棒が選定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フォト・マイクロセンサ(反射形) omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ(反射形)omron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から83日以内出荷
フォト・マイクロセンサ用NPN/PNP変換コネクタ EE-□ omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ用NPN/PNP変換コネクタ EE-□omron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 R型 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 R型omron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
仕様●材質(投・受光部):ポリカーボネート保護構造IEC60529規格 IP50検出距離溝幅:5mm標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯入光時点灯(赤色)周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)応差0.025mm以下発光波長(nm)赤外発光ダイオード(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
円柱形近接センサー 直流2線式タイプ omron(オムロン)円柱形近接センサー 直流2線式タイプomron(オムロン)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
長距離検出で安定稼働を実現し突発の保全対応を削減します。装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくいです。ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくいです。
仕様非シールドタイプトラスコ品番101-8141サイズM12コード長さ(m)2検出距離(mm)8±10%外径Φ21出力形式NO(直流2線式)
フォト・マイクロセンサ 溝形標準型 コネクタタイプ EE-SPX301/401 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝形標準型 コネクタタイプ EE-SPX301/401omron(オムロン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ電圧出力タイプ 調整しやすい光軸マークつき 調整、動作確認に便利な入光表示灯付き
質量(g)約2.6タイプ溝型保護構造IEC60529規格 IP50出力NPN検出距離溝幅: 3.6mm標準検出物体(mm)1×0.5mm以上の不透明体材質(ケース)ポリカーボネート(PC)制御出力NPN電圧出力、負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流80mA以下、オフ電流0.5mA以下、残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)消費電流(mA)平均値15以下、せん頭値50以下周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)500以上表示灯入光表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時: -10~+55保存時: -25~+65(ただし氷結しないこと)応差0.05mm以下スリット幅(mm)3.6(溝幅)出力形式NPN電圧出力発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式変調光
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(変調光) EE-SPX74/84 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(変調光) EE-SPX74/84omron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
コネクタを本体に内蔵 振動にも安全なロック付きコネクタ 入手しやすいM3ねじ取りつけ 電源電圧はDC5~24Vと広範囲
質量(g)約2.4タイプ溝型保護構造IEC規格 IP50材質(ケース)ポリカーボネート制御出力NPN電圧出力、負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流50mA以下、オフ電流0.5mA以下、残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)消費電流(mA)平均値15以下、せん頭値50以下周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)500以上表示灯入光表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時:-10~55保存時:-25~65(ただし氷結しないこと)材質(ホルダー)ポリカーボネート応差0.05mm以下出力形式NPN電圧出力発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式変調光
フォト・マイクロセンサ