超音波センサ :「振動計」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
振動の加速度ピークを3軸で測定できるUSBタイプの衝撃/振動データロガーです。
仕様●加速度範囲 ±16 G●分解能 0.004 G●精度 ±0.5 G●メモリー数 168,042/チャンネル(ピーク加速度)●112,028/ チャンネル(モーション検知)●測定間隔 50m 秒~12 時間の間で自在選択(データロガー)●500 m 秒, 1, 2, 5, 10, 60 秒選択(リアルタイム)●1/256 秒(FFT リアルタイムスペクトラル測定)●電池寿命 約400 時間●使用電池 3.6V リチウム電池(電池交換ユーザで可能)●使用環境温度 0~+40 ℃●使用環境湿度 10~90%RH(結露無きこと)●サイズ/重量 長さ 95 mm x 28 mm x 21 mm, 36 g●付属品 解析ソフト CD, 3.6 V リチウム電池, 日本語取扱い説明書●強力マグネット付き DT-178A 固定冶具
アズワン品番68-0446-49
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
『振動センサ/漏液センサ/その他センサ』には他にこんなカテゴリがあります
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。