絞り込み
ブランド
- 日本フォームサービス
- パトライト(PATLITE)(227)
- 日恵製作所(98)
- IDEC(和泉電気)(33)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(26)
- 富士電機(12)
- イマオコーポレーション(6)
- 坂詰製作所(5)
- 鎌田信号機(4)
- ワンダーキット(3)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- マツシマ メジャテック(1)
- 共立プロダクツ(1)
- シリコンキット(1)
- DESCO(1)
- 三和[店舗什器・備品](1)
- 警子ちゃん(1)
- GB[制御機器](1)
- 富士電機機器制御(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

FORVICE ジョイントアーム
日本フォームサービス¥27,980~税込¥30,778~1個11日以内出荷VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。 ワンタッチリリース(モニターの簡易脱着機能)が付いていますのでモニターのメンテナンスの際簡単に取り外しが可能です。 モニターを横画面から縦画面にする回転機能(360°)およびスイベル(90°ずつ)、チルト(90°ずつ)の動きが可能です。用途ディスプレイ取付用に材質スチール幅(mm)95高さ(mm)95
FORVICE バルーンアーム2
日本フォームサービス¥72,980~税込¥80,278~1個11日以内出荷本体部のガスダンパーの採用によりディスプレイをスムーズに可動できます。用途ディスプレイ取付用に材質スチール、樹脂耐荷重(kg)9
ジョイントアーム 30W-18RO
日本フォームサービス¥38,980税込¥42,8781個11日以内出荷VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。 ワンタッチリリース(モニターの簡易脱着機能)が付いていますのでモニターのメンテナンスの際簡単に取り外しが可能です。 モニターを横画面から縦画面にする回転機能(360°)およびスイベル(90°ずつ)、チルト(60°ずつ)の動きが可能です。用途ディスプレイ取付用にトラスコ品番850-0731セット内容本体、VESA100mm変換プレート(1枚)、ネジ(M4×6、4本)、ネジ(M4×12、4本)、平ワッシャー(4枚)、スパナ(対辺13mm、1本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)取扱説明書(1式)材質スチール幅(mm)95質量(kg)1.5高さ(mm)95奥行(mm)107角度(°)【回転】360、【左右区別】180、【チルト】120耐荷重(kg)9
FORVICE 高荷重バルーンアーム
日本フォームサービス¥86,980~税込¥95,678~1個11日以内出荷高荷重搭載モデルです。本体部のガスダンパーの採用によりディスプレイをスムーズに可動できます。用途ディスプレイ取付用に材質スチール、樹脂耐荷重(kg)15
FORVICE モニターアーム
日本フォームサービス¥109,800~税込¥120,780~1個11日以内出荷本体上下可動部にロック機能付です。 ディスプレイの搭載が可能です。用途ディスプレイ取付用にセット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)材質スチール、樹脂耐荷重(kg)9
FORVICE ペンギンアーム3
日本フォームサービス¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から11日以内出荷VESA75mm対応モデルです。上下、回転、チルト、旋回動作が可能なアームです。用途ディスプレイ取付用にセット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、ケーブル集線具(1個)、スパナ(対辺13mm、1本)、取扱説明書(1式)材質スチール耐荷重(kg)4.5
FORVICE ノートPCアーム
日本フォームサービス¥149,800~税込¥164,780~1個11日以内出荷本体上下可動部にロック機能付です。 ノートPCの搭載が可能です。用途キーボード取付用にセット内容本体、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)材質スチール、樹脂幅(mm)458耐荷重(kg)5
FORVICE シーリング15
日本フォームサービス¥31,980税込¥35,1781個11日以内出荷小型ディスプレイ用天吊金具です。 高さ位置、角度の調整が可能です。用途ディスプレイ取付用にトラスコ品番850-0717セット内容ベース、モニターブラケット、モニター側ポール、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角穴付ボタンボルト(1式)、六角レンチ(1本)、平ワッシャー(1枚)、ポール抑えつまみ(1個)、取扱説明書(1式)材質スチール幅(mm)190質量(kg)5.5高さ(mm)658奥行(mm)190耐荷重(kg)15ポール長(mm)600
FORVICE キーボードアーム
日本フォームサービス¥169,800~税込¥186,780~1個11日以内出荷本体上下可動部にロック機能付です。 キーボード、マウスの搭載が可能です。用途ノートPC取付用にセット内容本体、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)材質スチール、樹脂幅(mm)460耐荷重(kg)5
FORVICE VESA100ミリ変換金具
日本フォームサービス¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷VESA75ミリから100ミリへ変換可能な金具です。用途アームオプションにトラスコ品番850-0766セット内容本体、ネジ(M4×6、4本)、平ワッシャー(M4、8枚)材質スチール幅(mm)115質量(kg)0.3高さ(mm)115奥行(mm)3
FORVICE KVMアーム
日本フォームサービス¥149,800~税込¥164,780~1個11日以内出荷本体上下可動部にロック機能付です。 ディスプレイとキーボード、マウスの搭載が可能です。用途ディスプレイ/キーボード取付用にセット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)材質スチール、樹脂幅(mm)460耐荷重(kg)9
バルーンアーム2(本体+直付け水平ベース大)
日本フォームサービス¥91,980~税込¥101,178~1台11日以内出荷アーム部は上下75°ずつ可動し、モニター取り付け部はチルト(30°ずつ)、スイベル(90°ずつ)、回転(360°)の機能が付いています。 水平面に対して直接ボルト等にて固定するタイプなのでしっかり固定することが可能です。仕様RoHS対応
バルーンアーム2(本体+直付け垂直ベース)
日本フォームサービス¥79,980~税込¥87,978~1台11日以内出荷アーム部は上下75°ずつ可動し、モニター取り付け部はチルト(30°ずつ)、スイベル(90°ずつ)、回転(360°)の機能が付いています。 垂直面(壁面等)に対して固定するタイプです。仕様RoHS対応
ジョイントアーム 20WRO
日本フォームサービス¥26,980税込¥29,6781台11日以内出荷VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。仕様チルト/180°、RoHS対応トラスコ品番463-4446質量(kg)1.5耐荷重(kg)9耐荷重9kg(チルトの動きの場合は耐荷重約5.5kgになります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×88×95回転機構360°
ジョイントアーム 10WRO
日本フォームサービス¥16,980税込¥18,6781台当日出荷VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。仕様RoHS対応トラスコ品番463-4438質量(kg)1耐荷重(kg)9耐荷重約9kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×43×95回転機構360°