絞り込み
ブランド
  • 日本フォームサービス
  • モノタロウ(2)
  • パトライト(PATLITE)(252)
  • Qlight(181)
  • 日恵製作所(144)
  • IDEC(和泉電気)(104)
  • シュナイダーエレクトリック(87)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(81)
  • サトーパーツ(45)
  • エスコ(26)
  • 警子ちゃん(26)
  • 富士電機(18)
  • 坂詰製作所(10)
  • RS PRO(10)
  • メル丸くん(10)
  • パイロ電子(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • GB[制御機器](7)
  • SUS(エスユーエス)(6)
  • Yellow Stone(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FORVICE ジョイントアーム 日本フォームサービス

    FORVICE ジョイントアーム

    日本フォームサービス
    27,980税込30,778
    1個
    11日以内出荷
    VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。 ワンタッチリリース(モニターの簡易脱着機能)が付いていますのでモニターのメンテナンスの際簡単に取り外しが可能です。 モニターを横画面から縦画面にする回転機能(360°)およびスイベル(90°ずつ)、チルト(90°ずつ)の動きが可能です。
    用途ディスプレイ取付用に材質スチール幅(mm)95高さ(mm)95
  • FORVICE バルーンアーム2 日本フォームサービス

    FORVICE バルーンアーム2

    日本フォームサービス
    72,980税込80,278
    1個
    11日以内出荷
    本体部のガスダンパーの採用によりディスプレイをスムーズに可動できます。
    用途ディスプレイ取付用に材質スチール、樹脂耐荷重(kg)9
  • ジョイントアーム 30W-18RO 日本フォームサービス

    ジョイントアーム 30W-18RO

    日本フォームサービス
    38,980税込42,878
    1個
    11日以内出荷
    VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。 ワンタッチリリース(モニターの簡易脱着機能)が付いていますのでモニターのメンテナンスの際簡単に取り外しが可能です。 モニターを横画面から縦画面にする回転機能(360°)およびスイベル(90°ずつ)、チルト(60°ずつ)の動きが可能です。
    用途ディスプレイ取付用にトラスコ品番850-0731セット内容本体、VESA100mm変換プレート(1枚)、ネジ(M4×6、4本)、ネジ(M4×12、4本)、平ワッシャー(4枚)、スパナ(対辺13mm、1本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)取扱説明書(1式)材質スチール幅(mm)95質量(kg)1.5高さ(mm)95奥行(mm)107角度(°)【回転】360、【左右区別】180、【チルト】120耐荷重(kg)9
  • FORVICE 高荷重バルーンアーム 日本フォームサービス

    FORVICE 高荷重バルーンアーム

    日本フォームサービス
    86,980税込95,678
    1個
    11日以内出荷
    高荷重搭載モデルです。本体部のガスダンパーの採用によりディスプレイをスムーズに可動できます。
    用途ディスプレイ取付用に材質スチール、樹脂耐荷重(kg)15
  • FORVICE モニターアーム 日本フォームサービス

    FORVICE モニターアーム

    日本フォームサービス
    109,800税込120,780
    1個
    11日以内出荷
    本体上下可動部にロック機能付です。 ディスプレイの搭載が可能です。
    用途ディスプレイ取付用に材質スチール、樹脂セット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)耐荷重(kg)9
  • FORVICE ペンギンアーム3 日本フォームサービス

    FORVICE ペンギンアーム3

    日本フォームサービス
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    VESA75mm対応モデルです。上下、回転、チルト、旋回動作が可能なアームです。
    用途ディスプレイ取付用に材質スチールセット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、ケーブル集線具(1個)、スパナ(対辺13mm、1本)、取扱説明書(1式)耐荷重(kg)4.5
  • FORVICE ノートPCアーム 日本フォームサービス

    FORVICE ノートPCアーム

    日本フォームサービス
    149,800税込164,780
    1個
    11日以内出荷
    本体上下可動部にロック機能付です。 ノートPCの搭載が可能です。
    用途キーボード取付用にセット内容本体、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)材質スチール、樹脂幅(mm)458耐荷重(kg)5
  • FORVICE ダブルスタンド 日本フォームサービス

    FORVICE ダブルスタンド

    日本フォームサービス
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    材質スチール
  • FORVICE シーリング15 日本フォームサービス

    FORVICE シーリング15

    日本フォームサービス
    31,980税込35,178
    1個
    11日以内出荷
    小型ディスプレイ用天吊金具です。 高さ位置、角度の調整が可能です。
    用途ディスプレイ取付用にトラスコ品番850-0717セット内容ベース、モニターブラケット、モニター側ポール、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角穴付ボタンボルト(1式)、六角レンチ(1本)、平ワッシャー(1枚)、ポール抑えつまみ(1個)、取扱説明書(1式)材質スチール幅(mm)190質量(kg)5.5高さ(mm)658奥行(mm)190耐荷重(kg)15ポール長(mm)600
  • FORVICE キーボードアーム 日本フォームサービス

    FORVICE キーボードアーム

    日本フォームサービス
    169,800税込186,780
    1個
    11日以内出荷
    本体上下可動部にロック機能付です。 キーボード、マウスの搭載が可能です。
    用途ノートPC取付用にセット内容本体、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)材質スチール、樹脂幅(mm)460耐荷重(kg)5
  • FORVICE VESA100ミリ変換金具 日本フォームサービス

    FORVICE VESA100ミリ変換金具

    日本フォームサービス
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    VESA75ミリから100ミリへ変換可能な金具です。
    用途アームオプションにトラスコ品番850-0766セット内容本体、ネジ(M4×6、4本)、平ワッシャー(M4、8枚)材質スチール幅(mm)115質量(kg)0.3高さ(mm)115奥行(mm)3
  • FORVICE KVMアーム 日本フォームサービス

    FORVICE KVMアーム

    日本フォームサービス
    149,800税込164,780
    1個
    11日以内出荷
    本体上下可動部にロック機能付です。 ディスプレイとキーボード、マウスの搭載が可能です。
    用途ディスプレイ/キーボード取付用にセット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)材質スチール、樹脂幅(mm)460耐荷重(kg)9
  • バルーンアーム2(本体+直付け水平ベース大) 日本フォームサービス

    バルーンアーム2(本体+直付け水平ベース大)

    日本フォームサービス
    91,980税込101,178
    1台
    11日以内出荷
    アーム部は上下75°ずつ可動し、モニター取り付け部はチルト(30°ずつ)、スイベル(90°ずつ)、回転(360°)の機能が付いています。 水平面に対して直接ボルト等にて固定するタイプなのでしっかり固定することが可能です。
    仕様RoHS対応
  • バルーンアーム2(本体+直付け垂直ベース) 日本フォームサービス

    バルーンアーム2(本体+直付け垂直ベース)

    日本フォームサービス
    79,980税込87,978
    1台
    11日以内出荷
    アーム部は上下75°ずつ可動し、モニター取り付け部はチルト(30°ずつ)、スイベル(90°ずつ)、回転(360°)の機能が付いています。 垂直面(壁面等)に対して固定するタイプです。
    仕様RoHS対応
  • ジョイントアーム 20WRO 日本フォームサービス

    ジョイントアーム 20WRO

    日本フォームサービス
    26,980税込29,678
    1台
    11日以内出荷
    VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。
    仕様チルト/180°、RoHS対応トラスコ品番463-4446質量(kg)1.5耐荷重(kg)9耐荷重9kg(チルトの動きの場合は耐荷重約5.5kgになります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×88×95回転機構360°
  • ジョイントアーム 10WRO 日本フォームサービス

    ジョイントアーム 10WRO

    日本フォームサービス
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。
    仕様RoHS対応トラスコ品番463-4438質量(kg)1耐荷重(kg)9耐荷重約9kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×43×95回転機構360°
報知器