タクタイルスイッチ :「押釦」の検索結果
関連キーワード
仕様スイッチは水洗浄不可.タクトスイッチ、オムロンB3WN.B3WNシリーズは、IP67準拠の二重シールドボディ構造を備えています。端子セクションは保護されていません。
寸法(mm)8×8×13
使用温度範囲(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造IEC IP67
耐久性10万回以上
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。