USB接続フットスイッチナルコーム20日以内出荷
USB接続でキーボードキーの出力が可能HIDキーボードとして認証するため標準ドライバで使用可能USB接続フットスイッチ NFSシリーズの場合、スイッチメーカーの耐久試験において、電気的抵抗負荷の試験で10万回以上、機械的な動作の試験で1000万回以上をクリアしており、高い耐久性能が実証されています。※型式により耐久回数は異なります。任意のキーボードキーを専用のソフトウェアで設定可能で、Ctrl・Shift・Alt・Windows+任意キーの組み合わせ等、ショートカットキーの割り当ても可能です。更に、キー1回出力、連続出力も選択可能になっています。株式会社ナルコームが持つ、70年以上の医療機器開発・製造技術を活かし、お客様一人一人に合わせた高品質な製品を、医療機器の品質保証のための国際標準規格「ISO13485」の認証工場にて製造いたします。
用途パソコンのシステム、アプリのトリガー動画編集、配信時のショートカットーキー割り当て質量(g)200ケーブル長(m)2対応OSWindows 7 SP1、Windows 8.1、Windows 10、Windows 11 Windowsによる設定後は、Macintosh、Linuxでも使用可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×83×31インターフェースUSB給電方式USBバスパワー