141件中 121~141件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接点構成」から絞り込む
定格0.1A-30VDC 動作特性モーメンタリー 仕様中央ヒンジ形 材質アルミ合金ダイカスト 形式保護カバー付 保護構造IP54 動作力31N(3.1kgf) 内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダル操作はつま先、かかと(踵)踏みもOKです。
定格0.1A-30VDC 動作特性モーメンタリー 仕様中央ヒンジ形 材質アルミ合金ダイカスト 形式基本形 保護構造IP54 動作力31N(3.1kgf) 付属コード1.25mm2 6芯1.5m 内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダル操作はつま先、かかと(踵)踏みもOKです。
定格0.1A-30VDC 動作特性モーメンタリー 接点構成1c 仕様中央ヒンジ形 材質アルミ合金ダイカスト 質量(g)1.2 形式基本形 保護構造IP54 動作力31N(3.1kgf) 付属コード1.25mm2 6芯1.5m 内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
1台
11,980 税込13,178
41日以内出荷

オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S3&M3形シリーズ
ユニークなデザイン、格調高い美しい色彩はあらゆる機器にピッタリです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組み合わせで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器など。 定格6A-250VAC 動作特性モーメンタリー 接点構成2a 仕様後ヒンジ形 材質アルミダイカスト 質量(g)300 形式3連式 保護構造IP30 動作力10N(1kgf) 付属コード0.75mm2 4芯1m 内蔵スイッチV形(MICROスイッチ)
1台
5,698 税込6,268
14日以内出荷

SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54
1台
22,980 税込25,278
9日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2KS形シリーズ
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 仕様中央ヒンジ形/シールド安全蓋付 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54
1台
12,980 税込14,278
9日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ OFL-ZG-SM2形シリーズ
用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。 定格0.1A-125VAC、0.1-30VDC 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造防沫形IEC IP 54 端子形状ネジ端子 耐電圧AC1000V/1分間 動作力31N 絶縁抵抗(MΩ)100/Min 接触抵抗(mΩ)50Max
1台
8,798 税込9,678
10日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ OFL-VG-SM2形シリーズ
用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。 定格0.1A-125VAC、0.1-30VDC 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造防沫形IEC IP 54 端子形状はんだ端子 耐電圧AC1500V/1分間 動作力31N 絶縁抵抗(MΩ)100/Min 接触抵抗(mΩ)50Max
1台
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ OFL-V-SM2形シリーズ
用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。 定格10A-250VAC 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造防沫形IEC IP 54 端子形状はんだ端子 耐電圧AC2000V/1分間 動作力31N 絶縁抵抗(MΩ)100/Min 接触抵抗(Ω)1Max
1台
9,498 税込10,448
9日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●操作は360度、どの位置でも動作します。 ●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 ●丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 動作特性モーメンタリー 接点構成1c 材質ポリカーボネート樹脂・エチレンビニール 形式多機能形 耐電圧AC1500V1分間 動作力22N(2.2kgf) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 耐衝撃性30G 踏圧(N/分)1000
1台
5,398 税込5,938
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S7形シリーズ
高信頼性ベスタクト封入形接点を採用し、それを密封構造(2重)にした防浸形フットスイッチです。
用途医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、その他 定格0.5A-220VAC、0.3A-110VDC、1mA-24VDC 動作特性モーメンタリー 材質ABS樹脂 形式中型機器用 保護構造防浸形IP28相当 適合規格IEC60601-1準拠 定格電圧(V)DC110 耐電圧【耐アース間】1500VAC(1分間)【接点間】500VAC(1分間) 定格電流(A)0.3 スイッチ形状内蔵ベスタクト(リードスイッチ)R25 動作力13N(1.3kgf) 材質(ハウジング)ABS樹脂(黒) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 使用周囲温度(℃)-10~60 接触抵抗(mΩ)500以下(DC6V-1A) 耐振動性能49m/S2(5G)以上(10~55Hz) 耐衝撃(m/s2)980(100G)以上 耐振動(m/s2)49(5G)以上(10~55Hz) 耐荷重(N)ペダル:1350(1分間) 内蔵スイッチベスタクト(リードスイッチ)R25 耐電圧(V/min)耐アース間:AC1500、接点間:AC500 電気的寿命(万回)AC:50以上、DC:30以上(定格使用電流にて)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等 接点構成1c 仕様後ヒンジ形 材質ABS樹脂 タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ 形式機器用ミニ形 動作力10N(1.0kgf)
1台
4,698 税込5,168
111日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)フットスイッチ
出力ケーブルと接続しペダルを踏むことで転送ボタンを押すのと同様にデータの転送ができます。
用途測定結果の転送 ケーブル長(m)2
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ
RoHS
OFL基本形シリーズはアルミダイカスト製で最も一般的で広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプの基本形フットスイチ。(カバー付き)
接点構成1c 電気定格3A-250VAC 機械的寿命100万回 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命5万回
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

駆動部07528-10/20/30用のオプションです。足の動作により送液の開始/停止を操作できます。
アズワン品番61-9667-55
1個
189,800 税込208,780
欠品中

シュナイダーエレクトリックフットスイッチ
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)AFSAシリーズ
定格電流(A)110V:5A220V:3A440V:1A 定格電圧(V)AC110V/220V/440V 接点構成2a2b 材質鉄鋳物製 質量(kg)5.2 ストロークペダルストローク:20mm 耐電圧AC2500V・1分間(充電部‐非充電部間) 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)5(DC500Vメガ) 相対湿度45~85%RH(ただし結露しないこと) 塗装色N5(近似色:ハンマートン) 寿命50万回以上 定格通電電流(A)10A 周囲温度(℃)-25~+50(ただし、氷結しないこと) 踏圧(N/分)初圧:20N踏切圧:50~60N 開閉頻度(回/時)1200
1個
55,980 税込61,578
81日以内出荷