セレクタスイッチ :「絶縁抵抗計」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形) フレーム丸フレーム 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 取付穴径(Φmm)22 定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 操作部形状ツマミ形 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)10 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
659 税込725
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30 定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 保護構造操作部:IP65(防油形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
779 税込857
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能 接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易 2 方向からの配線が可能
タイプ標準タイプ 種類照光セレクタ 定格周波数(Hz)50/60 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状ツマミ形 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

材質アクリル樹脂 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC 保護構造IP65(防油形) フレーム丸フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 外径(Φmm)30(フレーム) 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと) 機械的耐久性1万回以上 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)10 操作部形状キー形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 適合パネル厚さ(mm)1~6 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 キーの種類A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

タイプ標準タイプ 種類照光セレクタ 規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC 保護構造IP65(防油形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)10 操作部形状ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 適合パネル厚さ(mm)1~6 耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

定格通電電流(A)10 ハンドル形状鍵操作形 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC 保護構造IP65(防油形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 適合パネル厚さ(mm)1~6 耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22 フレーム丸フレーム 仕様- タイプコントロールタイプ 種類セレクタ 保護構造IP65(防油形) 耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 保存温度(℃)-40~+80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 機械的耐久性20万回以上 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 色(ツマミ) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
929 税込1,022
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16 種類セレクタ 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 フレーム長角フレーム 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 保存温度(℃)-40~70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 定格使用電流(A)AC-13(誘導負荷):110V/1、220V/0.7・AC-12(抵抗負荷):110V/1.5、220V/1・DC-13(誘導負荷):24V/0.7(1)、110V/0.15(1)・DC-12(抵抗負荷):24V/1、110V/0.2 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置Fuse 1A 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)5 操作部形状ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 色(ツマミ) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状長ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 適合パネル厚さ(mm)1~6 材質(リング)アクリル樹脂 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3 フレーム丸フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 種類セレクタ 規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC 保護構造IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、 IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz 定格通電電流(A)10 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 適合パネル厚さ(mm)1~6 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
798 税込878
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

タイプコントロールタイプ 種類セレクタ 規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC 保護構造IP65(防油形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5、550V/2・DC-13(コイル負荷):24V/2、110V/0.65、220V/0.23・DC-12(抵抗負荷):24V/3、110V/1.3、220V/0.5 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)10 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 適合パネル厚さ(mm)1~6 耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 保護構造IP65(防油形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 ノッチ数2 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 保存温度(℃)-40~+80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 復帰方式手動 機械的耐久性2万回以上 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状キー形(キー長寿命) 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 材質アクリル樹脂 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC 保護構造IP65(防油形) 外径(Φmm)30(フレーム) 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状長ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 適合パネル厚さ(mm)1~6 色(ツマミ) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
849 税込934
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フレーム丸フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
748 税込823
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16 種類セレクタ フレーム長角フレーム 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子) 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 定格使用電流(A)AC-13(誘導負荷):110V/1、220V/0.7・AC-12(抵抗負荷):110V/1.5、220V/1・DC-13(誘導負荷):24V/0.7(1)、110V/0.15(1)・DC-12(抵抗負荷):24V/1、110V/0.2 機械的耐久性1万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置Fuse 1A 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)5 操作部形状キー形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22 仕様- タイプコントロールタイプ 種類セレクタ 保護構造IP65(防油形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 保存温度(℃)-40~+80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 機械的耐久性1万回以上 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状キー形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 キーの種類A
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16 種類セレクタ 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 汚染度(使用環境)3 操作部形状長角ツマミ形 色(ツマミ) 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16 種類照光セレクタ 保護構造操作部:IP65F(防油大形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 ランプ電圧(V)DC24 保存温度(℃)-40~+70 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと) 復帰方式手動 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置Fuse 1A 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状ツマミ形 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
特価
879 税込967
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22 タイプコントロールタイプ 種類セレクタ 保護構造IP65(防油形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 保存温度(℃)-40~+80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 機械的耐久性20万回以上 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状長ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 色(ツマミ) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類セレクタ 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22 種類セレクタ 保護構造IP65(防油形) フレーム角丸フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 保存温度(℃)-40~+80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 色(ツマミ) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
799 税込879
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16 接点構成1c 種類セレクタ 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 汚染度(使用環境)3 操作部形状長角キー形 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 定格通電電流(A)5 種類セレクタ 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 フレーム角フレーム 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間 保存温度(℃)-40~+70 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置Fuse 1A 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状ツマミ形 色(ツマミ) 定格使用電圧(V)AC110/220、DC24/110 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

接点数の追加・交換が容易 接点は金貼り接点とスライド構造の組合わせ ブザーを用意 標準品で海外規格の認定を取得
種類セレクタ フレーム角フレーム 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子) 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 定格周波数(Hz)50/60 保存温度(℃)-40~+70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 取付穴径(Φmm)16 定格使用電流(A)AC-13(誘導負荷):110V/1、220V/0.7・AC-12(抵抗負荷):110V/1.5、220V/1・DC-13(誘導負荷):24V/0.7(1)、110V/0.15(1)・DC-12(抵抗負荷):24V/1、110V/0.2 機械的耐久性1万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置Fuse 1A 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)5 操作部形状キー形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
3,398 税込3,738
23日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 保護構造IP65(防油形) フレーム角丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 保存温度(℃)-40~+80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 機械的耐久性1万回以上 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状キー形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類セレクタ 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 汚染度(使用環境)3 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3 保護構造IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形) 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・ランプ端子付接点端子:AC1500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 相対湿度(%RH)45~85(at-5~+40℃)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16 ノッチ数2 種類セレクタ 保護構造操作部:IP65F(防油形) 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 ノッチ角度(°)90 保存温度(℃)-40~+70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 復帰方式手動 機械的耐久性1万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置Fuse 1A 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状キー形 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
3,998 税込4,398
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16 種類セレクタ 保護構造操作部:IP65F(防油大形) 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 ノッチ角度(°)45 ノッチ数2 保存温度(℃)-40~+70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 復帰方式手動 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置Fuse 1A 汚染度(使用環境)3 レバー色 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状レバー形 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,198 税込2,418
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16 ノッチ数2 種類セレクタ 保護構造操作部:IP65F(防油大形) 接点構成1a1b 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 フレーム角フレーム 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 ノッチ角度(°)45 保存温度(℃)-40~+70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 復帰方式手動 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置Fuse 1A 汚染度(使用環境)3 レバー色 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)5 操作部形状レバー形 使用周囲湿度(%RH)45~95 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,898 税込2,088
71日以内出荷

取付穴径(Φmm)16 ノッチ数2 種類セレクタ 保護構造操作部:IP65F(防油形) 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 フレーム長角フレーム 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 ノッチ角度(°)90 保存温度(℃)-40~+70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 復帰方式手動 機械的耐久性1万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置Fuse 1A 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状キー形 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16 接点構成1c 種類セレクタ 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 保存温度(℃)-40~+70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと) 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状角キー形 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16 ノッチ数2 種類セレクタ 保護構造操作部:IP65F(防油大形) 電源3相 200V 接点構成1a1b フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 ノッチ角度(°)90 保存温度(℃)-40~+70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置Fuse 1A 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)5 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類セレクタ 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 保存温度(℃)-40~+70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと) 機種薄形 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 汚染度(使用環境)3 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 色(ツマミ) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 認証マークCCC
1個
2,598 税込2,858
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3 タイプ標準タイプ 種類照光セレクタ フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~+80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 復帰方式手動 機械的耐久性100万回以上 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状ツマミ形 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22 タイプコントロールタイプ 種類セレクタ 保護構造IP65(防油形) フレーム角丸フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 ノッチ数3 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状キー形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 キーの種類A
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)30 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 保護構造IP65(防油形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状レバー形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22 タイプコントロールタイプ 種類セレクタ 保護構造IP65(防油形) フレーム角丸フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 保存温度(℃)-40~+80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 復帰方式手動 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 色(ツマミ) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,098 税込1,208
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16 種類セレクタ 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 操作部形状角ツマミ形 色(ツマミ) 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16 接点構成2c 種類セレクタ 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 操作部形状長角キー形 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)