ブランド: ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)すべて解除
小形スライドスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (5件のレビュー) 当日出荷
極数 2極双投/DPDT 定格 AC125V 8A、AC250V 4A 寸法L1(mm) 6.2 耐電圧 AC1500V 1分間 寸法L2(mm) 7.4 寸法L3(mm) 9 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) (初期)10以下(DC2~4V 1A) 電気的寿命(定格負荷) 10000回
フジソク スライドスイッチ 2回路 3接点 300 mA @ 30 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 翌々日出荷
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = DP3T装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-On-Onコンタクト定格電流 = 300 mA @ 30 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 5000Cycles品番< 664-5652') 664-5652/のスライドスイッチには金めっきコンタクトが印加されています。. フジソクマイクロミニチュアスライドスイッチ - MFSシリーズ. フジソク社のマイクロミニチュアMFSシリーズスライドスイッチは、10 A @ 5 V dcという低スイッチング電流が必要な数多くの用途で使用できます。 このスライドスイッチはマイクロミニチュアボディプロファイルを備え、SPDT、DPDT又は4PDTのコンタクト構成が用意されています。また、ストレート又はライトアングル基板実装端子を供えたスライドスイッチやはんだタグ端子を備えたパネル取り付けタイプなどのオプションも用意されています。. 基板実装タイプやパネル取り付けタイプ(品番< 664-5659') 664-5659/と< 664-5656') 664-5656/ははんだタグ端子を備えており、パネル取り付けに最適) 最小定格: 10 mA @ 5 V dc 電気的寿命: 5,000回 絶縁耐性: 100 Ω以上(品番< 664-5656') 664-5656/及び< 664-5665') 664-5665/の絶縁耐性は300 MΩ以上) 絶縁耐性:500 V ac(1分間) RoHS指令(10物質対応) 対応
スライドスイッチ ESシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷
絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC2~4V 100mA) RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 20000回 耐電圧(V) AC1500 1分間
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 300 mA @ 4 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 翌々日出荷
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 300 mA @ 4 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 70mΩ動作温度範囲 = -20 → +70℃Slide Switch CUS Series. Low-profile multi-position SMT pcb slide switches. Gold coated contacts for superior contact stability Very low profile: body height only 1.4mm Lead-free and cadmium-free design RoHS指令(10物質対応) 対応
スライドスイッチ MFSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 7日以内出荷 から 11日以内出荷
スイッチ特性 ON-ON タイプ ノンショーティング 使用温度範囲(℃) -10~+70 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC500 1分間
スライドスイッチ ASシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷 から 11日以内出荷
高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
微小電流用。接触部は金メッキが施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。
プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)
操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
使用温度範囲(℃) -20~+85 定格 (AC/DC 0.4VA)電圧範囲:20mV~48V、電流範囲:1μA~50mA、(最大)AC/DC48V 50mA、(最小)AC/DC20mV 1μA 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 50以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃) -40~+85 操作部形状 スタンダード RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 最大定格にて1万回、0.4VAまたは最小定格にて5万回 耐電圧(V) AC250 1分間 作動力 0.69~4.9N
超小形スライドスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 5日以内出荷
ストローク(mm) 3.5 タイプ スライド 極数 単極 定格 DC30V-0.3A 端子形状 はんだ端子 LED 無 切換時間 回路切換:ノンショーティング 操作部形状 角形 機能動作 ON-ON 入数 1個 RoHS指令(10物質対応) 対応
スライドスイッチ 8SSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷 から 8日以内出荷
使用温度範囲(℃) -30~+85 定格 最大:AC125V 6A DC30V 4A、最小:AC/DC5V 100mA 接点 銀接点 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 機械的寿命 100000回 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC1000 1分間
スライドスイッチ MFSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷 から 5日以内出荷
端子数 6 電気的寿命 5000サイクル 耐電圧(V) AC500・1分間
超小形スライドスイッチ 2極 ON-ON-ON ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 5日以内出荷
3段階の切り替えができる小型スライドスイッチです。
ストローク(mm) 2 タイプ スライド 極数 2極 定格 DC30V-0.3A 端子形状 PC端子 LED 無 切換時間 回路切換:ノンショーティング 操作部形状 角形 機能動作 ON-ON-ON 入数 1個 RoHS指令(10物質対応) 対応
超小型スライドスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 5日以内出荷
ストローク(mm) 6.2 タイプ スライド 極数 単極 定格 AC125V-6A 端子形状 はんだ端子 端子間ピッチ(mm) 4.4 LED 無 切換時間 回路切換:ノンショーティング 操作部形状 角形 機能動作 ON-ON 入数 1個 RoHS指令(10物質対応) 対応
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 2回路 2接点 100 mA @ 12 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 翌々日出荷
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = 表面実装スイッチの動作 = 維持コンタクト定格電流 = 100 mA @ 12 V dcターミナルタイプ = ガルウィングアクチュエータタイプ = ノブ長さ = 10.8mm幅 = 5.4mm深さ = 5.2mm寸法 = 10.8 x 5.4 x 5.2mm接触抵抗 = 70mΩ機械的寿命 = 30000Cycles動作温度範囲 = -40 → +85℃Copal CMSシリーズスライドスイッチ(SMD). RoHS対応 金めっきツインコンタクト機構で優れたコンタクト安定性 負荷寿命: 30,000回 自動取り付けに対応 高温のはんだ付け処理に対応 2又は3ポジションのオプションを用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
フジソク スライドスイッチ 1回路 2接点 300 mA @ 30 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 翌々日出荷
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 300 mA @ 30 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 5000Cycles品番< 664-5652') 664-5652/のスライドスイッチには金めっきコンタクトが印加されています。. フジソクマイクロミニチュアスライドスイッチ - MFSシリーズ. フジソク社のマイクロミニチュアMFSシリーズスライドスイッチは、10 A @ 5 V dcという低スイッチング電流が必要な数多くの用途で使用できます。 このスライドスイッチはマイクロミニチュアボディプロファイルを備え、SPDT、DPDT又は4PDTのコンタクト構成が用意されています。また、ストレート又はライトアングル基板実装端子を供えたスライドスイッチやはんだタグ端子を備えたパネル取り付けタイプなどのオプションも用意されています。. 基板実装タイプやパネル取り付けタイプ(品番< 664-5659') 664-5659/と< 664-5656') 664-5656/ははんだタグ端子を備えており、パネル取り付けに最適) 最小定格: 10 mA @ 5 V dc 電気的寿命: 5,000回 絶縁耐性: 100 Ω以上(品番< 664-5656') 664-5656/及び< 664-5665') 664-5665/の絶縁耐性は300 MΩ以上) 絶縁耐性:500 V ac(1分間) RoHS指令(10物質対応) 対応
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 2回路 2接点 300 mA @ 4 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 翌々日出荷
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 300 mA @ 4 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 70mΩ動作温度範囲 = -20 → +70℃Slide Switch CUS Series. Low-profile multi-position SMT pcb slide switches. Gold coated contacts for superior contact stability Very low profile: body height only 1.4mm Lead-free and cadmium-free design RoHS指令(10物質対応) 対応
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 100 mA @ 12 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 翌々日出荷
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = SP装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 100 mA @ 12 V dcターミナルタイプ = ガルウイングアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 70mΩ動作温度範囲 = -20 → +70℃Slide Switch CSS Series. Lead and cadmium free design Spring return (momentary) types are also available Body height: 2mm RoHS指令(10物質対応) 対応
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 6 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 翌々日出荷
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NC装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 100mΩ最小動作温度 = -40℃Jumper Switch CJS Series. Alignment marker allows easy identification of slider position Gold plated SPCO contacts - centre-off types also available (neutral detent) Lead-free construction RoHS指令(10物質対応) 対応
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 6 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 翌々日出荷
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NC装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcターミナルタイプ = 表面実装アクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 100mΩ動作温度範囲 = -40 → +85℃ジャンパスイッチ CJSシリーズ. カバーへのラインマーキングによりスライダ設定が容易 OFFポジション(中立)付もラインナップ 鉛フリー対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 2回路 2接点 100 mA @ 12 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 翌々日出荷
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 100 mA @ 12 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 70mΩ動作温度範囲 = -40 → +85℃スライドスイッチ CMSシリーズ. 表面実装 自動搭載対応 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性 RoHS指令(10物質対応) 対応
スライドスイッチ MHSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 7日以内出荷
定格 最大:DC12V 0.2A(抵抗負荷)、最小:DC5V 10mA(抵抗負荷) 接触抵抗(mΩ) 50以下(AC200μV 1.5mA) 耐電圧(V) AC500 1分間 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 電気的寿命 5000回 使用温度範囲(℃) -10~+70 保存温度範囲(℃) -20~+80 タイプ ノンショーティング
スライドスイッチ ASEシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 7日以内出荷 から 11日以内出荷
高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。
微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。
プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54ミリ)
操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
UL規格認定品
使用温度範囲(℃) -20~+85 定格 (AC/DC 0.4VA)電圧範囲:20mV~48V、電流範囲:1μA~50mA、(最大)AC/DC60V 50mA、(最小)AC/DC20mV 1μA 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 50以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃) -40~+85 操作部形状 スタンダード RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 最大定格にて1万回、0.4VAまたは最小定格にて5万回 耐電圧(V) AC250 1分間 作動力 0.69~4.9N
超小形スライドスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (1件のレビュー) 当日出荷 から 117日以内出荷
高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。丸洗い洗浄が可能。接触部は金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
スイッチ特性 ON-ON 定格 最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA 仕様 RoHS対応品 使用温度範囲(℃) -20~+85 規格 UL規格認定品 端子形状 P/C端子 耐電圧 AC250V 1分間 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC250V) 接触抵抗(mΩ) (初期)50以下(AC200μAV 1.5mA) 保存温度範囲(℃) -40~+85 端子ピッチ(mm) 2.54 操作部形状 スタンダード
スライドスイッチ MHSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 5日以内出荷 から 6日以内出荷
極超小型で薄型で、回路のバリエーションが豊富です。
定格 最大:DC12V0.2A(抵抗負荷)、最小:DC5V10mA(抵抗負荷) 高さ(mm) 3.5 タイプ ノンショーティング 使用温度範囲(℃) -10~70 絶縁抵抗(MΩ) (DC500V)100以上 接触抵抗(mΩ) 初期:50以下(AC200μV・15mA) 保存温度範囲(℃) -20~80 電気的寿命 5000回 耐電圧(V) AC500・1分間
『基板用スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります 電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
部品 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 27,478 ~ ¥ 24,980 ~
着脱工具 カナレ電気 税込 ¥ 5,828 ~ ¥ 5,298 ~
コネクタ 多治見無線電機 税込 ¥ 1,318 ~ ¥ 1,198 ~