「回路 」から絞り込む
ブランド: ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)すべて解除
ロッカースイッチ HLSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷
徹底したVA、省銀設計により経済的価格を実現したスイッチです。
接触部はシーソー形スライド機構(特許取得済)の採用により接触の安定性、高信頼性が得られ、しかも1mA~12Aまでの幅広い電流容量でご使用になれます。
また、ボックス材質に自己消火性UL94V一0フェノール樹脂を使用し絶縁性、耐サ一ジ性にも優れています。全品種(HLS308Aを除く)ULおよびCSA認定品であり、高信頼度スイッチです。
絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC2~4V 1A) RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 15000回 耐電圧(V) AC1500 1分間
ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
防水構造
密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。
パネル防水性はIP64相当です。
スナップイン取付け方式
パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。
はんだ、タブ兼用端子
タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。
UL・CSA・VDE規格認定品
RoHS対応品
極数 2極単投 端子形状 タブ端子 スイッチ ON-OFF接続端子:(1-2、3-4) - 仕様 作動力:3.92~12.7N 色 (フレーム・ロッカー)黒 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格 誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 60A、AC250V 36A、遮断電流(力率0.9)/AC125V 10A、AC250V 6A抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA 定格電圧(V) AC125/AC250 耐電圧 AC1500V 1分間 定格電流(A) 10/6 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 寿命 (電気的)誘導負荷:1万回、抵抗負荷:2万回 接触抵抗(mΩ) (初期)20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 スイッチ特性 ON-OFF RoHS指令(10物質対応) 対応 回路構成 2極単投 投数 単投
ロッカースイッチ SL10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (3件のレビュー) 当日出荷 から 102日以内出荷
UL、CSA、VDE規格認定品
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
突入電流100Aタイプです。
遮断距離3mm以上
RoHS対応品
極数 2極単投 端子形状 タブ端子 スイッチ ON-OFF接続端子:(1-2、3-4) - 仕様 作動力:3.92~12.7N 色 (フレーム・ロッカー)黒 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格 誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 100A・60A、AC250V 60A・36A、遮断電流(力率0.9)/10A(AC125V)、6A(AC250V)抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA 定格電圧(V) AC125/AC250 耐電圧 AC1500V 1分間(端子-端子間) 定格電流(A) 10/6 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V)(端子-端子間) 寿命 (電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:1万回(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:2万回(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/6A:1万回(電気的)突入電流/AC250V 36A、遮断電流/6A:2万回(電気的)抵抗負荷:2万回 接触抵抗(mΩ) (初期)20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 スイッチ特性 ON-OFF RoHS指令(10物質対応) 対応 回路構成 2極単投 投数 単投
ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (2件のレビュー) 当日出荷
使用温度範囲(℃) -25~85 規格 UL、CSA、VDE、SEMKO規格認証品 シリーズ SLE6 定格電圧(V) (最大)AC125/250、(最小)AC/DC5 端子形状 タブ#187 TAB(t=0.8) 定格電流(A) (最大)6/4(最小)0.01 絶縁抵抗(MΩ) (最小)100(端子-端子間)(DC500V) 電流容量(A) 6 保存温度範囲(℃) -40~85 スイッチ特性 ON-OFF RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500(端子-端子間) 作動力 2.45~12.7N 最大接触抵抗(mΩ) 20 電気的寿命(万回) 1 操作部 表示:・- ブランク
ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷 から 7日以内出荷
海外規格認定品です。C-US UL 、SEMKO
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
防塵構造。
突入電流100Aタイプです。
遮断距離3mm以上。
スイッチ特性 ON-OFF 端子形状 はんだ端子 仕様 シール性:防塵 取付方式 スナップインパネル 使用温度範囲(℃) -25~85 規格 cULus、SEMKO規格認証品 シリーズ SLE210K 定格電圧(V) AC125/250 フレーム色 黒 文字色 白 絶縁抵抗(MΩ) (最小)100(DC500V) 電流容量(A) 10 保存温度範囲(℃) -40~85 定格抵抗負荷電流(A) (力率1)AC125/250V:10 定格誘導負荷電流(A) 突入(力率0.6):AC125/250V 100/60、遮断(力率0.9):AC125/250V 10/10 RoHS指令(10物質対応) 対応 回路構成 2PST 耐電圧(V/min) AC1500 作動力 3.92~12.7N 最大接触抵抗(mΩ) 20(DC2~4V 1A) 電気的寿命(万回) 突入電流100A:0.5、60A:1
ロッカースイッチSLE10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷
防水構造。密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。パネル防水性はIP64相当です。
スナップイン取付方式。パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。
はんだ、タブ兼用端子。タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。
UL・CSA・VDE規格認定品。
スイッチ特性 ON-OFF 端子形状 タブ端子 TAB#187(t=0.5) 極数 2極 色 (フレーム・ロッカー)黒 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格 [誘導負荷]突入電流(力率=0.6):AC125 60A、AC250 36A、遮断電流(力率=0.9):AC125 10A・AC250 6A[抵抗負荷]AC125V 10A、AC250V 6A(力率=1.0)[最小定格]AC/DC5V 10mA 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 (誘導負荷)1万回、(抵抗負荷)2万回 耐電圧(V) AC1500 1分間 作動力 3.92~12.7N
ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (4件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
海外規格認定品です。C-US UL、VDE、SEMKO
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
防塵構造
突入電流100Aタイプです。
RoHS対応品
端子形状 タブTAB#187(t=0.8) 絶縁抵抗(MΩ) (最小)100(DC500V) 使用温度範囲(℃) -25~85 規格 UL、SEMKO シリーズ SLE210K 定格電圧(V) AC125/250 定格電流(A) 10 フレーム色 黒 文字色 白 電流容量(A) 10 保存温度範囲(℃) -40~85 遮断電流(A) 10 定格抵抗負荷電流(A) (力率1)AC125/250V:10 定格誘導負荷電流(A) 突入(力率0.6):(AC125/250V)100/60、遮断(力率0.9):(AC125/250V)10/10 スイッチ特性 ON-OFF パネル取付方式 スナップイン RoHS指令(10物質対応) 対応 回路構成 2PST 耐電圧(V/min) AC1500 作動力 3.92~12.7N 最大接触抵抗(mΩ) 20 電気的寿命(万回) 突入電流100A:0.5、60A:1 投数 単投
ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (1件のレビュー) 当日出荷
使用温度範囲(℃) -25~85 規格 UL、CSA、VDE、SEMKO規格認証品 シリーズ SLE6 定格電圧(V) (最大)AC125/250、(最小)AC/DC5 端子形状 タブ#187 TAB(t=0.8) 定格電流(A) (最大)6/4(最小)0.01 絶縁抵抗(MΩ) (最小)100(端子-端子間)(DC500V) 電流容量(A) 6 保存温度範囲(℃) -40~85 スイッチ特性 ON-OFF RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500(端子-端子間) 作動力 2.45~12.7N 最大接触抵抗(mΩ) 20 電気的寿命(万回) 1 操作部 表示:|-○
ロッカースイッチ 8Hシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (2件のレビュー) 当日出荷
8Hレバー・ロッカースイッチは、パネルにワンタッチ取り付けが可能なスナップイン方式で、スイッチの連続取り付けも可能です。
操作部は、使用目的によってレバー・ロッカーのいずれかを選ぶことができ、操作部、取付枠共に4色用意してありますので、パネルデザインに合わせてご使用ください。
端子形状 はんだ端子 極数 2極 使用温度範囲(℃) -30~+85 定格 AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A 接点 銀接点 絶縁抵抗(MΩ) 1000(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 50000回 耐電圧(V) AC1500 1分間
ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (2件のレビュー) 当日出荷
使用温度範囲(℃) -25~85 規格 UL、CSA、VDE、SEMKO規格認証品 シリーズ SLE10 定格電圧(V) (最大)AC125/250、(最小)AC/DC5 端子形状 はんだ端子 定格電流(A) (最大)10/5(最小)0.01 絶縁抵抗(MΩ) (最小)100(端子-端子間)(DC500V) 電流容量(A) 10 保存温度範囲(℃) -40~85 スイッチ特性 ON-OFF RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500(端子-端子間) 作動力 2.45~12.7N 最大接触抵抗(mΩ) 20 電気的寿命(万回) 1 操作部 表示:ON-OFF
ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷
極数 単極 使用温度範囲(℃) -30~85 規格 UL、CSA規格認定品 シリーズ 8H 定格電圧(V) AC125/AC250/DC30 端子形状 はんだ端子 定格電流(A) 6/3/4 絶縁抵抗(MΩ) (最小)1000(DC500V) 保存温度範囲(℃) 40~85 操作部形状 レバー・ロッカー スイッチ特性 (ON)-OFF-(ON) メッキ Ag RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500 最大接触抵抗(mΩ) 10(DC2~4V 1A) 材質(接点) 黄銅/銅+銀 電気的寿命(万回) オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5
ロッカースイッチ SLE6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷 から 11日以内出荷
海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
防塵構造。
遮断距離3mm以上。
使用温度範囲(℃) -25~+85 定格 最大:AC125 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(端子-端子間)(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 電気的寿命 10000回 耐電圧(V) AC1500 1分間(端子-端子間) 作動力 2.45~12.7N
ロッカースイッチSL10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷 から 61日以内出荷
UL、CSA、VDE規格認定品。
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
突入電流100Aタイプです。
遮断距離3mm以上。
スイッチ特性 ON-OFF 端子形状 タブ端子 TAB#187(t=0.5) 極数 2極 色 (フレーム・ロッカー)黒 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格 [誘導負荷]突入電流(力率=0.6):AC125 100A・60A、AC250 60A・36A、遮断電流(力率=0.9):AC125 10A、AC250 6A[抵抗負荷]AC125V 10A、AC250V 10A(力率=1.0)[最小定格]AC/DC5V 10mA 定格電圧(V) AC125/AC250 定格電流(A) 10/6 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V)(端子-端子間) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 回路構成 2PST 電気的寿命 (突入電流)AC125V 100A、(遮断電流)10A:1万回(突入電流)AC125V 60A、(遮断電流)10A:2万回(突入電流)AC250V 60A、(遮断電流)6A:1万回(突入電流)AC250V 36A、(遮断電流)6A:2万回(抵抗負荷)2万回 耐電圧(V) AC1500 1分間(端子-端子間) 作動力 3.92~12.7N 投数 単投
小形ロッカスイッチ 3極 OFF-ON はんだ端子 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 5日以内出荷
極数 3極 定格 AC125V-8AAC250V-5A 端子形状 はんだ端子 操作部形状 長方形 操作部色 白 色(本体) 黒 スイッチ特性 OFF-ON RoHS指令(10物質対応) 対応 操作部 点入り
ロッカースイッチ 8HDシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷
8HDレバー・口ッカースイッチは、8Hタイプに防塵構造を持たせたスイッチで塵埃などの多い悪環境下でのご使用に最適です。
またツヤ消し加工を施した4色のカラフルなレバー・口ッカ一、取付枠が用意してありますので、パネルデザインに合わせてご使用ください。
スイッチ特性 ON-OFF-ON 極数 2極 使用温度範囲(℃) -30~+85 定格 AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A 接点 銀接点 絶縁抵抗(MΩ) 1000(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 50000回 耐電圧(V) AC1500 1分間
ロッカースイッチ 8Hシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷
UL、CSA. スイッチボディとレバー又はロッカーアクチュエータを合わせることで完成するスイッチです。モメンタリスイッチの一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表示されています。品番< 762-4903') 762-4903/、< 762-4962') 762-4962/、< 762-4971') 762-4971/.のレバー及びロッカーアクチュエータは現在、取り扱っていません。フジソクレバー及びロッカースイッチ - 8シリーズ. フジソク8シリーズのレバースイッチとロッカースイッチは、モメンタリ又はオルタネートスイッチング機能を備えたSPDT又はDPDTコンタクト構成、基板又ははんだ端子、様々な取り付け方法を選択できます。 8H 及び防塵タイプスイッチの 8HD はパネル取り付け用に設計されています。パネル厚さ1 → 3 mm (オプションの取り付けフレーム取り付けなし)や1 → 2.5 mm (オプションの取り付けフレーム取り付け済み)のパネル切り抜きにスイッチボディをスナップ取り付けできるうえ、複数のスイッチを並べて取り付けることもできます。8M タイプと 8Q タイプにはフロント又は背面パネル取り付けが可能なパネル取り付けプレートが組み込まれています。8V-M スイッチと 8V-Q スイッチは支持ブラケットが取り付けられ、基板実装用に設計されています。8シリーズのレバー及びロッカースイッチは、いずれもUL94V-0に準拠した自消性と銀コンタクト、10 mΩ未満のコンタクト抵抗、1000 MΩ超の絶縁抵抗を備えています。スイッチを完成させるには、スイッチとレバーアクチュエータ又はロッカーアクチュエータが必要です。レバー及びロッカーアクチュエータとオプションの取り付けフレームには、白、赤、又は黒のABSタイプを用意しています。レバー又はロッカーアクチュエータを用途に合わせて選択可能
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT、スイッチの動作 = (On)-Off-(On)、パネルのカットアウト幅 = 13mm、パネルのカットアウト高さ = 15.9mm、コンタクト定格電流 = 6 A @ 125 V ac、装着タイプ = パネル、ターミナルタイプ = はんだ 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac はんだ又は基板端子 銀めっきコンタクト、絶縁強度:1500 V ac、1分間 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.4MB) 電気的寿命 モメンタリタイプは25,000回、オルタネートタイプは50,000回 自消性、UL94V-0準拠 動作温度範囲(℃) ‐20 ~ +85 最大接触抵抗(mΩ) 10
ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 当日出荷
極数 2極 使用温度範囲(℃) -25~85 規格 UL、CSA、VDE規格認証品 シリーズ SLE10K 定格電圧(V) (最小)AC/DC5 端子形状 タブ#187 絶縁抵抗(MΩ) (最小)100(DC500V) 電流容量(A) 10 保存温度範囲(℃) -40~85 定格電流(mA) (最小)10 定格抵抗負荷電流(A) (力率1)AC125/250V:10/6 定格誘導負荷電流(A) 突入(力率0.6):AC125/250V 60/36、遮断(力率0.9):AC125/250V 10/6 スイッチ特性 ON-OFF RoHS指令(10物質対応) 対応 回路構成 2PST 耐電圧(V/min) AC1500 作動力 3.92~12.7N 最大接触抵抗(mΩ) 20(DC2~4V 1A) 電気的寿命(万回) 誘導負荷:1、抵抗負荷:2 操作部 表示:ON-OFF
ロッカースイッチ SLE6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) ¥ 2,398~税込 ¥ 2,638~
1セット(10個)
当日出荷 から 11日以内出荷
小型ロッカースイッチ。
1. 海外規格認定品です。C-US UL 、CSA 、VDE、SEMKO
2. パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
3. コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
4. 機器の電源用として最適です。
5. 防塵構造
6. 遮断距離3mm以上
使用温度範囲(℃) -25~+85 定格 (最大)AC125V 6A・AC250V 4A (最小)AC/DC5V 10mA 耐電圧 AC1500V 1分間 (端子-端子間) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 (端子-端子間)(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下 (DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 10,000回 作動力 2.45~12.7N
ロッカースイッチSLE210Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 6日以内出荷
海外規格認定品です。C-US UL 、VDE、SEMKO
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
防塵構造。
突入電流100Aタイプです。
遮断距離3mm以上。
スイッチ特性 ON-OFF 極数 2極 色 (フレーム・ロッカー)黒、(文字)白 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格 [誘導負荷]突入電流(力率=0.6):AC125 100A・60A、AC250 100A・60A、遮断電流(力率=0.9):AC125 10A、AC250 10A[抵抗負荷]AC125V 10A、AC250V 10A(力率=1.0)[最小定格]AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)[C-ULUS]AC125V 6A、AC250V 6A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 (突入電流)AC125V 100A、(遮断電流)10A:5000回(突入電流)AC125V 60A、(遮断電流)10A:10000回(突入電流)AC250V 100A、(遮断電流)10A:5000回(突入電流)AC250V 60A、(遮断電流)10A:10000回(抵抗負荷)10000回 耐電圧(V) AC1500 1分間 作動力 3.92~12.7N
ロッカースイッチ 8Mシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 7日以内出荷 から 11日以内出荷
8Mスモールレバー・口ッカースイッチは、8Aタイプの本体に取付板を備えたスイッチです。
操作部は、落ちついた雰囲気のツヤ消し仕上げを施した4色のレバー・口ッカーを用意してありますので、パネルデザインに合わせてお選びください。
スイッチ特性 ON-ON 端子形状 はんだ端子 使用温度範囲(℃) -30~+85 定格 AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A 接点 銀接点 絶縁抵抗(MΩ) 1000(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 50000回 耐電圧(V) AC1500 1分間
ロッカースイッチ SLE6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) (5件のレビュー) 当日出荷 から 32日以内出荷
海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
防塵構造
遮断距離3mm以上
RoHS対応品
仕様 作動力:2.45~12.7N 色 (フレーム・ロッカー)黒、(表示)白 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格 最大:AC125V 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷) 耐電圧 AC1500V 1分間(端子-端子間) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(端子-端子間)(DC500V) 寿命 (電気的)10000回 接触抵抗(mΩ) (初期)20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85
小形ロッカスイッチ 2極 ON-OFF はんだ端子 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 5日以内出荷
極数 2極 定格 AC125V-10AAC250V-10A 端子形状 はんだ端子 操作部形状 長方形 操作部色 黒 色(本体) 黒 スイッチ特性 ON-OFF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ パネルスナップイン 操作部 ON-OFF表示
ロッカースイッチ SLE10シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 5日以内出荷 から 11日以内出荷
使用温度範囲(℃) -25~+85 定格 最大:AC125V 10A・AC250V 5A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(端子-端子間)(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 10000回 耐電圧(V) AC1500 1分間(端子-端子間) 作動力 2.45~12.7N
ロッカースイッチ ELシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 欠品中
EL小形口ッカースイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。
ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂(UL94V-0)を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。
スイッチ特性 ON-ON 端子形状 はんだ端子 極数 2極 定格 AC125V 25A、AC250V 25A 構造 非防塵型 絶縁抵抗(MΩ) 1000(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC2~4V 0.1A) RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 20000回 耐電圧(V) AC1500 1分間
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品 ページ: 1/ 3
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ