ロッカスイッチ :「電気抵抗」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SL10Kシリーズ
UL、CSA、VDE規格認定品 パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上 RoHS対応品
極数2極単投 端子形状タブ端子 スイッチON-OFF接続端子:(1-2、3-4) - 仕様作動力:3.92~12.7N (フレーム・ロッカー)黒 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 100A・60A、AC250V 60A・36A、遮断電流(力率0.9)/10A(AC125V)、6A(AC250V)抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA 耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(端子-端子間) 寿命(電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:1万回(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:2万回(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/6A:1万回(電気的)突入電流/AC250V 36A、遮断電流/6A:2万回(電気的)抵抗負荷:2万回 接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
439 税込483
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチSLE10Kシリーズ
エコ商品
防水構造。密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。パネル防水性はIP64相当です。 スナップイン取付方式。パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。 はんだ、タブ兼用端子。タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。 UL・CSA・VDE規格認定品。
スイッチ特性ON-OFF 端子形状タブ端子 TAB#187(t=0.5) 極数2極 (フレーム・ロッカー)黒 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格[誘導負荷]突入電流(力率=0.6):AC125 60A、AC250 36A、遮断電流(力率=0.9):AC125 10A・AC250 6A[抵抗負荷]AC125V 10A、AC250V 6A(力率=1.0)[最小定格]AC/DC5V 10mA 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命(誘導負荷)1万回、(抵抗負荷)2万回 耐電圧(V)AC1500 1分間 作動力3.92~12.7N
1個
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ
海外規格認定品です。C-US UL、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造 突入電流100Aタイプです。 RoHS対応品
端子形状タブTAB#187(t=0.8) 絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V) 使用温度範囲(℃)-25~85 規格UL、SEMKO シリーズSLE210K 定格電圧(V)AC125/250 フレーム色 文字色 電流容量(A)10 保存温度範囲(℃)-40~85 遮断電流(A)10 定格抵抗負荷電流(A)(力率1)AC125/250V:10 定格誘導負荷電流(A)突入(力率0.6):(AC125/250V)100/60、遮断(力率0.9):(AC125/250V)10/10 スイッチ特性ON-OFF パネル取付方式スナップイン RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500 作動力3.92~12.7N 最大接触抵抗(mΩ)20 電気的寿命(万回)突入電流100A:0.5、60A:1
1個ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ
防水構造 密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。 パネル防水性はIP64相当です。 スナップイン取付け方式 パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。 はんだ、タブ兼用端子 タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。 UL・CSA・VDE規格認定品 RoHS対応品
極数2極単投 端子形状タブ端子 スイッチON-OFF接続端子:(1-2、3-4) - 仕様作動力:3.92~12.7N (フレーム・ロッカー)黒 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 60A、AC250V 36A、遮断電流(力率0.9)/AC125V 10A、AC250V 6A抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA 耐電圧AC1500V 1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 寿命(電気的)誘導負荷:1万回、抵抗負荷:2万回 接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
909 税込1,000
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ
エコ商品
海外規格認定品です。C-US UL 、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上。
スイッチ特性ON-OFF 端子形状はんだ端子 仕様シール性:防塵 取付方式スナップインパネル 使用温度範囲(℃)-25~85 規格cULus、SEMKO規格認証品 シリーズSLE210K 定格電圧(V)AC125/250 フレーム色 文字色 絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V) 電流容量(A)10 保存温度範囲(℃)-40~85 定格抵抗負荷電流(A)(力率1)AC125/250V:10 定格誘導負荷電流(A)突入(力率0.6):AC125/250V 100/60、遮断(力率0.9):AC125/250V 10/10 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成2PST 耐電圧(V/min)AC1500 作動力3.92~12.7N 最大接触抵抗(mΩ)20(DC2~4V 1A) 電気的寿命(万回)突入電流100A:0.5、60A:1
1個ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒
エコ商品
極数2極 使用温度範囲(℃)-25~85 規格UL、CSA、VDE規格認証品 シリーズSLE10K 定格電圧(V)(最小)AC/DC5 端子形状タブ#187 絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V) 電流容量(A)10 保存温度範囲(℃)-40~85 定格電流(mA)(最小)10 定格抵抗負荷電流(A)(力率1)AC125/250V:10/6 定格誘導負荷電流(A)突入(力率0.6):AC125/250V 60/36、遮断(力率0.9):AC125/250V 10/6 スイッチ特性ON-OFF RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成2PST 耐電圧(V/min)AC1500 作動力3.92~12.7N 最大接触抵抗(mΩ)20(DC2~4V 1A) 電気的寿命(万回)誘導負荷:1、抵抗負荷:2 操作部表示:ON-OFF
1個
889 税込978
6日以内出荷