462件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)レバーロック形トグルスイッチ Bシリーズ
RoHS
丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 使用温度範囲(℃)-30~85 耐電圧AC 500V 1分間以上 耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性100,000回以上 電気的開閉耐久性50,000回以上 レバー倒れ角度(°)(α) 26±4 操作部形状レバーロック形 電流容量最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能。 絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(Wシリーズ)
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(D2シリーズ)
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

仕様●名称:-●適用機種:-●サイズ:-●色:赤●表面処理:-●名称:- アズワン品番68-2027-74
1個
579 税込637
33日以内出荷

接点構成 = DPST。動作特性 = On-Off。コンタクト定格電流 = 20 A。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = タブ。IP保護等級 = IP67。パネルのカットアウト直径 = 12.7mm。アクチュエータ長さ = 17.5mm。アクチュエータ材料 = メタル。パネルのカットアウトサイズ = 12.7mm。Arcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
仕様イルミネーション:なし 定格電圧250Vac 接点構成SPST 端子形状SolderLug 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 材質(コンタクト)銀ニッケル合金 機能動作ON-OFF-(ON) 動作温度(℃)(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@25Vdc
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成DP 端子形状タブ 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 機能動作ON-OFF 動作温度(℃)(Min)-20 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
接点構成DPST 端子形状はんだ 材質(アクチュエータ)真鍮 材質(コンタクト) 機能動作ON-(ON) 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
接点構成SPDT 端子形状はんだ 材質(アクチュエータ)真鍮 機能動作ON-OFF-ON 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40→+85 アクチュエータ長さ(mm)11.4 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。カバーを閉じると自動的にOFFになります。スイッチ本体とカバーのセットになっています。
仕様●定格電圧:DC12V●定格電流:20A●スイッチ特性:ON-OFF(オルタネイト)●カバー色:透明●LED色:白 アズワン品番67-0461-30
1個
439 税込483
5日以内出荷

仕様取付可能パネル厚目安:5.5Max.mm詳細表示用電流容量1:30A 125V AC 使用温度範囲(℃)-10~+70 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 端子台ねじ端子 レバー倒れ角度(°)28 パネル取付方式ねじ取付けタイプ アズワン品番64-2283-23 絶縁抵抗DC500V 1GΩ以上 パネルカット寸法(mm)12.5 耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上
1個
7,060 税込7,766
翌日出荷

レバー長さ(mm)標準17.5 材質(本体)ポリエステル樹脂 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40~85 接触抵抗(mΩ)100max.(初期値) 接点材質 抵抗負荷DC28V 15A 耐電圧(V)AC2500(端子間)、AC3000(端子-フレーム間) 機械的寿命(万回)4 電気的寿命(万回)1
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

大電流用小形トグルスイッチ 非照光式 ケース成形材料は難燃剤UL 94V-0の特殊樹脂 耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れています
スイッチ特性ON-OFF-ON 極数2極双投 端子形状ねじ端子 耐電圧AC 2.0kV 1分間以上 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)DC 500V 1以上 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)28 操作部形状基本レバー パネル取付方式ねじ取付けタイプ アズワン品番64-2283-20 最大取付パネル厚(mm)5.5 電流容量詳細表示用1:30A 125V AC、詳細表示用2:30A 250V AC、詳細表示用3:30A 30V DC パネルカット寸法(mm)12.5Dia.
1個
3,740 税込4,114
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ SPDT On-On
RoHS
極数単極 規格UL、CSA、PSE規格認定品 シリーズET 端子形状タブ#250 絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V) 電流容量(A)AC125V:15、AC250V:10 操作部形状トグル スイッチ特性ON-ON RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT 耐電圧(V/min)AC1500 最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA) 電気的寿命(万回)3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ DPDT On-On
RoHS
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 6 A装着タイプ = PCBターミナルタイプ = Vertical Through Holeアクチュエータ長さ = 10.5mm接触抵抗 = 10mΩ動作温度範囲 = -20 → +85℃UL、CSA. モメンタリスイッチの一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表示されています。 基板トグルスイッチは基板取り付け用支持ブラケットで取り付けられています。. フジソクトグルスイッチ - 8Gシリーズ. このフジソク8Gシリーズのミニチュア基板トグルスイッチは、単極又は2極のコンタクト構成、モメンタリ又はオルタネートのスイッチング機能、ライトアングル、垂直又はストレートスルーホール基板取り付けの端子を用意しています。 様々な用途に対応できるよう、様々なトグルスイッチと様々なトグルスイッチレバーで構成されています。 8GA は標準トグルタイプ(10.5 mm)、 8G はショートトグルタイプ(6.8 mm)、 8GD はロングトグルタイプ(21.3 mm)のスイッチが含まれます。 8Gシリーズのトグルスイッチは、いずれもUL94V-0等級の自消性と耐フラックス性を備え、洗浄可能なエポキシシールドタイプです。端子とアース間の絶縁距離は4 mm超です。. 3つのレバー長を選択可能 - 標準タイプは10.5 mm、ショートタイプは6.8 mm、ロングタイプは21.3 mm ライトアングル、垂直又は水平基板取り付けオプション 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 最大接触抵抗: 10 mΩ 銀めっきコンタクト 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 電気的寿命 - モメンタリトグルスイッチは25,000回、オルタネートトグルスイッチは50,000回 自消性、UL94V-0準拠 動作温度範囲: -20 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)
RoHS
仕様トグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシシール端子 ステンレススチールフレーム(黄銅すずめっきはんだサポート付き)●スイッチ コネクタのタイプ:プリント回路●トグルのスタイル:バトン ロング●スイッチのタイプ:トグル●アクチュエータの仕上げ:ニッケル●製品のマウントのタイプ:パネルおよびプリント基板 材質スイッチ端子のめっき材料:銀 長さ(mm)トグル:10.41 極数3 シリーズA 定格電圧(V)28dc 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)フェノール 定格電流(A)(端子)5 動作特性(On)-Off-(On) 構成単極-双投 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 難燃性UL 94V-1 材質(ベース)端子:銅 ねじサイズブッシングねじ山:1/4-40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)誘電:AC1000(最大) 動作温度範囲(℃)-20~85 動作電圧(V)25DC/125AC カットアウト直径(Φmm)パネル:6.35 ターミナルタイプスルーホール 実装タイプPCB コンタクト定格電流(A)5 向き製品:垂直 スタイルねじ山付き
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子
RoHS
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 16.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩコンタクト材質 = 金めっきCSA. バイアススイッチの&#x27;(on)&#x27;は、モメンタリの&#x27;on&#x27;の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロックレバー. 誤操作を防ぐロックレバーを搭載したスイッチ。一方のスイッチ位置にレバーが固定され、スプリングリテーナーに逆らってレバーを引き出して動かすことでもう一方の位置に切り替え 金コンタクト: 品番: < 317-572&#x27;) 317-572/、< 317-588&#x27;) 317-588/ 銀コンタクト: 品番: < 317-601&#x27;) 317-601/ ガラス繊維入りポリエステル製ケース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ DPDT On-Off-On
RoHS
仕様CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの&#x27;(on)&#x27;は、モメンタリの&#x27;on&#x27;の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212&#x27;) 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077&#x27;) 317-077/、< 317-106&#x27;) 317-106/、< 317-112&#x27;) 317-112/、< 317-128&#x27;) 317-128/、< 317-083&#x27;) 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース●シーリング方法:ゴム製 O リング●スイッチ コネクタのタイプ :リード ワイヤ - フック タイプ●トグルのスタイル:バトン標準●スイッチのタイプ:トグル 材質スイッチ端子のめっき材料:銀 長さ(mm)トグル:10.5 極数3 定格電圧(V)30dc 接点構成DPDT 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 定格電流(A)(端子)6 動作特性On-Off-On ケース色 構成双極-双投 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 難燃性UL94V-0 材質(ベース)端子:銅合金 ねじサイズブッシングねじ山:M12×.75 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)誘電:AC1500(最大) 動作電圧(V)250AC、125AC カットアウト直径(Φmm)パネル:6.2 ターミナルタイプスルーホール 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4 向き製品:垂直 スタイルブッシング:ねじ山付き
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき 動作特性(On)-Off-(On) 端末仕様スルーホール 材質(コンタクト)銀めっき黄銅 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm)10.41 実装タイプPCB コンタクト定格電流(A)5@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
729 税込802
翌々日出荷

仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき 動作特性On-Off-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)銀めっき黄銅 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm)21.34 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
619 税込681
当日出荷

仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき 動作特性On-Off-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)銀めっき黄銅 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm)10.41 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
659 税込725
当日出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト幅 = 6.86mmパネルのカットアウト高さ = 12.7mmアクチュエータ長さ = 17.56mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリートグルスイッチ、ミニチュア - RSシリーズ. RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性が1000 Vrmsです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
7日以内出荷

仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成DPDT 材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき 動作特性On-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)黄銅銀めっき 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm)10.41 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)2@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
729 税込802
翌々日出荷

仕様防水ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、防水RSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が500MΩ、最小絶縁耐性は1000Vrms (海抜0m)です。防水:10cmの深さで100回以上のメーク/ブレークが可能 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき 動作特性On-On 端末仕様スルーホール 材質(コンタクト)銀めっき 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 アクチュエータ長さ(mm)10.5 実装タイプPCB コンタクト定格電流(A)3@250Vac 機械的寿命(万回)20
1個
749 税込824
7日以内出荷

仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RS照光式トグルスイッチ、スタイリッシュなエルゴノミクスデザインのスイッチで、照光式パドルアクチュエータを採用、緑、橙、赤で鮮やかに照光する3つのタイプを用意、丸形のスナップイン取り付けスイッチで、容易にパネルに取り付け可能、UL94V-2準拠のナイロンハウジング、4.8mmブレードタイプ端子装備 規格CQC、CSA、ENEC、UL、VDE 電圧(V)(電球を点灯させるために必要な)AC100 定格電圧(V)250 接点構成SPST 材質(アクチュエータ)PC 動作特性On-Off 端末仕様タブ 照明あり 接触抵抗(Ω)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)20.2 アクチュエータ長さ(mm)16 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)16@125Vac
1個
539 税込593
当日出荷

仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RS照光式トグルスイッチ、スタイリッシュなエルゴノミクスデザインのスイッチで、照光式パドルアクチュエータを採用、緑、橙、赤で鮮やかに照光する3つのタイプを用意、丸形のスナップイン取り付けスイッチで、容易にパネルに取り付け可能、UL94V-2準拠のナイロンハウジング、4.8mmブレードタイプ端子装備 規格CQC、CSA、ENEC、UL、VDE 定格電圧(V)125、250 接点構成SPST 材質(アクチュエータ)PC 動作特性On-Off 端末仕様タブ 照明あり 接触抵抗(Ω)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)20.2 アクチュエータ長さ(mm)16 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)16@125Vac
1個
589 税込648
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ FTシリーズ
極超小形。従来のAシリーズの1/2体積比です。 ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。 端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)です。 操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。 接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。 金メッキ接点
スイッチ特性ON-ON 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格最大:0.4VA(DC28V 以下)、最小:DC20mV 1μA 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V) 接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40~+85 操作部形状スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命最小定格で50000回 耐電圧(V)AC250 1分間
1個
569 税込626
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Cシリーズ
8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。 パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。
端子形状はんだ端子 種類フラットトグル 使用温度範囲(℃)-30~+85 定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A 接点銀接点 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
1,098 税込1,208
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Jシリーズ
RoHS
8Jショートトグルスイッチは、操作部の寸法が8Aタイプより短かく(6.8mm)、セットの小形化に伴う狭いスペースの効率的利用を目的として設計されております。
スイッチ特性ON-ON 端子形状PC端子 種類ショートグトグル 使用温度範囲(℃)-30~+85 定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A 接点銀接点 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命50000回 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
689 税込758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様全防水 エスコ品番EA940DH-251 極数単極双投 端子形状ハンダ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)12.2 接点容量(A)10、125VAC/6、250VAC/10、30VDC
1個
1,330 税込1,463
欠品中

エスコ品番EA940DH-244 極数2極単投 端子形状ねじ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-OFF 関連資料仕様(0.38MB) パネルカット寸法(mm)12.5 接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-225 極数2極単投 端子形状ねじ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)12.5 接点容量(A)30、125VAC/30、250VAC/30V、30DC/1、125VDC
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-214 極数2極単投 端子形状ハンダ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-OFF 関連資料仕様(0.27MB) パネルカット寸法(mm)12.2 接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-213 極数単極双投 端子形状ハンダ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-OFF-ON 関連資料仕様(0.27MB) パネルカット寸法(mm)12.2 接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-212 極数単極双投 端子形状ハンダ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-OFF 関連資料仕様(0.27MB) パネルカット寸法(mm)12.2 接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
1,530 税込1,683
8日以内出荷

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光トグルスイッチ Bシリーズ
RoHS
ハウジング頭部:透明 種類丸洗い、照光タイプ 極数1 使用温度範囲(℃)-30~85 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから) 別売付属品キャップ(AT-4064) 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性100000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)26±4 操作部形状透明ショートプラスチック レバー 機能動作ON-ON 回路単極双投 電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500以上
1個
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 極数単極 使用温度範囲(℃)-30~85 耐電圧AC 500V 1分間以上 耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性100,000回以上 電気的開閉耐久性50,000回以上 レバー倒れ角度(°)(α) 26±4 操作部形状ショートストレートフラットレバー 電流容量最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能。 絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
6日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ ETシリーズ
ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。 RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 耐電圧AC1500V 1分間 表面処理(ロックナット×1個)ニッケルメッキ、(ロックナット×1個・ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 取付ネジ径M12×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
799 税込879
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Jシリーズ
RoHS
8Jショートトグルスイッチは、操作部の寸法が8Aタイプより短かく(6.8mm)、セットの小形化に伴う狭いスペースの効率的利用を目的として設計されております。 RoHS対応品
端子形状はんだ端子
1個ほか
519 税込571
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Aシリーズ
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小形「8」シリーズの中で最も基本的なものであり、あらゆる用途にマッチした高品質のスイッチで、超小形の原形ともいうべきものです。 RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 定格AC125V・6A/250V・3A 表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)