絞り込み
機能動作
  • ON-OFF-(ON)
  • (ON)-OFF-(ON)(27)
  • (ON)-OFF-ON(2)
  • (ON)-ON-(ON)(2)
  • ON-(ON)(28)
  • ON-OFF(45)
  • ON-OFF-ON(72)
  • ON-ON(106)
  • ON-ON-(ON)(2)
  • ON-ON-ON(5)
  • その他(5)
極数
  • 2極(7)
  • 2極双投(8)
  • 3極(1)
  • 3極双投(1)
  • 4極(1)
  • 4極双投(2)
  • 単極(8)
  • 単極双投(8)
端子形状
  • PC端子(6)
  • その他(2)
  • はんだ端子(11)
  • ネジ端子(3)
  • ブラケットマウント形(2)
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(10)
  • ミヤマ電器(3)
  • APEM(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(148件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小型トグルスイッチ(パネルシール形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(24件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロック ミヤマ電器トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロックミヤマ電器(15件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間電流容量6A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
538税込592
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1接点仕様金メッキ絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量0.4VA MAX、28V MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
トグルスイッチ(Wシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(Wシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
トグルスイッチ(Wシリーズ) バウンス防止機構 レバー下降防止機構 一体成形のパネル取付け部 難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品 EU-RoHS指令対応
用途工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器等使用温度範囲(℃)-30~70シリーズWパネル取付孔(Φmm)12.5操作部形状基本レバーパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4電流容量【1】10A 125V AC【2】6A 250V AC【3】10A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ ATEシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ ATEシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
489税込538
1個
当日出荷から102日以内出荷
高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。 微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。 UL規格認定品です。(ATE-J タイプを除く。)
使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC・DC60V 50mA 0.4VA AC、DC最小:AC・DC20mV 1μAブラケットなし絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC250 1分間
小形トグルスイッチ(Sシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小形トグルスイッチ(Sシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
2,298税込2,528
1個
11日以内出荷
小形トグルスイッチ(Sシリーズ)
シリーズSパネル取付孔(Φmm)12.5パネル取付方式ねじ取付けRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 単極 ON-OFF-(ON) ミヤマ電器トグルスイッチ 単極 ON-OFF-(ON)ミヤマ電器
429税込472
1個
5日以内出荷
極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
ショートレバー形トグルスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ショートレバー形トグルスイッチ BシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
368税込405
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能になります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト気候採用。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-25~55耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品キャップ(AT-4064)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状ショートレバー電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-(On), 5638A9 APEMAPEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-(On), 5638A9APEM
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
接点構成SPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-OFF-(ON)接触抵抗(Ω)0.01機械的寿命100000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-(On), 638H/2 APEMAPEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-(On), 638H/2APEM
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
仕様イルミネーション:なし定格電圧250Vac接点構成SPST端子形状SolderLug材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき材質(コンタクト)銀ニッケル合金機能動作ON-OFF-(ON)動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
基本レバー形トグルスイッチ ON-OFF-(ON) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ ON-OFF-(ON)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
469税込516
1個
5日以内出荷
幅9.8mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(基本レバー)
仕様【実装】PC使用温度範囲(℃)-30~85定格20mV~28V・0.1mA~0.1A端子形状PC端子耐電圧AC500V(1分間)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)50以下機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上操作部形状基本レバースイッチ特性ON-OFF-(ON)
トグルスイッチ 双極 ON-OFF-(ON) ミヤマ電器トグルスイッチ 双極 ON-OFF-(ON)ミヤマ電器
599税込659
1個
5日以内出荷
極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1個
欠品中
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30/+85端子形状はんだ端子接点仕様金メッキ電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ