リミットスイッチ :「EM」の検索結果
関連キーワード
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 6A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 400V接続タイプ = ケーブルシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スローアクション長さ = 50mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 垂直Operations
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKT シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 51mm深さ = 30mm機械的寿命 = 1000000Operations
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 42.3mm取付方向 = EN50047Cycles
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。強化 UL-VO 熱可塑樹脂製で、二重絶縁と IP66 等級の保護を実現. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 7 Ncycle
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NC電流 Max = 1、5A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = ZCT駆動タイプ = スローアクション長さ = 58mm深さ = 51mmリミットスイッチボディ Zct - コンパクト - 2NC - スロー - ブレーク - M16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
Schneider XCKM リミットスイッチは、金属製エンドプランジャを備え、コンタクトタイプと 1 NC+1 NO の構成があります。汎用ミディアムデューティ金属ボディ製品のための優れた選択肢です。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 ) IK 保護等級: IK05 は EN50102 に適合します。
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 6A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 400V接続タイプ = ケーブルシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 1000000Operations
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKP シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 250V接続タイプ = M12シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 65mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 前Operations
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 6A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 400V接続タイプ = ケーブルシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 垂直Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 4A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 60V接続タイプ = M12シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = マルチ方向Operations
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKP シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 65mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 前Operations
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 6A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 400V接続タイプ = ケーブルシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スローアクション長さ = 50mm深さ = 16mm取付方向 = マルチ方向Operations
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKT シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 51mm深さ = 30mm取付方向 = 前Operations
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKT シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 51mm幅 = 58mm機械的寿命 = 1000000Operations
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKT シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 51mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 前Operations
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKP シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 65mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 前Operations
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。
仕様アクチュエータタイプ = ローラーレベルプランジャー回路 = 単極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 250V接続タイプ = M12シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm深さ = 16mm機械的寿命 = 1000000Operations
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。
仕様アクチュエータタイプ = コイルスプリング回路 = 単極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 250V接続タイプ = M12シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = マルチ方向Operations
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKP シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 250V接続タイプ = M12シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 65mm深さ = 30mm機械的寿命 = 1000000Operations
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKP シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKP シリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、電気接続の時間を 40 % 削減します。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様アクチュエータタイプ = コイルスプリング通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 250V接続タイプ = M12シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 65mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 1000000Operations
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKP シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKP シリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、電気接続の時間を 40 % 削減します。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 250V接続タイプ = M12シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 65mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 前Operations
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKP シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKP シリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、電気接続の時間を 40 % 削減します。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 65mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 前Operations
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKP シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKP シリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、電気接続の時間を 40 % 削減します。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック接続タイプ = PG11シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スローアクション長さ = 65mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 前Operations
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 垂直Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = EN50047Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKP シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKP シリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、電気接続の時間を 40 % 削減します。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 250V接続タイプ = M12シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 65mm深さ = 30mm取付方向 = 前Operations
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCMN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。このシリーズは、反復動作専用のモノリシックリミットスイッチで構成されています。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。
仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 125V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スローアクション長さ = 200mm深さ = 200mm操作力 = 0.5 NmCycles
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = EN50047Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 30mm取付方向 = 垂直Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCMN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。このシリーズは、反復動作専用のモノリシックリミットスイッチで構成されています。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 6A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm深さ = 94mm操作力 = 0.1 NCycles
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCMN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。このシリーズは、反復動作専用のモノリシックリミットスイッチで構成されています。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 6A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = EN50047Cycles
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。強化 UL-VO 熱可塑樹脂製で、二重絶縁と IP66 等級の保護を実現. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 単極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 250V接続タイプ = M12シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 垂直Operations
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。強化 UL-VO 熱可塑樹脂製で、二重絶縁と IP66 等級の保護を実現. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 6A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 400V接続タイプ = ケーブルシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 垂直Operations
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチヘッドは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動装置に加え、幅広い用途にも使用されています。標準的な環境特性を備えています。ヘッドの材質は金属製で、動作ヘッドの動きは多方向です。環境特性 = 標準 Green Premium 製品 水銀不使用
仕様シリーズ = None
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチボディは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動設備や幅広い用途で使用されています。リミットスイッチボディは 3 極で、プラスチック製です。コンタクト絶縁型: = Zb Green Premium 製品 水銀不使用
仕様通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 6A材質 = プラスチック駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 240VSchneider ZCKM リミットスイッチボディは、スローブレークコンタクト操作を備え、コンタクトタイプと 1 NC+1 NO の構成があり、標準環境で使用されます。IP 保護等級: IP66 IK 保護等級: IK05 。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NO電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = ZCD駆動タイプ = スローアクション長さ = 31mm幅 = 30mmリミットスイッチボディ ZCD - コンパクト - 2 NO - スロー - ブレーク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
Schneider Electric セットには、カバー 1 枚とインジケータライトモジュール 1 個が含まれており、 XCKJ リミットスイッチシリーズに属します。これはプラグイン ZCKJ 本体用の独立した部品です。インジケータモジュールには、 2 個の LED ( 24 V dc )が搭載されていますMERCURY フリーはい
仕様回路 = 単極通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 50V駆動タイプ = スナップアクションこの
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
リミットスイッチボディZCMD - 2NC - シルバー - スナップ作動
仕様回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NO電流 Max = 750mA材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = プラグインシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。