絞り込み
ブランド
- Pizzato
- omron(オムロン)(51)
- azbil(旧:山武)(21)
- エスコ(18)
- 富士電機(6)
- アサ電子工業(6)
- イマオコーポレーション(5)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

リミットスイッチ”FRシリーズ”
Pizzato¥699~税込¥769~1個当日出荷ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。2重絶縁構造です。幅(mm)30.8奥行(mm)30.8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ”FDシリーズ”
Pizzato¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。幅(mm)40奥行(mm)36.5保護等級IP67
プリワイヤリミットスイッチNBシリーズ
Pizzato¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ケーブルまたはコネクターを備えたリミットスイッチです。狭いスペースでの活用に適しています。スイッチ本体とコネクター部分は分離可能でフレキシブルにご利用頂けます。耐紫外線パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れています(保護等級:IP67、IP69K)。トラスコ品番437-7731幅(mm)38高さ(mm)102奥行(mm)16アクチュエータの種類旋回レバー・ローラΦ20mm2KE形接点構成1NO+1NC保護等級IP67、IP69KRoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ”FXシリーズ”
Pizzato¥699~税込¥769~1個当日出荷ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は2ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。二重絶縁構造です。幅(mm)58奥行(mm)31.7保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ”FMシリーズ”
Pizzato¥979~税込¥1,077~1個当日出荷パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。幅(mm)30.8奥行(mm)31.5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ”FLシリーズ”
Pizzato¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は3ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。幅(mm)56奥行(mm)31.5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ”FPシリーズ”
Pizzato¥819~税込¥901~1個当日出荷ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。2重絶縁構造です。幅(mm)40奥行(mm)38.6保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応