絞り込み
ブランド
- ロバートショウ
- APEM(4)
- azbil(旧:山武)(58)
- BULGIN(96)
- honeywell(4)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KINGBRIGHT(2)
- omron(オムロン)(95)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Pizzato(7)
- TELEMECANIQUE SENSORS(127)
- アサ電子工業(38)
- イマオコーポレーション(9)
- エスコ(19)
- オジデン(大阪自動電機)(2)
- オリエンタルモーター(1)
- マツシマ メジャテック(1)
- 富士電機(10)
- 富士電機機器制御(1)
- ブランドをもっと見る

1950シリーズサーモパイル
ロバートショウ¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Robertshaw(R)1950および1951シリーズサーモパイルは、ガス器具の用途で業界をリードしています。その主な機能は、スタンディングパイロットライトが作動し、熱が要求されるとメインバーナーガスが適切に点火されるようにすることです。サーモパイルは、バーナーへの潜在的なガスの流れを遮断することにより、安全目的で炎の存在を検出するためにガスアプリケーションに配置されます。サーモパイルは、ミリボルトの出力を増やすために多くの熱電対を組み立てることです。Robertshawサーモパイルには、同軸スペードコネクタと2線式スペードコネクタの2種類の接続があります。1950シリーズサーモパイルは、TP。75とも呼ばれ、2線式スペードコネクタです。1951シリーズサーモパイルは、CP。2(250~750ミリボルト)とも呼ばれ、同軸コネクタです。1950年および1951年のシリーズサーモパイル(パイロット発電機)は、自己発電式ガス制御システムで使用するために設計されています。これらは、同様の競合デバイスを置き換えるために使用できます。PG9パイロットアダプターが含まれています。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。Tinnermanクリップ付属。さまざまな長さで複数の用途に対応用途機器、システムの温度管理定格250mV - 750mV AC接続2リード長さ(inch)【リード】36
1950シリーズサーモパイル
ロバートショウ¥7,598~税込¥8,358~1個7日以内出荷Robertshaw(R)のサーモパイルは、ガス器具アプリケーションの業界リーダーです。その主な機能は、スタンディングパイロットライトが作動し、熱が要求されるとメインバーナーガスが適切に点火されるようにすることです。サーモパイルは、バーナーへの潜在的なガスの流れを遮断することにより、安全目的で炎の存在を検出するためにガスアプリケーションに配置されます。サーモパイルは、ミリボルトの出力を増やすために多くの熱電対を組み立てることです。Robertshawサーモパイルには、同軸スペードコネクタと2線式スペードコネクタの2種類の接続があります。1950年のサーモパイルは、TP。75とも呼ばれ、2線式スペードコネクタです。1951年のサーモパイルは、CP。2(500~600ミリボルト)とも呼ばれ、同軸コネクタです。1950年および1951年のシリーズサーモパイル(パイロット発電機)は、自己発電式ガス制御システムで使用するために設計されています。これらは、同様の競合デバイスを置き換えるために使用できます。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。さまざまな長さで複数の用途に対応用途機器、システムの温度管理接続2リード