絞り込み
ブランド
- ロバートショウ
- モノタロウ(3)
- AUTONICS(オートニクス)(123)
- azbil(旧:山武)(289)
- BOURNS(104)
- BULGIN(102)
- CHINO(チノー)(126)
- IDEC(和泉電気)(129)
- omron(オムロン)(1,089)
- RS PRO(695)
- SICK(357)
- SIEMENS(494)
- TELEMECANIQUE SENSORS(380)
- アサ電子工業(231)
- オムロンヘルスケア(139)
- ハネウェル(104)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(345)
- ヤガミ(214)
- 北陽電機(144)
- 岩田製作所(254)
- 渡辺電機工業(316)
- ブランドをもっと見る

1970シリーズサーモカップル
ロバートショウ¥4,898~税込¥5,388~1個7日以内出荷Robertshaw1970シリーズ熱電対ユニカップル(R)設計は、事実上すべてのパイロットバーナーへの設置を可能にします。汎用性の高いジップナットは、熱電対の転がされたねじ山に押したり、引っ張ったり、ねじ込んだりして、あらゆる用途で適切な位置決めを行うことができます。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。Tinnermanクリップ付属。さまざまな長さで複数の用途に対応用途機器、システムの温度管理
1950シリーズサーモパイル
ロバートショウ¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Robertshaw(R)1950および1951シリーズサーモパイルは、ガス器具の用途で業界をリードしています。その主な機能は、スタンディングパイロットライトが作動し、熱が要求されるとメインバーナーガスが適切に点火されるようにすることです。サーモパイルは、バーナーへの潜在的なガスの流れを遮断することにより、安全目的で炎の存在を検出するためにガスアプリケーションに配置されます。サーモパイルは、ミリボルトの出力を増やすために多くの熱電対を組み立てることです。Robertshawサーモパイルには、同軸スペードコネクタと2線式スペードコネクタの2種類の接続があります。1950シリーズサーモパイルは、TP。75とも呼ばれ、2線式スペードコネクタです。1951シリーズサーモパイルは、CP。2(250~750ミリボルト)とも呼ばれ、同軸コネクタです。1950年および1951年のシリーズサーモパイル(パイロット発電機)は、自己発電式ガス制御システムで使用するために設計されています。これらは、同様の競合デバイスを置き換えるために使用できます。PG9パイロットアダプターが含まれています。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。Tinnermanクリップ付属。さまざまな長さで複数の用途に対応用途機器、システムの温度管理定格250mV - 750mV AC接続2リード長さ(inch)【リード】36
1950シリーズサーモパイル
ロバートショウ¥7,598~税込¥8,358~1個7日以内出荷Robertshaw(R)のサーモパイルは、ガス器具アプリケーションの業界リーダーです。その主な機能は、スタンディングパイロットライトが作動し、熱が要求されるとメインバーナーガスが適切に点火されるようにすることです。サーモパイルは、バーナーへの潜在的なガスの流れを遮断することにより、安全目的で炎の存在を検出するためにガスアプリケーションに配置されます。サーモパイルは、ミリボルトの出力を増やすために多くの熱電対を組み立てることです。Robertshawサーモパイルには、同軸スペードコネクタと2線式スペードコネクタの2種類の接続があります。1950年のサーモパイルは、TP。75とも呼ばれ、2線式スペードコネクタです。1951年のサーモパイルは、CP。2(500~600ミリボルト)とも呼ばれ、同軸コネクタです。1950年および1951年のシリーズサーモパイル(パイロット発電機)は、自己発電式ガス制御システムで使用するために設計されています。これらは、同様の競合デバイスを置き換えるために使用できます。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。さまざまな長さで複数の用途に対応用途機器、システムの温度管理接続2リード
1960シリーズサーモカップル
ロバートショウ¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷Robertshaw(R) 1960シリーズ熱電対は、特殊な低質量またはクイックドロップアウト熱電対です。これは通常、熱安全性に酸素枯渇システムを必要とするアプリケーションで見られます。また、パイロット火炎が失われた場合に熱安全性を迅速にドロップアウトする必要がある多くのLPガス機器アプリケーションにも見られます。 -付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単 -長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット -銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現 -短絡状態から絶縁するマイカワッシャー -Tinnermanクリップ付属 -さまざまな長さで複数の用途に対応用途機器、システムの温度管理長さ(cm)【リード】68長さ(inch)【リード】27
1980シリーズサーモカプル
ロバートショウ¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷Robertshaw(R)1980シリーズスナップフィット(R)熱電対は、ほとんどのパイロットバーナーに簡単に取り付けることができます。これらは複雑なアダプターなしで製造されていますが、真鍮シースが高い周囲温度の下で提供される追加の断熱材を備えています。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。Tinnermanクリップ付属。さまざまな長さで複数の用途に対応用途機器、システムの温度管理
1951シリーズサーモパイル
ロバートショウ¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷Robertshaw(R)のサーモパイルは、ガス器具アプリケーションの業界リーダーです。その主な機能は、スタンディングパイロットライトが作動し、熱が要求されるとメインバーナーガスが適切に点火されるようにすることです。サーモパイルは、バーナーへの潜在的なガスの流れを遮断することにより、安全目的で炎の存在を検出するためにガスアプリケーションに配置されます。サーモパイルは、ミリボルトの出力を増やすために多くの熱電対を組み立てることです。Robertshawサーモパイルには、同軸スペードコネクタと2線式スペードコネクタの2種類の接続があります。1950年のサーモパイルは、TP。75とも呼ばれ、2線式スペードコネクタです。1951年のサーモパイルは、CP。2(500~600ミリボルト)とも呼ばれ、同軸コネクタです。1950年および1951年のシリーズサーモパイル(パイロット発電機)は、自己発電式ガス制御システムで使用するために設計されています。これらは、同様の競合デバイスを置き換えるために使用できます。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。さまざまな長さで複数の用途に対応用途機器、システムの温度管理定格250mV - 750mV AC接続同軸長さ(inch)【リード】36