ロータリスイッチ 5極 PCBAlps Electric翌々日出荷
アクチュエータ長: 15 mm又は20 mmアルプスアルパイン SRB / SRRシリーズ ロータリスイッチ特長 ノンショート型の切り替えタイミング ウェーハ段数: 1切替角度: 30±3°
仕様コンタクト定格電流:300 mA●深さ:18.5mm●幅:22.5mm●寸法:22.5 x 18.5 x 16.2mm●実装タイプ:PCB●取付穴サイズ:0.9 mm●末端様式:PCピン●アプリケーション:家庭用電気製品, パーソナルオーディオ●機械的寿命:10000Cycles●コード番号:123-9614接点数5定格電圧(V)DC16接点構成SP5T角度(°)30±3回路数1アズワン品番65-7806-84パネルカット寸法(mm)0.9