1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ロータリスイッチ PCB DRS1604
エコ商品
仕様コンタクト定格電流 = 0.4 VA @ 20 V dc定格電圧 = 20V dc出力コーディング = 16進法深さ = 12mm幅 = 10mm寸法 = 10 x 12 x 10mm装着タイプ = PCB機械的寿命 = 10000OperationsTE Connectivity DRシリーズミニチュアロータリDIPスイッチ. ミニチュア型の2進コード化ロータリスイッチで、ピンポイントスライディング加圧方式による金フラッシュ仕上げ黄銅コンタクトの採用により、長寿命を実現しています。基板実装時の支持力を強化する金属製ブラケット付きです。シャフトの先端にはドライバ用の溝があるため、ノブがなくても使用可能です。. 16ポジション16進(0-9、A-F)出力又は10ポジションBCD出力 ストレートタイプとライトアングルタイプを用意 ケース材質: ポリエステル シャフト: O3.2 mm、長さ: 19 mm 長さ(mm)500 幅(mm)100 高さ(mm)15 質量(g)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
55,980 税込61,578
5日以内出荷