絞り込み
取付穴径(Φmm)
- 8
- 6.5(6)
- 10(11)
- 12(18)
- 16(81)
- 16.2(38)
- 18(24)
- 18.2(30)
- 22(99)
- 22.2(15)
- 22.3(67)
- 22.5(10)
- 24(14)
- 24.2(13)
- 25(12)
- 25.3(10)
- 25.5(43)
- 30(58)
- 30.5(35)
- -(16)
- 取付穴径(Φmm)をもっと見る
動作方式
- その他(3)
- オルタネイト(5)
- モーメンタリ(7)
ボタン形状
- 丸(2)
- 角(2)
- 長角(1)
種類
- 照光式(4)
接点構成
- 1c(8)
- 2c(1)
ボタン色
赤(1)
赤
照光色
橙(3)
白(5)
緑(3)
赤(3)
黄(3)
橙・白・緑・赤・黄
端子形状
- はんだ端子(10)
- タブ端子(1)
はんだ端子・タブ端子
保護等級
- IP40(8)
IP40
ブランド
- IDEC(和泉電気)(9)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
IDEC(和泉電気)・NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

照光式押ボタンスイッチ HBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥629~税込¥692~1個当日出荷から6日以内出荷Φ8mmねじ取付け・短胴形・省スペース設計。端子間は2.54mm。超高輝度対応。高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。色黒種類照光式使用温度範囲(℃)-20~50規格UL、C-UL、eオーダー端子形状はんだ耐電圧AC500耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)接点材質銀機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上色(本体)黒回路単極双投最大取付パネル厚(mm)0.5~5電流容量0.1A 30VAC、0.1A 30VDC耐電圧(V/min)AC500以上
Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造IP40接点構成1c端子形状はんだ端子照光種別LED
フラッシュシルエット LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個31日以内出荷ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。