絞り込み
ボタン色
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(1)
端子形状
  • その他(1)
保護等級
  • IP64
  • IP00(9)
  • IP20(10)
  • IP40(128)
  • IP50(1)
  • IP52(2)
  • IP54(13)
  • IP60(2)
  • IP65(530)
  • IP66(24)
  • IP67(39)
  • IP68(4)
  • IP69(5)
  • その他(27)
ブランド
  • OTTO CONTROLS(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルデザイン照光式押しボタンスイッチ(TB01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ユニバーサルデザイン照光式押しボタンスイッチ(TB01シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    27,980税込30,778
    1個
    10日以内出荷
    ユニバーサルデザイン照光式押ボタンスイッチ(TB01シリーズ) 機能動作:モーメンタリ形 発光素子内蔵 スイッチ側面からの視認性 EU-RoHS指令対応
    用途鉄道車両用半自動ドアスイッチ,公共交通機関ドアスイッチ等極数単極使用温度範囲(℃)-25~50シリーズTB01端子形状ケーブル線付き操作部形状丸45パネル取付方式ねじ取付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • P9113125 OTTO CONTROLS

    P9113125

    OTTO CONTROLS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ストローク0.080 inches maxボタン色ケース色材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP64使用周囲温度(℃)-40~85ケース構造Threaded Case、Std. Finish材質(端子)真鍮、金メッキ誘導負荷(A)2(28VDC)スイッチ動作Standard Snap-Actionロジック供給電流(mA)10/5VDC回路2機械的寿命1250000RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb.絶縁耐圧(V)1050rmsターミナルタイプSolderベゼル色ボタン仕様Flush Dome抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
  • P9113122 OTTO CONTROLS

    P9113122

    OTTO CONTROLS
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    ストローク0.080 inches maxボタン色ケース色材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP64使用周囲温度(℃)-40~85ケース構造Threaded Case、Std. Finish材質(端子)真鍮、金メッキ誘導負荷(A)2(28VDC)スイッチ動作Standard Snap-Actionロジック供給電流(mA)10/5VDC回路2機械的寿命1250000RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb.絶縁耐圧(V)1050rmsターミナルタイプSolderベゼル色ボタン仕様Flush Dome抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
押しボタンスイッチ