絞り込み
取付穴径(Φmm)
  • 12.2(1)
  • 12.5(1)
  • 13(1)
  • 13.6(1)
  • 22(1)
  • 22.2(1)
  • 30.2(1)
  • -(1)
動作方式
  • その他(4)
  • オルタネイト(1)
  • モーメンタリ(18)
ボタン形状
  • その他(4)
  • キノコ(26)
  • (11)
  • (1)
  • 長角(1)
種類
  • その他(1)
  • 照光式(1)
  • 関連商品(1)
  • 非照光式(3)
接点構成
  • その他(52)
ボタン色
  • ボタン色-(1)
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(6)
  • ボタン色(8)
  • ボタン色(20)
  • ボタン色(3)
  • ボタン色(2)
  • ボタン色(18)
-・橙・灰・白・緑・赤・銀・青・黄・黒
照光色
  • 照光色(1)
  • 照光色(1)
  • 照光色(3)
  • 照光色(4)
  • 照光色(1)
  • 照光色(2)
橙・白・緑・赤・青・黄
端子形状
  • その他(4)
  • はんだ端子(2)
  • ネジ端子(1)
その他・はんだ端子・ネジ端子
保護等級
  • IP67
  • IP00(9)
  • IP20(10)
  • IP40(129)
  • IP50(1)
  • IP52(2)
  • IP54(13)
  • IP60(2)
  • IP64(3)
  • IP65(541)
  • IP66(33)
  • IP68(4)
  • IP69(11)
  • その他(27)
ブランド
  • RS PRO(31)
  • APEM(19)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • SIEMENS(4)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • アサ電子工業(1)
RS PRO・APEM・IDEC(和泉電気)・SIEMENS・NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・シュナイダーエレクトリック・エスコ・omron(オムロン)・アサ電子工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ISシリーズ押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    ISシリーズ押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様防水形保護構造(パネル前面)IP67ボタン形状丸形・曲面端子形状はんだ端子形取付穴径(Φmm)13(13.6)回路構成1a(NO)
  • 押ボタンスイッチ Wシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ Wシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    IP60~67適合全防水タイプ。強制開離機構採用。バウンス防止機構採用。一体成形のパネル取付け部。UL 94V-0認定品で難燃性・絶縁性に優れたケース。
    用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)、Φ13.2丸ボタン(AT-414-K)種類非照光式極数1使用温度範囲(℃)-30~70規格PSEボタン形状丸(別売り)耐電圧AC1500動作方式モメンタリ照光種別非照光耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品ゅ19丸ボタン(AT-412)、ゅ13.2丸ボタン(AT-414)、防水キャップ(AT-4043)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)12.2、12.5(回り止め機能なし)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性15000回以上機能動作ON-回路単極双投最大取付パネル厚(mm)4電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、6A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応回路構成単極耐電圧(V/min)AC1.5k以上
  • LH1Dシリーズ IDEC(和泉電気)

    LH1Dシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    種別表面取付型表示灯種類関連商品保護構造IP67定格使用電圧(V)AC/DC24
  • APEM 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    APEM 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    手をかざすだけでスイッチオン。スタイリッシュなデザインでΦ22mm穴に簡単取付。屋外対応 UL Type4X認証取得。2色LEDを搭載。検出範囲約5~30mm遠距離からの検出を避け、短距離検出用途に最適
    保護構造IP65/67、UL Type 4X検出方式限定反射方式検出距離(mm)約5~30取付穴径(Φmm)22定格使用電圧(V)DC12~24(許容リップル率±10%)照光色緑・赤
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント

    RS PRO(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250レジェンド電源記号
  • Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ

    IDEC(和泉電気)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    手をかざすだけでスイッチオン。スタイリッシュでデザインでΦ22mm穴に簡単取付。屋外対応 UL Type4X認証取得。2色LEDを搭載。感度調整ボリュームで検出距離は約70~270mmで調整可能
    保護構造IP65/67、UL Type 4X検出方式拡散反射方式検出距離(mm)約70~270(感度調整ボリュームにより調整可能)照光色緑・赤
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
  • 高精度タッチスイッチ アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ

    アサ電子工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ヒステリシス:0.02mm材質(ゴムシール)VMQ70°、(ケース・ナット)SUS303ストローク(mm)3.5取付M16 ナット締付トルク20N・m 以下種類非照光式保護構造IP67相当動作方式モーメンタリ繰返し精度(mm)±0.04電源電圧(V)DC5~24動作までの動きPT1.2mm
  • レンズ 丸平形 IDEC(和泉電気)

    レンズ 丸平形

    IDEC(和泉電気)
    339税込373
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-コンタクト数-入数5個材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3FAD-2 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3FAD-2

    APEM
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    EN50102、IEC512-4、IEC512-6.IPシリーズ密閉型モメンタリ押ボタンスイッチ、IP67等級-ワイヤーリード、Φ12mmブッシング.過酷な環境に対応塩水噴霧耐性堅牢性:IK06優れた操作感丸型と角型を用意500mmワイヤリード端子
    仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧48Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IPR3FAD-2材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能 銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
  • D2VW 5A ピン押ボタン形 1c リード線タイプ(300mm) (標準品) omron(オムロン)

    D2VW 5A ピン押ボタン形 1c リード線タイプ(300mm) (標準品)

    omron(オムロン)
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。
    仕様【端子仕様・認証状態】リード線タイプ(300mm) (標準品)質量(g)7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)使用温度範囲(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)アクチュエータの種類ピン押ボタン形定格5A耐電圧【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)【初期値_リード線タイプ(1,000mm)】~200、【初期値_端子タイプ】~50、【初期値_リード線タイプ(300mm)】~100機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀合金接触仕様1c使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【機械的】300、【電気的】60
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチアクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色動作特性モーメンタリケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最大55カットアウト直径(Φmm)(パネル)19実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250レジェンド電源記号
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色動作特性モーメンタリケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
  • RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB RS PRO

    RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。はんだ:最高350 ℃、5秒間定格電圧(V)AC32/125接点構成SPST-NOボタン形状ドームボタン色動作特性モーメンタリケース色端末仕様PCピン保護等級IP67照明なし材質(コンタクト)銀に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応作動力2N~5Nカットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@32Vacコンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50機械的寿命(万回)100接点バウンス時間10ms
  • RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), パネルマウント RS PRO

    RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), パネルマウント

    RS PRO
    569税込626
    1個
    当日出荷
    仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。コンタクトバウンス:10ms、はんだ:最高350℃、5秒間定格電圧(V)AC32/50/125接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作特性Off-(On)ケース色端末仕様はんだ保護等級IP67照明なし操作力(N)2~5材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最小-30カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)400@32Vacコンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50機械的寿命(万回)100
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, モーメンタリ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, モーメンタリ, パネルマウント

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ-埋込型アクチュエータ、RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。公共の場所での用途に使用可能。アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC/DC12接点構成SPSTボタン色動作特性モーメンタリ端末仕様クイックコネクト保護等級IP65、IP67照明ありLED色材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)12実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)15コンタクト定格電圧(V)DC36
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチアクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色動作特性モーメンタリケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最大55カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
  • ユニバーサルデザイン照光式押しボタンスイッチ(TB01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ユニバーサルデザイン照光式押しボタンスイッチ(TB01シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    27,980税込30,778
    1個
    10日以内出荷
    ユニバーサルデザイン照光式押ボタンスイッチ(TB01シリーズ) 機能動作:モーメンタリ形 発光素子内蔵 スイッチ側面からの視認性 EU-RoHS指令対応
    用途鉄道車両用半自動ドアスイッチ,公共交通機関ドアスイッチ等極数単極使用温度範囲(℃)-25~50シリーズTB01端子形状ケーブル線付き操作部形状丸45パネル取付方式ねじ取付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST-NO, IBR3SAD3 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST-NO, IBR3SAD3

    APEM
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    スナップイン固定の単極ミニチュアパネル取り付けスイッチです。はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子。IP67定格
    仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧32Vac接点構成SPST-NOボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IBR3SAD3材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)0.4@32Vac
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3FAD-3 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3FAD-3

    APEM
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    EN50102、IEC512-4、IEC512-6.IPシリーズ密閉型モメンタリ押ボタンスイッチ、IP67等級-ワイヤーリード、Φ12mmブッシング.過酷な環境に対応塩水噴霧耐性堅牢性:IK06優れた操作感丸型と角型を用意500mmワイヤリード端子
    仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧48Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IPR3FAD-3材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, SPST, ISR3SAD500 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, SPST, ISR3SAD500

    APEM
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    IEC512-4-IEC-512-6.モメンタリプッシュボタンスイッチIP67シリーズIP-プラグ端子、Φ12mmブッシング.パネル背後の奥行きが狭い小型軽量プラスチック製ボタンとケース優れた触覚フィードバック
    仕様イルミネーションなし保護構造IP67シリーズISSeries定格電圧32Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)ISR3SAD500材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6コンタクト定格電流(mA)400@32Vac
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IAR3F1600 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IAR3F1600

    APEM
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    IP67.APEM密閉構造プッシュボタンスイッチ.APEM密閉型プッシュボタンは、スイッチ作動時に押圧される柔らかい感触のメンブレンアクチュエータを備えています。これらのプッシュボタンスイッチは、埃、砂、水、その他の汚染物質から保護されます。.特長と利点.霜、砂、炭化水素に対する耐性触覚フィードバックIP67フロントパネル柔らかい感触のメンブレンアクチュエータ.用途:.オフロード車農業機械機械工具食品加工機械医療用計測機器
    仕様イルミネーションなし保護構造IP65、IP67定格電圧24Vdc接点構成SPSTボタン形状ボタン色動作方式モーメンタリケース色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)2
  • APEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST, IPR1SAD2LOY APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST, IPR1SAD2LOY

    APEM
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    単極ミニチュアパネル取り付けプッシュボタンスイッチ。はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子。IP67定格。LED照明オプション
    仕様イルミネーションあり保護構造IP67定格電圧12/48/72Vdc接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式ラッチ型番(メーカー型番)IPR1SAD2LOY材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応照光色カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)2@125Vac
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IAR3F1200 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IAR3F1200

    APEM
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    IP67.APEM密閉構造プッシュボタンスイッチ.APEM密閉型プッシュボタンは、スイッチ作動時に押圧される柔らかい感触のメンブレンアクチュエータを備えています。これらのプッシュボタンスイッチは、埃、砂、水、その他の汚染物質から保護されます。.特長と利点.霜、砂、炭化水素に対する耐性触覚フィードバックIP67フロントパネル柔らかい感触のメンブレンアクチュエータ.用途:.オフロード車農業機械機械工具食品加工機械医療用計測機器
    仕様イルミネーションなし保護構造IP65、IP67定格電圧24Vdc接点構成SPSTボタン形状ボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IAR3F1200材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)2
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IRR3S422 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IRR3S422

    APEM
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    Momentarypushbuttonswitches,16mm,IP67,IRRSeries
    仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧250Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IRR3S422材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:14.8実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)200@48Vdc
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPC3SAD-2 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPC3SAD-2

    APEM
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    EN50102-IEC512-4-IEC512-6.モメンタリ押ボタンスイッチIP67シリーズIPラグ端子、Φ12mmブッシング.苛酷な環境向けです。塩水噴霧に対する耐性あり非常に頑丈:IK06。優れたタッチフィードバック。丸型と角型があります。
    仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧48Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IPC3SAD-2材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:12実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
  • APEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST, IPR1SAD2LOS APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST, IPR1SAD2LOS

    APEM
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    単極ミニチュアパネル取り付けプッシュボタンスイッチ。はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子。IP67定格。LED照明オプション
    仕様イルミネーションあり種類照光式保護構造IP67定格電圧12/48/72Vdc接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式ラッチ型番(メーカー型番)IPR1SAD2LOS材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応照光色カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)2@125Vac
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, ISR3SAD900 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, ISR3SAD900

    APEM
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    IEC512-4-IEC-512-6.モメンタリプッシュボタンスイッチIP67シリーズIP-プラグ端子、Φ12mmブッシング.パネル背後の奥行きが狭い小型軽量プラスチック製ボタンとケース優れた触覚フィードバック
    仕様イルミネーションなし保護構造IP67シリーズISSeries定格電圧32Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色オレンジ動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)ISR3SAD900材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)400@32Vac
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, N, IPR3SAD2101 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, N, IPR3SAD2101

    APEM
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    単極ミニチュアパネル取り付けプッシュボタンスイッチ。はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子。IP67定格。LED照明オプション
    仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧28/48Vdc接点構成Nボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IPR3SAD2101材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)0.5@48Vac
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3SAD-2 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3SAD-2

    APEM
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    EN50102-IEC512-4-IEC512-6.モメンタリ押ボタンスイッチIP67シリーズIPラグ端子、Φ12mmブッシング.苛酷な環境向けです。塩水噴霧に対する耐性あり非常に頑丈:IK06。優れたタッチフィードバック。丸型と角型があります。
    仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧28Vdc接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IPR3SAD-2材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IAR3F1300 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IAR3F1300

    APEM
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    IP67.APEM密閉構造プッシュボタンスイッチ.APEM密閉型プッシュボタンは、スイッチ作動時に押圧される柔らかい感触のメンブレンアクチュエータを備えています。これらのプッシュボタンスイッチは、埃、砂、水、その他の汚染物質から保護されます。.特長と利点.霜、砂、炭化水素に対する耐性触覚フィードバックIP67フロントパネル柔らかい感触のメンブレンアクチュエータ.用途:.オフロード車農業機械機械工具食品加工機械医療用計測機器
    仕様イルミネーションなし保護構造IP65、IP67定格電圧24Vdc接点構成SPSTボタン形状ボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IAR3F1300材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)2
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3FAD-6 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3FAD-6

    APEM
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    EN50102、IEC512-4、IEC512-6.IPシリーズ密閉型モメンタリ押ボタンスイッチ、IP67等級-ワイヤーリード、Φ12mmブッシング.過酷な環境に対応塩水噴霧耐性堅牢性:IK06優れた操作感丸型と角型を用意500mmワイヤリード端子
    仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧48Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IPR3FAD-6材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
  • APEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST, IPR1SAD2 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST, IPR1SAD2

    APEM
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    単極ミニチュアパネル取り付けプッシュボタンスイッチ。はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子。IP67定格。LED照明オプション
    保護構造IP67定格電圧12/48/72Vdc接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式ラッチ型番(メーカー型番)IPR1SAD2材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST-NO, IBR3SAD6 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST-NO, IBR3SAD6

    APEM
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    スナップイン固定の単極ミニチュアパネル取り付けスイッチです。はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子IP67定格
    仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧32Vac接点構成SPST-NOボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IBR3SAD6材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)0.4@32Vac
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, ISR3SAD600 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, ISR3SAD600

    APEM
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    IEC512-4-IEC-512-6.モメンタリプッシュボタンスイッチIP67シリーズIP-プラグ端子、Φ12mmブッシング.パネル背後の奥行きが狭い小型軽量プラスチック製ボタンとケース優れた触覚フィードバック
    仕様イルミネーションなし保護構造IP67シリーズISSeries定格電圧32Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)ISR3SAD600材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)400@32Vac
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, ISR3SAD300 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, ISR3SAD300

    APEM
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    IEC512-4-IEC-512-6.モメンタリプッシュボタンスイッチIP67シリーズIP-プラグ端子、Φ12mmブッシング.パネル背後の奥行きが狭い小型軽量プラスチック製ボタンとケース優れた触覚フィードバック
    仕様イルミネーションなし保護構造IP67シリーズISSeries定格電圧32Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)ISR3SAD300材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)400@32Vac
  • 押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 青 SIEMENS

    押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 青

    SIEMENS
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    シリーズSIRIUS ACTボタン色作動方式押しボタン:モーメンタリ周波数最大動作:3600 1/h保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80材質(ボタン)プラスチック併用可能製品3SU1カットアウト直径(Φmm)22
  • SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENS

    SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ

    SIEMENS
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)29.5高さ(mm)29.5シリーズSIRIUS ACTアクチュエータの種類キー操作スイッチボタン形状丸型材質(アクチュエータ)金属周波数最大動作:1800 1/h保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80スイッチ動作ラッチ動作角度90°(10:30h/13:30h)併用可能製品3SU1カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)ポジション数2
押しボタンスイッチ