絞り込み
取付穴径(Φmm)
- 22.2(1)
ボタン形状
- その他(4)
- キノコ(1)
- 丸(4)
- 長角(1)
種類
- その他(1)
接点構成
- その他(2)
ボタン色
-(1)
白(1)
赤(1)
青(1)
黄(1)
黒(1)
端子形状
- その他(1)
その他
保護等級
- IP69
- IP00(9)
- IP20(10)
- IP40(129)
- IP50(1)
- IP52(2)
- IP54(13)
- IP60(2)
- IP64(3)
- IP65(541)
- IP66(33)
- IP67(67)
- IP68(4)
- その他(27)
ブランド
- SIEMENS(4)
- OTTO CONTROLS(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
SIEMENS・OTTO CONTROLS・シュナイダーエレクトリック・IDEC(和泉電気)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

XB4BW73731G5
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●Contact operation:Slow-break材質Fixing collar:Zamak質量(kg)0.13タイプProduct or Component:Illuminated double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard、Signalling:Steady使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-5-5、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-1、UL 508、IEC 60947-1、IEC 60947-5-4、JIS C8201-5-1、JIS C8201-1シリーズXB4接点構成1NO+1NC保護等級IP66 IEC 60529、IP69K IEC 60529、IP69 IEC 60529ヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular消費電流(mA)14操作description:Green ''I''-red ''O''光源色白操作力(N)3.5 N NC changing electrical state、3.8 N NO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性1000000サイクル操作部形状1 flush-1 projecting push-buttons-1 central pilot lightクラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22.5耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(2~500)IEC 60068-2-6
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 青
SIEMENS¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷シリーズSIRIUS ACTボタン色青作動方式押しボタン:モーメンタリ周波数最大動作:3600 1/h保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80材質(ボタン)プラスチック併用可能製品3SU1カットアウト直径(Φmm)22
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷幅(mm)29.5高さ(mm)29.5シリーズSIRIUS ACTアクチュエータの種類キー操作スイッチボタン形状丸型材質(アクチュエータ)金属周波数最大動作:1800 1/h保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80スイッチ動作ラッチ動作角度90°(10:30h/13:30h)併用可能製品3SU1カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色銀耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)ポジション数2
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 黒
SIEMENS¥2,498税込¥2,7481個欠品中押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、銘: O、押しボタン、フラットモメンタリコンタクトタイプ仕様●プッシュボタンのマーク:O●コード番号:181-2817●コマンドポイント用穴:1幅(mm)29.5質量(kg)0.036高さ(mm)29.5種類押しボタンシリーズSIRIUS ACTボタン形状丸型、フラットボタン色黒作動方式押しボタン:モーメンタリ接点タイプ周波数最大動作:3600 1/h保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)リング色銀周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80機械的寿命10000000アズワン品番65-7808-49材質(リング)金属、光沢材質(ボタン)プラスチック併用可能製品3SU1カットアウト直径(Φmm)22耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)
押ボタンヘッド Harmony XB4 モーメンタリ 黒 白
シュナイダーエレクトリック¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷。Schneider Electric 押ボタンヘッド - Harmony XB4 シリーズ。Schneider Electrics XB4 シリーズの金属製押ボタンは、設置の簡便性と高性能を兼ね備えながら、柔軟性と堅牢性を実現するように設計及び設計されています。Harmony XB4 シリーズの押ボタンは、革新的で人間工学に基づいた設計を採用し、簡単に操作できるようにしています。また、制御盤や機械を美しく仕上げることもできます。特長及び利点。ほとんどの産業用途における最も堅牢性と性能要件に適合します シンプルさと効率性を提供しながら、コストを最小限に抑えます 標準取り付けから埋込取り付けに変換するオプションがあります 過酷な環境でも極めて堅牢な性能を発揮します Harmony XB4 シリーズの一部です このシリーズのすべてのヘッドには、固定カラー、内蔵 LED、コンタクトアセンブリが必要です 注意: LED ブロックを使用している場合は、ヘッドの色を LED の色と合わせる必要があります マークなし、ただしマークオプションあり スプリングリターンスイッチ式 。用途。商業ビルの制御パネル ファクトリオートメーションライン ボタンを押すだけで電源を切断する必要がある緊急時に使用します仕様●コード番号:817-4727質量(kg)0.056タイプProduct or Component:Head for double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZB4ボタン形状長方形作動方式モーメンタリ保護等級IP67 IEC 60529、IP69 IEC 60529ヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular操作description:White ''I''-black ''O''保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル操作部形状2 flush push-buttonsアズワン品番65-7824-95クラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metalカットアウト直径(Φmm)22耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 白
SIEMENS¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷。Siemens プッシュボタンSiemens SIRIUS ACT プッシュボタンは取り付け径 22 mm で、光沢のある丸い白色ボディを備えています。。Sirius ACT作動エレメントはプラスチック製です。金属製の銀色のフロントリングが付いています。特長と利点コンパクト 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 凸型モメンタリコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定仕様●プッシュボタンのマーク:マークなし●コード番号:173-6727●コマンドポイント用穴:1幅(mm)29.5質量(kg)0.04高さ(mm)29.5シリーズSIRIUS ACTボタン形状丸型、凸型ボタン色白作動方式押しボタン:モーメンタリ接点タイプ周波数最大動作:3600 1/h保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)リング色銀周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80機械的寿命10000000アズワン品番65-7797-89材質(リング)金属、光沢材質(ボタン)プラスチック併用可能製品3SU1カットアウト直径(Φmm)22耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)
照光式押しボタンスイッチ Harmony XB4シリーズ 22mm 緑
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Schneider Electric / Harmony XB4 Series / 押しボタンスイッチ。Schneider Electric のプッシュボタンスイッチ製品は、作業環境を完全に制御します。プッシュボタンを使用すると、安全コントロールパネルに簡単に追加でき、すべてのユーザーが簡単に識別および操作できます。Schneider は、さまざまなシナリオで信頼性を提供する XB4 プッシュボタンのテストに成功しました。特長と利点。シンプルレンズで内蔵 LED 光源を保護。プッシュボタンには、赤、緑、青など、さまざまな色があります。ボタンはフラッシュ設計で、従来のプッシュボタンよりも突出しにくく、コントロールボード / パネル内にきちんと収まる。 Durable and Easy to maintain Chromium めっき金属仕上げ。 Zamak ベースの固定カラーを使用しています。 取り付け径が22 mmと小型コンパクトで、特にスペースの限られたパネル取り付けに最適です。 1,000,000回の優れた機械耐久性により、信頼性を常に維持します。 -40 ~ 70 ℃ の温度範囲での使用に適しています スクリュークランプ接続付きの NO+NC コンタクトタイプ 1 個。 保護等級と安全機能 ( 詳細についてはデータシートを参照してください )- IP67、69、IP69k 定格により、高圧の水の流れや蒸気清浄に対する耐性がさらに強化されています。高圧ワッシャに対する定格保護は、55 ℃ で 7,000,000 PA、0.1 m 以内にあります。 NEMA 13 ;4x の定格保護レベルで、オイルやグリースなどからの保護を強化します EN/IEC 60947-5-1、UL 508 および CSA C22.2 No。14 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護 耐振動性: 5 gn、IEC60068-2-6適合。用途:。非常停止シナリオで使用される Control Station/Panel 自動車産業、工場、オートメーションライン 倉庫などの商用ユニット仕様●Contact operation:Slow-break●コード番号:372-9108●押しボタン完全ユニット:プッシュボタン一体型ユニット●イルミネーション:あり材質Fixing collar:Zamak幅(mm)30質量(kg)0.097高さ(mm)47タイプProduct or Component:Illuminated push-button、Operator:spring return、Head:Standard、Signalling:Steady使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズXB4定格電圧(V)AC/DC24、(最大)AC/DC600接点構成1NO+1NC作動方式モーメンタリ深さ(mm)57保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:Round消費電流(mA)18操作力(N)3.5 N NC changing electrical state、3.8 N保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクル電気的耐久性1000000サイクル操作部形状Green flushアズワン品番65-7791-46クラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22.5耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal実装タイプパネルマウント材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
P9-113124W
OTTO CONTROLS¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷ストローク0.080 inches maxボタン色黄ケース色黑材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP68S and IP69K使用周囲温度(℃)-40~85ケース構造Threaded Case、Std. Finish材質(端子)真鍮、金メッキ誘導負荷(A)2(28VDC)スイッチ動作Standard Snap-Actionロジック供給電流(mA)10/5VDC回路2機械的寿命1250000RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb.絶縁耐圧(V)1050rmsターミナルタイプSolderベゼル色黑ボタン仕様Flush Dome抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
P9-113121W
OTTO CONTROLS¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ストローク0.080 inches maxボタン色赤ケース色黑材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP68S and IP69K使用周囲温度(℃)-40~85ケース構造Threaded Case、Std. Finish材質(端子)真鍮、金メッキ誘導負荷(A)2(28VDC)スイッチ動作Standard Snap-Actionロジック供給電流(mA)10/5VDC回路2機械的寿命1250000RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb.絶縁耐圧(V)1050rmsターミナルタイプSolderベゼル色黑ボタン仕様Flush Dome抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
K1ABAAAAAR
OTTO CONTROLS¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷スイッチ標準アクチュエータの種類Rockerレンズ色Position”A”:無レンズ、Position”C”:無レンズ材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP68S and IP69K使用周囲温度(℃)-30~85ライト種類無材質(ベース)熱可塑性プラスチック誘導負荷(A)7(28VDC)、2(125/250VAC、60/400Hz)スイッチ動作Position”A”:1-C、Position”B”:NONE 、Position”C”:OFF端子Q.C.ロジック供給電流(mA)10/5VDC回路SPST機械的寿命100000材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:16A(28VDC)、5A(125/250VAC、60/400Hz)」、50000「抵抗負荷:10A(28VDC)」、25000「誘導負荷:7A(28VDC)、2A(125/250VAC、60/400Hz)」絶縁耐圧(V)1000rms except across light terminalsアクチュエータ色黑抵抗負荷(A)16(28VDC)、5(125/250VAC、60/400Hz)、10(28VDC)