14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様スイッチの動作 = モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 19.2 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 19.2mmコンタクト定格電流 = 5 AコンタクトAC定格電圧 = 250VコンタクトDC定格電圧 = 12V定格電圧 = 250V acイルミネーション = YLEDのカラー = 赤アクチュエータタイプ = フラットRS Pro 19 mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン. 特長と利点:. ;IP67定格 ;長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。 ;銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。. 代表的用途. ;医療機器 ;産業用制御機器 ;通信機器 ;高級ホビー用スイッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,530 税込3,883
7日以内出荷

仕様スイッチの動作 = On-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 16 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 16mmコンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧 = 250V定格電圧 = 250V acイルミネーション = ありLEDのカラー = 赤ターミナルタイプ = クイックコネクト<オルタネート> RS品番:< 811-8409&#x27;) 811-8409/、< 811-8418&#x27;) 811-8418/、< 811-8411&#x27;) 811-8411/、< 811-8392&#x27;) 811-8392/、< 811-8402&#x27;) 811-8402/、< 811-8405&#x27;) 811-8405/、< 811-8386&#x27;) 811-8386/、< 811-8395&#x27;) 811-8395/、 < 811-8398&#x27;) 811-8398/、< 811-8421&#x27;) 811-8421/、< 811-8430&#x27;) 811-8430/、< 811-8433&#x27;) 811-8433/、< 811-8415&#x27;) 811-8415/、< 811-8424&#x27;) 811-8424/、< 811-8427&#x27;) 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452&#x27;) 811-8452/、< 811-8455&#x27;) 811-8455/、< 811-8449&#x27;) 811-8449/、< 811-8443&#x27;) 811-8443/、< 811-8437&#x27;) 811-8437/、< 811-8446&#x27;) 811-8446/、< 811-8461&#x27;) 811-8461/、< 811-8465&#x27;) 811-8465/、 < 811-8459&#x27;) 811-8459/、< 811-8468&#x27;) 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,200 税込4,620
7日以内出荷


仕様スイッチの動作 = Off-(On)コンタクトのコンフィギュレーション = SP-NO装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V acコンタクトAC定格電圧 = 120 V, 250 VコンタクトDC定格電圧 = 28Vアクチュエータ色 = 黒ターミナルタイプ = スルーホールPCB取り付け押ボタンスイッチ. RSのサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、基板端子又ははんだ端子付きの製品が用意されています。 主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
430 税込473
7日以内出荷

RS PRO 14
仕様ブロックのタイプ = コンタクトブロック定格電圧 = 230V接点構成 = 1NO末端様式 = ネジ定格電流 = 10A併用可能製品 = RS PROモジュラプラスチック製プッシュボタンシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
翌々日出荷

仕様スイッチの動作 = On-モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 22 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 22mmコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧 = 250V定格電圧 = 250V acイルミネーション = ありLEDのカラー = 青ターミナルタイプ = クイックコネクトアンチバンダル22 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 IP67パネル上保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,288 税込6,917
7日以内出荷

仕様スイッチの動作 = On-(On)コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 4.95mmパネルのカットアウト直径 = 4.95mmコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V acコンタクトAC定格電圧 = 120 V, 250 VコンタクトDC定格電圧 = 28Vアクチュエータ色 = 黒最小動作温度 = -30℃PCB取り付け押ボタンスイッチ. RSのサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、基板端子又ははんだ端子付きの製品が用意されています。 主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
500 税込550
翌々日出荷

仕様スイッチの動作 = On-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 16 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 16mmコンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧 = 250V定格電圧 = 250V acイルミネーション = ありLEDのカラー = 青アクチュエータタイプ = フラット<オルタネート> RS品番:< 811-8409&#x27;) 811-8409/、< 811-8418&#x27;) 811-8418/、< 811-8411&#x27;) 811-8411/、< 811-8392&#x27;) 811-8392/、< 811-8402&#x27;) 811-8402/、< 811-8405&#x27;) 811-8405/、< 811-8386&#x27;) 811-8386/、< 811-8395&#x27;) 811-8395/、 < 811-8398&#x27;) 811-8398/、< 811-8421&#x27;) 811-8421/、< 811-8430&#x27;) 811-8430/、< 811-8433&#x27;) 811-8433/、< 811-8415&#x27;) 811-8415/、< 811-8424&#x27;) 811-8424/、< 811-8427&#x27;) 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452&#x27;) 811-8452/、< 811-8455&#x27;) 811-8455/、< 811-8449&#x27;) 811-8449/、< 811-8443&#x27;) 811-8443/、< 811-8437&#x27;) 811-8437/、< 811-8446&#x27;) 811-8446/、< 811-8461&#x27;) 811-8461/、< 811-8465&#x27;) 811-8465/、 < 811-8459&#x27;) 811-8459/、< 811-8468&#x27;) 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,860 税込4,246
翌々日出荷

仕様スイッチの動作 = On-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 16 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 16mmコンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧 = 250V定格電圧 = 250V acイルミネーション = YLEDのカラー = 白ターミナルタイプ = クイックコネクト<オルタネート> RS品番:< 811-8409&#x27;) 811-8409/、< 811-8418&#x27;) 811-8418/、< 811-8411&#x27;) 811-8411/、< 811-8392&#x27;) 811-8392/、< 811-8402&#x27;) 811-8402/、< 811-8405&#x27;) 811-8405/、< 811-8386&#x27;) 811-8386/、< 811-8395&#x27;) 811-8395/、 < 811-8398&#x27;) 811-8398/、< 811-8421&#x27;) 811-8421/、< 811-8430&#x27;) 811-8430/、< 811-8433&#x27;) 811-8433/、< 811-8415&#x27;) 811-8415/、< 811-8424&#x27;) 811-8424/、< 811-8427&#x27;) 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452&#x27;) 811-8452/、< 811-8455&#x27;) 811-8455/、< 811-8449&#x27;) 811-8449/、< 811-8443&#x27;) 811-8443/、< 811-8437&#x27;) 811-8437/、< 811-8446&#x27;) 811-8446/、< 811-8461&#x27;) 811-8461/、< 811-8465&#x27;) 811-8465/、 < 811-8459&#x27;) 811-8459/、< 811-8468&#x27;) 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,400 税込3,740
7日以内出荷

仕様スイッチの動作 = On-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 16 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 16mmコンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧 = 250V定格電圧 = 250V acイルミネーション = ありLEDのカラー = 赤ターミナルタイプ = クイックコネクト<オルタネート> RS品番:< 811-8409&#x27;) 811-8409/、< 811-8418&#x27;) 811-8418/、< 811-8411&#x27;) 811-8411/、< 811-8392&#x27;) 811-8392/、< 811-8402&#x27;) 811-8402/、< 811-8405&#x27;) 811-8405/、< 811-8386&#x27;) 811-8386/、< 811-8395&#x27;) 811-8395/、 < 811-8398&#x27;) 811-8398/、< 811-8421&#x27;) 811-8421/、< 811-8430&#x27;) 811-8430/、< 811-8433&#x27;) 811-8433/、< 811-8415&#x27;) 811-8415/、< 811-8424&#x27;) 811-8424/、< 811-8427&#x27;) 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452&#x27;) 811-8452/、< 811-8455&#x27;) 811-8455/、< 811-8449&#x27;) 811-8449/、< 811-8443&#x27;) 811-8443/、< 811-8437&#x27;) 811-8437/、< 811-8446&#x27;) 811-8446/、< 811-8461&#x27;) 811-8461/、< 811-8465&#x27;) 811-8465/、 < 811-8459&#x27;) 811-8459/、< 811-8468&#x27;) 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様スイッチの動作 = On-モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 16 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 16mmコンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧 = 250V定格電圧 = 250V acイルミネーション = YLEDのカラー = 赤最小動作温度 = -20℃<オルタネート> RS品番:< 811-8409&#x27;) 811-8409/、< 811-8418&#x27;) 811-8418/、< 811-8411&#x27;) 811-8411/、< 811-8392&#x27;) 811-8392/、< 811-8402&#x27;) 811-8402/、< 811-8405&#x27;) 811-8405/、< 811-8386&#x27;) 811-8386/、< 811-8395&#x27;) 811-8395/、 < 811-8398&#x27;) 811-8398/、< 811-8421&#x27;) 811-8421/、< 811-8430&#x27;) 811-8430/、< 811-8433&#x27;) 811-8433/、< 811-8415&#x27;) 811-8415/、< 811-8424&#x27;) 811-8424/、< 811-8427&#x27;) 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452&#x27;) 811-8452/、< 811-8455&#x27;) 811-8455/、< 811-8449&#x27;) 811-8449/、< 811-8443&#x27;) 811-8443/、< 811-8437&#x27;) 811-8437/、< 811-8446&#x27;) 811-8446/、< 811-8461&#x27;) 811-8461/、< 811-8465&#x27;) 811-8465/、 < 811-8459&#x27;) 811-8459/、< 811-8468&#x27;) 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,270 税込3,597
7日以内出荷

仕様スイッチの動作 = On-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 16 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 16mmコンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧 = 250V定格電圧 = 250V acイルミネーション = ありLEDのカラー = 緑最小動作温度 = -20℃<オルタネート> RS品番:< 811-8409&#x27;) 811-8409/、< 811-8418&#x27;) 811-8418/、< 811-8411&#x27;) 811-8411/、< 811-8392&#x27;) 811-8392/、< 811-8402&#x27;) 811-8402/、< 811-8405&#x27;) 811-8405/、< 811-8386&#x27;) 811-8386/、< 811-8395&#x27;) 811-8395/、 < 811-8398&#x27;) 811-8398/、< 811-8421&#x27;) 811-8421/、< 811-8430&#x27;) 811-8430/、< 811-8433&#x27;) 811-8433/、< 811-8415&#x27;) 811-8415/、< 811-8424&#x27;) 811-8424/、< 811-8427&#x27;) 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452&#x27;) 811-8452/、< 811-8455&#x27;) 811-8455/、< 811-8449&#x27;) 811-8449/、< 811-8443&#x27;) 811-8443/、< 811-8437&#x27;) 811-8437/、< 811-8446&#x27;) 811-8446/、< 811-8461&#x27;) 811-8461/、< 811-8465&#x27;) 811-8465/、 < 811-8459&#x27;) 811-8459/、< 811-8468&#x27;) 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様スイッチの動作 = モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 16 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 16mmコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧 = 250V定格電圧 = 250V acイルミネーション = あり基準合致 = cUL, VDEcULus、VDE. 照光式プッシュボタンスイッチ / インジケータ一式を製作するには、プッシュボタンスイッチ又はインジケータと、レンズ、フィラメントランプ又はLEDが必要です。 適切なレンズについては、代表品番 ; 745-2596 745-2596 及び ; 745-2578 745-2578 を参照してください。 適切なフィラメントランプについては、代表品番 ; 655-9211 655-9211 を参照してください。 適切な白色シングルチップLEDについては、代表品番 ; 225-997 225-997 を参照してください。. RSインジケータ及び照光式プッシュボタンスイッチ - SD16シリーズ(16 mm). モメンタリ及びオルタネート動作、正方形及び長方形、照光式又は非照光式のSD16シリーズプッシュボタンスイッチとそれに対応するパイロットライトインジケータは、厚さ0.5~5 mmのパネルの業界標準直径16 mmの切り抜きに適合します。 単極SD16プッシュボタンスイッチ及びパイロットライトインジケータは、コンタクト又はランプブロックがあらかじめ取り付けられています。照光用にはT1 (MG5.7s)小型ねじ山フィラメントランプ又はLEDを使用し、適切なレンズを選択してください。 SD16シリーズのプッシュボタンスイッチ及びパイロットライトインジケータに対する適切なレンズには、色(青、緑、アンバー、赤、白)と形(正方形、長方形)を選択できます。 各レンズはフラットプロファイルで、彫り込みが可能なポリカーボネート製です。. パネル切り抜き径: 16 mmΦ モメンタリ及びオルタネート切り替えの正方形及び長方形ベゼル 照光式又は非照光式 UL定格6A @ 24 V dc はんだタグ端子 凸型ボタン 正方形プッシュボタンスイッチ及びインジケータには、パネル背後の奥行き29 mmの18 x 18 mmベゼルが付属 長方形プッシュボタンスイッチ及びインジケータには、パネル背後の奥行き29 mmの18 x 24 mmベゼルが付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,340 税込3,674
7日以内出荷

仕様スイッチの動作 = オルタネート装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 16mmパネルのカットアウト直径 = 16mmコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧 = 125 V, 250 Vイルミネーション = あり基準合致 = CE, cUL, UL, VDEUL、cUL、ENEC、VDE. 照光式プッシュボタンスイッチ一式を作成するには、プッシュボタンオペレータ、コンタクトブロック、レンズ、及びフィラメントランプ又はLEDが必要です。 適合するコンタクトブロックかん合コネクタについては、代表品番< 680-2158&#x27;) 680-2158/を参照してください。 適合するレンズについては、代表品番< 745-2499&#x27;) 745-2499/、< 745-2530&#x27;) 745-2530/、< 745-2512&#x27;) 745-2512/を参照してください。 適切なフィラメントランプについては、代表品番< 655-9211&#x27;) 655-9211/を参照してください。 適切な白色シングルチップLEDについては、代表品番< 225-997&#x27;) 225-997/を参照してください。. RS IP65インジケータ及びプッシュボタンスイッチ - ADA16Sシリーズ(16 mm). 0.5~5 mm厚パネルの業界標準である16 mm径の切り抜き穴に適合する、部分組み立て済み、モジュール構造、照光式 / 非照光式、モメンタリ / オルタネート動作、丸型 / 正方形型 / 長方形型プッシュボタンスイッチ、及び適合するパイロットライトインジケータ。 不測のタッチ操作を防止する凸型ベゼルプロファイルタイプ、プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータを任意のパネルとほぼ同一平面に取り付けることができる埋込取り付けタイプのいずれかを選択できます。 各プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータはすばやく簡単に組み立て可能で、完全に組み立てた状態でIP65等級の防水パネルシーリングを提供します。. プッシュボタンオペレータを任意のコンタクトブロックに取り付けることができるため、さまざまなスイッチ機能と照明の組み合わせが可能です(コンタクトブロック及びランプブロックについては、品番< 745-2427&#x27;) 745-2427/、< 745-2423&#x27;) 745-2423/、< 745-2420&#x27;) 745-2420/を参照)。 各コンタクトブロックは、直接はんだ付け又はプラグインレセプタクルを使用可能な2.8 x 0.5 mmユニバーサル端子を備えています。 パイロットライトインジケータには、ランプブロックが装着済みです。照光用には、T1 (MG5.7s)小型ねじ山フィラメントランプ又はLEDを使用し、適合するレンズを選択します。 ADA16Sシリーズプッシュボタンスイッチ及びパイロットライトインジケータに適合するレンズは、さまざまな色(青、緑、橙、赤、白、黒)及び形状(丸型、正方形型、長方形型)から選択できます。 各レンズはフラットプロファイルで、彫り込みが可能なポリカーボネート製です。 2種類のベゼルコンバータ(正方形型は品番< 745-2552&#x27;) 745-2552/、長方形型は< 745-2559&#x27;) 745-2559 は、正方形型及び長方形型プッシュボタンスイッチ(< 745-2458&#x27;) 745-2458/、< 745-2461&#x27;) 745-2461/、< 745-2451&#x27;) 745-2451/、< 745-2470&#x27;) 745-2470 及びパイロットライトインジケータ(< 745-2489&#x27;) 745-2489/及び< 745-2483&#x27;) 745-2483 を埋込型皿頭タイプに変換します。 各コンバータには、固定弓、ガスケット、及び黒プラスチック埋込型ベゼルが付属しています。 ADA16シリーズのその他のスイッチは、キースイッチ、ロータリセレクタスイッチ、ブザー、緊急停止などがあります。これらのスイッチについては、それぞれ品番< 745-2433&#x27;) 745-2433/、< 745-2439&#x27;) 745-2439/、< 745-2436&#x27;) 745-2436/、< 745-2445&#x27;) 745-2445/、< 745-2442&#x27;) 745-2442/を参照してください。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmΦ モメンタリ及びオルタネートスイッチ機能を備えた丸型、正方形型、及び長方形型オペレータ 照光式又は非照光式 VDEの定格は5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗: >50 MΩ 難燃性等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ (ランプなしの場合は-25 → +70 ℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,388 税込2,627
7日以内出荷