2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity プッシュボタンスイッチ, SPST, 2 A, モーメンタリ, パネルマウント
エコ商品
仕様TE Connectivity AV16シリーズ防破壊型スイッチ. TE Alcoswitchアンチバンダルスイッチは、産業用のセキュリティ及び信頼性を念頭に設計されています。 AV16シリーズは、16 mmパネル取り付け製品です。モメンタリ / ラッチ、LED表示あり / なしなど、さまざまな組み合わせのタイプが揃っています。 TE Alcoswitchシリーズは、さまざまなパネル取り付け用途向けの使いやすいユーザーインターフェイスソリューションになります。. 特長と利点 優れた外観と操作性を備え、高度なカスタマイズに対応可能な衝撃耐性の製品となっています。 背面取り付けの薄ナットによる衝撃耐性設計を実現しています。 プレーン、リング、電源などの各ロゴをはじめ、さまざまなプッシュボタンシンボルが揃っています。 代表的な用途: 制御機器や通信機器 エレベータやエスカレータ 計装機器●アクチュエータの力:458.9 g[16.18 oz]●アクチュエータのプロファイル:フラッシュ●スイッチ コネクタのタイプ:ワイヤ ラグ●押しボタン スイッチの製品タイプ:耐破壊スイッチ●アクチュエータのスタイル:丸形●イルミネーション:あり 材質スイッチ端子のめっき材料:金 寸法(mm)406.4 アクチュエータの種類単一 定格電圧(V)36dc 接点構成SPST 定格電流(A)(端子)4 動作特性モーメンタリ 材質(ケース)PBT 構成単極-単投 LED色 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 動作電圧(V)36DC アクチュエータ色 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)0.0833333333333333 向き製品:垂直 スタイルねじ山付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity プッシュボタンスイッチ, SPST, 3 A, 保持, パネルマウント
エコ商品
仕様スイッチの動作 = 維持コンタクトのコンフィギュレーション = SPST装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウト直径 = 19.2mmコンタクト定格電流 = 3 AコンタクトAC定格電圧 = 250V定格電圧 = 250V acイルミネーション = ありアクチュエータ色 = 銀LEDのカラー = 青基準合致 = EU ELV準拠、Reach準拠、UL FIle No.E46765RoHS / REACH / UL認定. TE Connectivity AV19シリーズアンチバンダルスイッチ. TE Alcoswitchアンチバンダルスイッチは、産業用のセキュリティ及び信頼性を念頭に設計されています。 AV19シリーズは、19 mmパネル取り付け製品です。モメンタリ / ラッチ、LED表示あり / なしなど、さまざまな組み合わせのタイプが揃っています。 TE Alcoswitchシリーズは、さまざまなパネル取り付け用途向けの使いやすいユーザーインターフェイスソリューションになります。. 特長と利点: 優れた外観と操作性を備え、高度なカスタマイズに対応可能な衝撃耐性の製品となっています。 背面取り付けの薄ナットによる衝撃耐性設計を実現しています。 プレーン、リング、電源などの各ロゴをはじめ、さまざまなプッシュボタンシンボルが揃っています。 代表的な用途: 制御機器や通信機器 エレベータやエスカレータ 計装機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷