押しボタンスイッチ :「押し込みスイッチ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
使用温度範囲(℃)-10~70
シリーズTPL
定格電圧(V)(最大)DC30
構造LEDなし
定格電流(A)(最大)0.1
絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)
保存温度範囲(℃)-25~85
スイッチ特性ON-ON
色調非照光
メッキ接点:銀メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性操作:ロック
回路構成2PDT
耐電圧(V/min)AC500
実装方法スルーホール
作動力2.45±0.98N
最大接触抵抗(mΩ)50
電気的寿命(万回)1
接触機構ノン・ショーティング
1個
¥256
税込¥282
当日出荷
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。