絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(1)
接点構成
- 2b
- 1a(7)
- 1a1b(2)
- 1a1b1c(1)
- 1b(3)
- 1c(7)
- 2a(2)
- 2a1b1c(1)
- 2a2b(1)
- 2a2c(2)
- 2c(28)
- 2d(1)
- 3a(1)
- 3a1b(1)
- 3c(13)
- 4a(1)
- 4c(16)
- その他(46)
極数
- 2(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む

パワーリレー補助接点
omron(オムロン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から61日以内出荷定格電流(A)1使用周囲温度(℃)-25~60(だだし、氷結および結露しないこと)接点材質Auクラッド+AgNi接点電圧の最大値(V)AC480(抵抗負荷/誘導負荷cosΦ=0.3)、DC125(抵抗負荷L/R=1ms)動作時間(ms)50以下定格負荷AC440V 1A(抵抗負荷)、AC440V 0.5A(誘導負荷cosΦ=0.3)、DC110V 0.5A(抵抗負荷L/R=1ms)最大開閉容量440VA(抵抗負荷)、220VA(誘導負荷cosΦ=0.3)、55W(抵抗負荷L/R=1ms)接点電流の最大値(A)1(抵抗負荷)、0.5(誘導負荷cosΦ=0.3/抵抗負荷L/R=1ms)使用周囲湿度(%RH)5~85