絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(1)
接点構成
- 2b
- 1a(41)
- 1a1b(6)
- 1a1b1c(1)
- 1b(5)
- 1c(31)
- 2a(16)
- 2a1b1c(1)
- 2a2b(10)
- 2a2c(2)
- 2c(72)
- 2d(1)
- 3a1b(11)
- 3a3b(8)
- 3c(19)
- 4a(3)
- 4a2b(9)
- 4c(27)
- 5a1b(9)
- その他(74)
- 接点構成をもっと見る
極数
- 2(1)
リレーはリミットスイッチなどの外部接点入力により電磁石が動作し、接点信号を出す機器です。一般的にはいくつかのリレーを組み合わせ、例えば、ドアを開閉するなどの機器の動作を制御。リレーの種類には高圧分電盤に設置するパワーリレーと低電圧で使用するマイクロリレーなど、使用箇所により選べるいろいろな種類があります。また出力できる接点の数と種類にもさまざま有り、用途により自由に選ぶことが可能です。リレーには、リレーを取り付けるプレートやリレーを固定する保持バンドなどのオプション品もあります。
商品豆知識

パワーリレー補助接点
omron(オムロン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から61日以内出荷定格電流(A)1使用周囲温度(℃)-25~60(だだし、氷結および結露しないこと)接点材質Auクラッド+AgNi接点電圧の最大値(V)AC480(抵抗負荷/誘導負荷cosΦ=0.3)、DC125(抵抗負荷L/R=1ms)動作時間(ms)50以下定格負荷AC440V 1A(抵抗負荷)、AC440V 0.5A(誘導負荷cosΦ=0.3)、DC110V 0.5A(抵抗負荷L/R=1ms)最大開閉容量440VA(抵抗負荷)、220VA(誘導負荷cosΦ=0.3)、55W(抵抗負荷L/R=1ms)接点電流の最大値(A)1(抵抗負荷)、0.5(誘導負荷cosΦ=0.3/抵抗負荷L/R=1ms)使用周囲湿度(%RH)5~85