絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)(7)
  • 富士電機(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(1)
接点構成
  • 3c
  • 1a(8)
  • 1a1b(2)
  • 1a1b1c(1)
  • 1b(3)
  • 1c(5)
  • 2a(3)
  • 2a1b1c(1)
  • 2a2b(1)
  • 2a2c(2)
  • 2b(1)
  • 2c(28)
  • 2d(1)
  • 3a(2)
  • 3a1b(1)
  • 4a(1)
  • 4c(16)
  • その他(47)
極数
  • 3(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(1)
AC200(1)
バイパワーリレー LY3 omron(オムロン)バイパワーリレー LY3omron(オムロン)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から61日以内出荷
ミニパワーリレー MY3 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY3omron(オムロン)(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から31日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
質量(g)約35極数3CR回路絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)ピン数(ピン)11耐衝撃(耐久)1000m/s2接点材質Ag最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA定格通電電流(A)5接触機構シングル
小形パワーリレー MK omron(オムロン)小形パワーリレー MKomron(オムロン)(13件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単機械的500万回以上の高耐久性
パワーリレー MM omron(オムロン)パワーリレー MMomron(オムロン)(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から61日以内出荷
取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能。機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え
コントロールリレー 標準形 富士電機コントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250
ラッチングリレー MMK omron(オムロン)ラッチングリレー MMKomron(オムロン)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から61日以内出荷
パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。 動作が機械的に保持されてるため、消費電力が少なく経済的。 パルス信号電力で速応動作。 使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。 電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。
ミニコントロールリレー 標準形 富士電機ミニコントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類コントロールリレー
一般リレー MY3 omron(オムロン)一般リレー MY3omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
ミニコントロールリレー 富士電機ミニコントロールリレー富士電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から119日以内出荷
電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー接点構成3c端子形状プラグイン端子接点機構単接点CR回路ダイオード有り無しピン数(ピン)11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.0×27.8×40.6機械的耐久性5000万回以上規格UL認定、CSA認定、TUV認定、JIS4530に準拠極数3最小適合負荷5V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約33取り付け形状標準形周波数(Hz)50/60消費電力(VA)50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5適合ソケットTP511、TP11B、TP11R2、TP511X2動作時間(ms)20以下動作電圧定格電圧の80%以下(at20℃)復帰時間(ms)20以下復帰電圧定格電圧の30%以上(at20℃)取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)5
小形パワーリレー MK-S omron(オムロン)小形パワーリレー MK-Somron(オムロン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
形MK(スーパーMK)をリニューアル。 内蔵のメカニカルインジケーターにより、接点動作状態を確認可能。 使用材料は全てRoHS指令に適合。 UL、IEC(TUV認定)規格取得。
KUP-14A15-12 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))KUP-14A15-12TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
コイル定格電圧(V)AC12取付方式ソケット取付保護構造ソケットマウントケース接点構成3c端子形状はんだ付け、クイックコネクト接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 10A
KUP-14D15-24 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))KUP-14D15-24TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
コイル定格電圧(V)DC24取付方式ソケット取付保護構造ソケットマウントケース接点構成3c端子形状はんだ付け、クイックコネクト接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 10A
KUP-14A15-120 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))KUP-14A15-120TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC120取付方式ソケット取付保護構造ソケットマウントケース接点構成3c端子形状はんだ付け、クイックコネクト接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 10A
一般リレー