絞り込み
定格電圧(V)
- AC100/110(1)
- AC24(4)
- AC100(4)
- AC110(1)
- AC200(5)
- AC220(2)
- AC/DC18(2)
- AC/DC110(1)
- AC/DC220(1)
- DC100/110(2)
- DC1.5(11)
- DC3(19)
- DC4.5(15)
- DC5(18)
- DC6(17)
- DC9(12)
- DC12(25)
- DC24(24)
- DC42(2)
- DC48(7)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- omron(オムロン)(167)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- 富士電機(15)
- シュナイダーエレクトリック(15)
- IDEC(和泉電気)(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- CELDUC(4)
- 三菱電機(3)
- ワイドミュラー(3)
- エスコ(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- HSIN DA(2)
- Excel Cell Electronic(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
接点構成
エコロジープロダクト
「定格電圧(V)」から絞り込む

EJリレー
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981個83日以内出荷2点切り接点技術と永久磁石により、小型ながら高容量 DC100V 100A 1万回以上開閉 (抵抗負荷) 最大DC100V 800A遮断 小型、軽量により、省スペース化に貢献 幅70mm×長さ80mm×高さ34mm 環境に優しい カドミフリ-接点、鉛フリーはんだを標準とし、環境汚染物質は使用していません。用途AGV(無人搬送車)の急速充電電源部、UPS(無停電電源装置)、燃料電池、コジェネシステムなど質量(g)約300保護構造ダストカバー接点構成1a端子形状ねじ端子消費電力(mW)5接点最大許容電圧(V)DC100接点最大許容電流(A)DC100(22mm2Wire)接点容量100A(100V)動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)DC100V 100A
DQ-Mリレー
Panasonic(パナソニック)¥49,980~税込¥54,978~1箱(20個)83日以内出荷小型高容量: 幅(38mm)×長さ(29mm)×高さ(17.3mm) 60A 250V AC 耐電圧:4,000V、耐サージ電圧:10,000V ラッチングタイプで機器の省エネ化に貢献用途電力量計の遠隔制御、タイムスイッチ寸法(mm)38.0×29.0×17.3質量(g)約35保護構造フラックスタイト接点構成1a端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)AC60接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 60A
DJ-Hリレー
Panasonic(パナソニック)¥47,980~税込¥52,778~1箱(50個)83日以内出荷耐インラッシュ・各種照明負荷に対応 タングステン負荷(TV-20相当) 電子バラスト負荷(NEMA410) コンデンサ負荷(IEC60669-1) マニュアルスイッチタイプも品揃え用途スマートホーム(例:シャッター/ブラインド制御)、各種照明制御寸法(mm)39.0×15.0×30.2質量(g)約31規格UL/C-UL、VDE保護構造フラックスタイト