絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
357件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V ac パネルマウント, RA2450-D06 CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V ac パネルマウント, RA2450-D06

    CARLO GAVAZZI
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi RA2 / RA4シリーズゼロスイッチング。Carlo Gavazzi RA2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトなソリューションを提供します。ゼロスイッチング機能を備えた 2 極 AC ソリッドステートリレー 抵抗 / 誘導AC負荷に最適 銅直接接合( DCB )テクノロジー LED状態表示
    仕様最大負荷電流 = 50 A、取り付けタイプ = パネルマウント、最大負荷電圧 = 280 V ac、最小負荷電圧 = 24 V ac、最小電圧制御 = 3 V dc、スイッチングタイプ = ゼロ、電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc、最小負荷電流 = 250 mA、極数 = 1、ターミナルタイプ = ねじ、出力装置 = バリスタ、リレータイプ = ソリッドステートリレー、最大ターンオン時間 = 1秒V ac、寸法 = 44.5 x 57.8 x 24.5mm、動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, RP1D060D4M1 CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, RP1D060D4M1

    CARLO GAVAZZI
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi RP1D DC スイッチングリレー(基板実装用)は、 4000 V ac rms を超える高入出力絶縁を備え、小型の DC 負荷の高速スイッチングが必要な用途で使用します。定格動作電流:最大 8 A dc 定格動作電圧:最大 350 V dc 表面実装技術 柔軟なカプセル化により、長寿命を実現します
    仕様最大負荷電流 = 4 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 1 V dcスイッチングタイプ = DCスイッチング範囲 = RP1D出力装置 = サイリスタシリーズ = RP1DRoHS指令(10物質対応)対応
  • Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:32 A 最大負荷電圧:510 V ac パネルマウント, SUL865070 CELDUC

    Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:32 A 最大負荷電圧:510 V ac パネルマウント, SUL865070

    CELDUC
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    単相ソリッドステートリレー、Celpacシリーズ. Celducの小型ソリッドステートリレーシリーズです。ヒートシンク一体型で、DINレールに取り付けるようになっています。. ゼロ電圧スイッチング LED表示 DINレール取り付け
    仕様最大負荷電流 = 32 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 510 V ac最小負荷電圧 = 24 V ac最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc範囲 = celpac Ready to use極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = Thyristorリレータイプ = 単相ソリッドステート接触器シリーズ = SUL8-SUM8V ac寸法 = 91 x 22.5 x 73.5mm高さ = 73.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:275 V rms パネルマウント, SO842074 CELDUC

    Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:275 V rms パネルマウント, SO842074

    CELDUC
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    EN60947-4-3、EN60950. 単相ソリッドステートリレー、SO8シリーズ. ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。 干渉に対する高い耐性を実現する入力(transil)及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。 広い制御範囲: 調整された制御電流で3 → 32 V dcです。 緑色LEDによる入力表示があります。 ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。
    仕様最大負荷電流 = 25 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 275 V rms最小負荷電圧 = 12 V ac最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 5 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = 単相ソリッドステートリレーシリーズ = SO8ms寸法 = 58.5 x 45 x 30mm基準適合 = CE, VDE, EAC, cURus℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:30 V dc 基板実装, SPD03505 CELDUC

    Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:30 V dc 基板実装, SPD03505

    CELDUC
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    プッシュインDCソリッドステートリレー. 電気機械式リレーとピン配列互換 DC及び極性なし制御 DC出力 高突入電流 高耐性レベル 内蔵クランプ電圧 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
    仕様最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 30 V dc最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 12 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 12→ 30 V dc範囲 = SP-ST-SL極数 = 1接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETリレータイプ = DCインターフェイスリレーシリーズ = SP-ST-SLV dc寸法 = 29.2 x 12.7 x 25.4mm基準適合 = CE, EAC℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント, RGC1A60D30KKE CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント, RGC1A60D30KKE

    CARLO GAVAZZI
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RGCシリーズソリッドステート接触器。Carlo Gavazzi社のRGCシリーズのソリッドステート接触器は、ソリッドステートスイッチの進化形で、17.5 mmという最小の接触器を使用しているため、パネルスペースを最大化できます。電源及び制御端子によりケーブルを安全にループ バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA IP 20侵入保護
    仕様最大負荷電流 = 30 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 600 V ac最小負荷電圧 = 42 V ac最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 32 V dc最小負荷電流 = 250 mA接点構成 = SPSTパッケージスタイル = モジュール定格電圧範囲 = 42 → 600V ac寸法 = 17.8 x 140.5 x 110mm高さ = 110mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, RA4825-D12 CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, RA4825-D12

    CARLO GAVAZZI
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi RA2 / RA4シリーズゼロスイッチング。Carlo Gavazzi RA2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトなソリューションを提供します。ゼロスイッチング機能を備えた 2 極 AC ソリッドステートリレー 抵抗 / 誘導AC負荷に最適 銅直接接合( DCB )テクノロジー LED状態表示
    仕様最大負荷電流 = 25 A、取り付けタイプ = パネルマウント、最大負荷電圧 = 530 V ac、最小負荷電圧 = 42 V ac、最小電圧制御 = 3 V dc、スイッチングタイプ = ゼロ、電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc、最小負荷電流 = 150 mA、極数 = 1、ターミナルタイプ = ねじ、出力装置 = バリスタ、リレータイプ = ソリッドステートリレー、最大ターンオン時間 = 1秒V ac、寸法 = 44.5 x 57.8 x 24.5mm、高さ = 24.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1611-501E BROADCOM

    Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1611-501E

    BROADCOM
    2,298税込2,528
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Broadcom ASSR-1611 ソリッドステートリレー( SSR )は高電流用途向けに特別に設計されており、産業機器でよく使用されています。このリレーは、単極常時開( 1 フォーム A )電気機械リレーのソリッドステート代替品です。コンパクトなソリッドステート双方向信号スイッチ シングルチャンネル常時オフ 単極単投( SPST )リレー 出力耐電圧: 60 V 定格電流: 2.5 A 又は 5 A 低入力電流: CMOS 互換性 低オン抵抗: 20 m Ω (標準)( DC のみ)、 65 m Ω (標準)( AC / DC )
    仕様最大負荷電流 = 2.5 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = -60 V最大電圧制御 = 1.7 Vスイッチングタイプ = AC電圧制御範囲 = 1.1 → 1.7 V極数 = 1接点構成 = SPDT出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = DIP最大ターンオン時間 = 10ms寸法 = 9.65 x 6.35 x 4.19mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V 基板実装, ASSR-1611-301E BROADCOM

    Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V 基板実装, ASSR-1611-301E

    BROADCOM
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。
    仕様最大負荷電流 = 2.5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = -60 V最大電圧制御 = 1.7 V電圧制御範囲 = 1.1 → 1.7 V最小負荷電流 = 2.5 A接点構成 = SPST出力装置 = MOSFET寸法 = 9.65 x 6.35 x 4.19mm高さ = 4.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V 基板実装, ASSR-1611-001E BROADCOM

    Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V 基板実装, ASSR-1611-001E

    BROADCOM
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。
    仕様最大負荷電流 = 2.5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V最大電圧制御 = 1.7 V電圧制御範囲 = 1.1 → 1.7 V最小負荷電流 = 2.5 A接点構成 = SPST出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 3.2 ms寸法 = 9.9 x 6.6 x 3.68mm高さ = 3.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.6 A 最大負荷電圧:60 V 基板実装, ASSR-1410-003E BROADCOM

    Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.6 A 最大負荷電圧:60 V 基板実装, ASSR-1410-003E

    BROADCOM
    49,980税込54,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。
    仕様最大負荷電流 = 0.6 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V最大電圧制御 = 1.65 V電圧制御範囲 = 1.11.7 V最小負荷電流 = 0.6 A出力装置 = MOSFET寸法 = 4.3 x 4.4 x 2mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.2 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1228-002E BROADCOM

    Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.2 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1228-002E

    BROADCOM
    22,980税込25,278
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。
    仕様最大負荷電流 = 0.2 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = -60 V最大電圧制御 = 0.8 Vスイッチングタイプ = AC/DC 、 DC のみ接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETリレータイプ = PhotoMOSFETシリーズ = ASSR-1218ms寸法 = 4.3 x 4.4 x 2mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.2 A 最大負荷電圧:600 V 基板実装, ASSR-5211-001E BROADCOM

    Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.2 A 最大負荷電圧:600 V 基板実装, ASSR-5211-001E

    BROADCOM
    909税込1,000
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 0.2 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 600 V最小負荷電圧 = 600 V最大電圧制御 = 1.7 V電圧制御範囲 = 1.1 → 1.7 V最小負荷電流 = 0.2 A接点構成 = SPST出力装置 = MOSFET寸法 = 9.9 x 6.6 x 3.68mm奥行き = 6.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.25 A 最大負荷電圧:350 V 基板実装, LH1540AABTR VISHAY

    Vishay ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.25 A 最大負荷電圧:350 V 基板実装, LH1540AABTR

    VISHAY
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    最大負荷電流 = 0.25 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 350 V。最大電圧制御 = 1.5 V。ターミナルタイプ = 表面実装。出力装置 = MOSFET。定格電圧範囲 = 350V ac。寸法 = 8.7 x 6.5 x 3.81mm。奥行き = 6.5mm。オプトカプラ、ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 41.81.7.024.8240 FINDER

    Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 41.81.7.024.8240

    FINDER
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    最大負荷電流 = 3 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 240 V ac。最小負荷電圧 = 12 V ac。最小電圧制御 = 14 V dc。スイッチングタイプ = ゼロクロス。電圧制御範囲 = 14 → 32 V dc。最小負荷電流 = 50 mA。ターミナルタイプ = スルーホール。シリーズ = 41ms。寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm。動作温度範囲 = -20 → +60℃。41シリーズ. 基板直接取り付け又は基板ソケットを使用 電気的寿命の長い、静音の高速スイッチング 低プロファイル(15.7 mm) 2,500 V絶縁、入出力 耐洗浄: RT III
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 34.81.7.012.8240 FINDER

    Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 34.81.7.012.8240

    FINDER
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    最大負荷電流 = 2 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 240 V ac。最小負荷電圧 = 12 V ac。最大電圧制御 = 17 V。スイッチングタイプ = ゼロクロス。電圧制御範囲 = 8→ 17 V。最小負荷電流 = 22 mA。接点構成 = SPST。パッケージスタイル = SIP4。定格電圧範囲 = 12 → 240V ac。寸法 = 28 x 15 x 5mm。特殊機能 = 超薄型℃。UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 34.81.7.005.8240 FINDER

    Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 34.81.7.005.8240

    FINDER
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    最大負荷電流 = 2 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 240 V ac。最小負荷電圧 = 12 V ac。最大電圧制御 = 10 V dc。スイッチングタイプ = ゼロクロス。電圧制御範囲 = 3.5→ 10 V。最小負荷電流 = 22 mA。接点構成 = SPST。パッケージスタイル = SIP4。定格電圧範囲 = 12 → 240V ac。寸法 = 28 x 15 x 5mm。特殊機能 = 超薄型℃。UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.005.9024 FINDER

    Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.005.9024

    FINDER
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    最大負荷電流 = 6 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 24 V dc。最小負荷電圧 = 1.5 V dc。最小電圧制御 = 3.5 V。スイッチングタイプ = DC。電圧制御範囲 = 3.5→ 12 V。最小負荷電流 = 1 mA。ターミナルタイプ = ケージクランプ。パッケージスタイル = SIP4。シリーズ = 34ms。寸法 = 28 x 15 x 5mm。奥行き = 15mm。UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.012.9024 FINDER

    Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.012.9024

    FINDER
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    最大負荷電流 = 2 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 24 V dc。最小負荷電圧 = 1.5 V dc。最小電圧制御 = 8 V。スイッチングタイプ = DC。電圧制御範囲 = 8→ 17 V。最小負荷電流 = 1 mA。ターミナルタイプ = スルーホール。パッケージスタイル = SIP4。シリーズ = 34ms。寸法 = 28 x 15 x 5mm。特殊機能 = 超薄型℃。UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 39.80.0.024.9024 FINDER

    Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 39.80.0.024.9024

    FINDER
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    最大電圧制御 = 26.4 V ac/dc。最大負荷電流 = 2 A。取り付けタイプ = DINレール。最大負荷電圧 = 24 V dc。最小電圧制御 = 19.2 V ac/dc。電圧制御範囲 = 24 V ac/dc。スイッチングタイプ = AC/DC。接点構成 = SPST。定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc。最小負荷電圧 = 1.5 V dc。ターミナルタイプ = ねじ。奥行き = 90.7mm。パッケージスタイル = モジュール℃。39シリーズ - SSRねじ止め端子. Finder 39シリーズのソリッドステートリレーインターフェイスモジュール製品です。このリレーは静かで、高速スイッチング及び電気的寿命の長さを特長としています。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 39.80.0.012.9024 FINDER

    Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 39.80.0.012.9024

    FINDER
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    最大電圧制御 = 13.2 V ac/dc。最大負荷電流 = 2 A。取り付けタイプ = DINレール。最大負荷電圧 = 24 V dc。最小電圧制御 = 9.6 V ac/dc。電圧制御範囲 = 12 V ac/dc。スイッチングタイプ = AC/DC。接点構成 = SPST。定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc。最小負荷電圧 = 1.5 V dc。ターミナルタイプ = ねじ。シリーズ = Series 39mm。寸法 = 85 x 6.2 x 94.3mm。39シリーズ - SSRねじ止め端子. Finder 39シリーズのソリッドステートリレーインターフェイスモジュール製品です。このリレーは静かで、高速スイッチング及び電気的寿命の長さを特長としています。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール

    CARLO GAVAZZI
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    製品幅は 22.5 → 35 mm です 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 600 V ac rms 及び 90 A ac rms I の場合は 18000A2 まで 2 T 及び 1200 Vp (ブロッキング電圧用 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 短絡電流定格: 100 k A rms
    仕様●最小負荷電流:0.83 A●最大負荷電流:90 A●シリーズ:RGS1S●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●リレータイプ:ソリッドステートリレー●奥行き:78mm●コード番号:188-5268アズワン品番65-8091-73
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:85 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:85 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール

    CARLO GAVAZZI
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    2 極及び 3 極アナログスイッチングソリッドステートコンタクタです 定格動作電圧:最大 660 V ac 定格動作電流:最大 75、AAC 制御入力: 0-20 mA、4-20 mA、12-20 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V 外部ポテンショメータによるローカル設定 スイッチングモード:位相角又は分布フルサイクル( 1、4、16 フルサイクル) ソフトスタート機能により、最大 5 秒のランプ時間を選択可能 出力側に内蔵バリスタ保護 SSR 及び負荷異常の監視 アラーム表示用の EMR 出力 定格短絡電流: 100 kA DINレール又はパネル取り付け
    仕様●最小負荷電流:1 A●最大負荷電流:85 A●シリーズ:RGC2P●最小負荷電圧:180 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:0 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:比例●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●リレータイプ:ソリッドステートリレー●動作温度 Max:+70℃●コード番号:188-5286アズワン品番65-8063-70
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:660 V ac シャ-シ取付 CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:660 V ac シャ-シ取付

    CARLO GAVAZZI
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    スペースの節約。RK シリーズは、1 つのハウジングに収められた 2 個のソリッドステートリレーで構成され、製品幅は 45 mm です 迅速な設置。RK ソリッドステートリレーは、バックプレートに熱界面が取り付けられているため、パネルシャーシ又はヒートシンクにすぐに取り付けることができます 配線が容易RK .P モデルは、制御接続を簡単かつ迅速に配線できるように、プラグ式スプリング Terminal を備えています 機器のダウンタイムを低減各極の出力は、過渡電流が内蔵されており、過電圧から保護されています 長寿命。ワイヤボンディング技術で出力チップの熱的及び機械的応力を低減し、を実現します 他の Assembly Technologies に比べて、運用サイクルの数が多い ユーザーフレンドリ。極ごとの LED 表示で制御ステータスを Visual 表示します 食品 / 飲料認定に適合
    仕様●最小負荷電流:400 mA●最大負荷電流:75 A●シリーズ:RK●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●最大ターンオン時間:1秒●寸法:44.5 x 33 x 58mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:188-5270アズワン品番65-8060-67
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント

    Sensata / Crydom
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 75 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール

    Sensata / Crydom
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    Sensata / Crydom DR67 は、DIN レール 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。このファンを内蔵しているため、コンパクトな設計を維持しながら、非常に高い定格を実現できます。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 75 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cULus 認定及び VDE 認定
    仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:75 A●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0895アズワン品番65-8074-42
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント

    Sensata / Crydom
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール

    Sensata / Crydom
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:5 V ねじ固定式 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:5 V ねじ固定式 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    42,980税込47,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム
    仕様●最小負荷電流:10 mA●最大負荷電流:6 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最小負荷電圧:250 V●最大負荷電圧:5 V●接点構成:SPDT●コード番号:220-5791アズワン品番65-8082-61
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント

    CARLO GAVAZZI
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi RZ3A、55A、ソリッドステートリレーは、加熱エレメント、モータ、トランスなどの各種負荷を切り替えるように設計されています。このリレーは、最大 600 V ac の高電圧を切り替えられます。スナバーネットワークを内蔵 内蔵バリスタ アラーム出力付きの過熱保護オプションがあります
    仕様●最小負荷電流:250 mA●範囲:RZ3A●シリーズ:RZ3A●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:440 V ac●スイッチングタイプ:ゼロスイッチング●出力装置:サイリスタ + バリスタ●コード番号:201-0840アズワン品番65-8064-56
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:51 mA ねじ固定式 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:51 mA ねじ固定式 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    82,980税込91,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム
    仕様●最小負荷電流:1 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RSC●最小負荷電圧:30 V●コード番号:220-5790アズワン品番65-8081-89
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V ねじ固定式 SIEMENS

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V ねじ固定式

    SIEMENS
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Semiconductor リレー、単相 3RF2、全幅 22.5 mm、50 A 48-600 V / 4-30 V dc、ねじ止め Terminal Blocking 電圧 1200 Vコンパクトな省スペース設計 ねじ接続により、迅速で簡単な接続が可能
    仕様●最小負荷電流:500 mA●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF2150●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●接点構成:SPNO●コード番号:203-2157アズワン品番65-8087-57
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V DINレール SIEMENS

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V DINレール

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius シリーズソリッドステートリレーはゼロポイントスイッチングを特長としています。単相回路での用途を見つけ、ねじ固定取り付けにより最大 50 A の短絡保護を実現します。IP20 等級の保護 横並びに設置
    仕様●最小負荷電流:5 A●最大負荷電流:50 A●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2096アズワン品番65-8085-22
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント

    Sensata / Crydom
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 50 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
    仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:50 A●シリーズ:PM67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0945アズワン品番65-8073-50
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V ac パネルマウント Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V ac パネルマウント

    Sensata / Crydom
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Sensata / Crydom LN シリーズのパネル取り付けソリッドステートリレーは、信頼性の高いバックツーバック SCR スイッチングと、特許取得済みのトリガ回路設計を兼ね備えています。 SSR は電磁ノイズを最小限に抑えて抵抗負荷を切り替えられるため、業務、住宅、医療用途に最適です。動作電圧: 24 → 280 V ac、定格負荷電流: 50 ALED入力ステータスインジケータ 特許取得済みの低ノイズトリガ回路 ゼロ電圧ターンオンスイッチング
    仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:50 A●シリーズ:LN●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0910アズワン品番65-8073-13
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:45 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:45 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール

    Sensata / Crydom
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 45 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント

    Sensata / Crydom
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 30 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール

    Sensata / Crydom
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 30 A です。過電圧保護を内蔵 コンタクタ構成 AC又はDC制御
    仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:30 A●シリーズ:DR67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0900アズワン品番65-8075-69
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:24 V dc プラグイン ワゴジャパン

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:24 V dc プラグイン

    ワゴジャパン
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    基本ソリッドステートリレー、公称入力電圧: 24 V dc、出力電圧範囲: 24 → 240 V dc、連続通電電流: 3 A
    仕様●最大負荷電流:3 A●シリーズ:857●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:24 V dc●最小電圧制御:18 V dc●最大電圧制御:30 V dc●スイッチングタイプ:DC●ターミナルタイプ:ケージクランプ●出力装置:トランジスタ / トライアック●電圧制御範囲:18 → 30 V dc●奥行き:5mm●コード番号:180-3062アズワン品番65-8070-87
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:528 V ac パネルマウント Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:528 V ac パネルマウント

    Sensata / Crydom
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Sensata / Crydom LN シリーズのパネル取り付けソリッドステートリレーは、信頼性の高いバックツーバック SCR スイッチングと、特許取得済みのトリガ回路設計を兼ね備えています。 SSR は電磁ノイズを最小限に抑えて抵抗負荷を切り替えられるため、業務、住宅、医療用途に最適です。動作電圧は最大 480 V ac、定格負荷電流は 25 A です。LED入力ステータスインジケータ 特許取得済みの低ノイズトリガ回路 ゼロ電圧ターンオンスイッチング
    仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:25 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:528 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0923アズワン品番65-8072-97
ソリッドステート・リレー