絞り込み
定格電圧(V)
- DC18
- -(1)
- AC100/110(1)
- AC200/220(1)
- AC12(2)
- AC24(5)
- AC100(1)
- AC110(2)
- AC120(1)
- AC200(1)
- AC230(3)
- DC3(12)
- DC4.5(10)
- DC5(44)
- DC6(15)
- DC9(17)
- DC12(74)
- DC24(67)
- DC48(13)
- DC100(3)
- 定格電圧(V)をもっと見る
接点構成
- 1a(4)
- 1c(1)
- 2c(2)
端子形状
- プリント基板用端子(6)
ブランド
- Aratas(旧:omron)(6)
- 富士電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC24(5)
DC3(12)
DC4.5(10)
DC5(44)
DC6(15)
DC9(17)
DC12(74)
DC18
DC24(67)
DC48(13)
定格電圧(V)をもっと見る

パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から111日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
パワーリレー G4W
Aratas(旧:omron)(39件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から86日以内出荷インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用。 入・出力間(コイル-接点間)を完全分離し、耐衝撃電圧10000Vを実現。 コイル-接点間の絶縁距離8mm以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。 1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。 RoHS適合。用途電源装置
パワーリレー G6C
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から61日以内出荷1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。用途制御機器の出力用途