絞り込み
定格電圧(V)
- DC4.5
- -(1)
- AC100/110(1)
- AC200/220(1)
- AC12(2)
- AC24(5)
- AC100(1)
- AC110(2)
- AC120(1)
- AC200(1)
- AC230(3)
- DC3(12)
- DC5(44)
- DC6(15)
- DC9(17)
- DC12(74)
- DC18(7)
- DC24(67)
- DC48(13)
- DC100(3)
- 定格電圧(V)をもっと見る
接点構成
- 1a(4)
- 2c(6)
端子形状
- サーフェス・マウント端子(4)
- プリント基板用端子(7)
ブランド
- Aratas(旧:omron)(7)
- 富士電機(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC24(5)
DC3(12)
DC4.5
DC5(44)
DC6(15)
DC9(17)
DC12(74)
DC18(7)
DC24(67)
DC48(13)
定格電圧(V)をもっと見る

カードリレー 標準品
富士電機(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から81日以内出荷背が低くてスリムな省スペースタイプ。 接点定格は小形ながら5Aを実現。 双接点を標準採用。 高感度タイプの120mW品をラインアップ。 自動洗浄が可能なプラスチックシール構造。 SIL形端子配列でプリント基板のパターン設計が容易。 専用ソケットTP04形を用意。 UL・CSA・TUV認定品。 RoHS対応品。種類安全リレー接点構成1aRoHS指令(10物質対応)対応
サーフェス・マウントリレー G6S
Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から72日以内出荷コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
サーフェス・マウントリレー G6L
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から82日以内出荷世界最低背クラスの超薄型1極フラットリレー。 実装面積を20%、体積約64%減少(オムロン社製形G5V-1比)して高密度実装に対応。 サーフェス・マウント型も品揃え。 標準形式でUL/CSA規格取得。 鉛を全廃。 RoHS適合品。用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器、娯楽/アミューズメント機器、防災防犯機器など
サーフェス・マウントリレー G6J-Y
Aratas(旧:omron)¥579~税込¥637~1個当日出荷から72日以内出荷超小形2極スリムリレー。 高密度実装に対応。 コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。 標準形でUL/CSA規格取得。RoHS適合。用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など