18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC24(1)
AC110(1)
DC5(3)
DC12(5)
DC24(5)
接点構成2c 仕様コイル電圧 = 48V接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 10 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 4.17 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 13mm高さ = 26.3mm寸法 = 29 x 13 x 26.3mm電気的寿命 = 100000回UL (ファイル番号E134517)、TUV (ファイル番号R50055991)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ミニチュア中間パワーリレー. 接点: 2フォームC、DPDT 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
770 税込847
翌々日出荷

定格電圧(V)DC5 仕様接点構成 = SPDTコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.25 A最大スイッチング電流 DC = 0.25 A最大スイッチング電圧 AC = 175V ac最大スイッチング電圧 DC = 175V dcコイル電力 = 125mWコイル抵抗 = 200 Ω長さ = 19.3mm高さ = 5.1mm奥行き = 6.4mm寸法 = 19.3 x 6.4 x 5.1mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.5kV dc動作温度 Min = -20℃SPNO/SPCO DIPリレー. 低プロファイル、小型 業界標準のピン構成 ピン2と6間にコイル抑制ダイオード 動作温度: -20 to +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,530 税込2,783
翌々日出荷

接点構成2c 定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 8 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 360 Ω最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 12.7mm高さ = 15.7mm寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm電気的寿命 = 100000回IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). 低プロファイルリレー. 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 8 Aタイプと16 A タイプには5 mmピン止め、12 Aタイプには3.5 mmピン止め付き 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,360 税込1,496
5日以内出荷

接点構成1c 定格電圧(V)AC110 仕様コイル電圧 = 110V ac接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 15 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 3.83 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 240V ac最大スイッチング電圧 DC = 28V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 27mm奥行き = 13.5mm高さ = 35.6mm寸法 = 27 x 13.5 x 35.6mm動作温度 Max = +55℃10 A、12 A、15 A工業用リレー. 接触抵抗: 最大50 mΩ 機械的寿命: 1000万回 電気的寿命: 10万回
1個
1,670 税込1,837
5日以内出荷

接点構成1c 仕様コイル電圧 = 24V接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 20 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 1.1 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 277V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 13mm高さ = 26.5mm寸法 = 29 x 13 x 26.5mm動作温度 Max = +85℃UL (ファイル番号E134517)、TUV (ファイル番号R9659294)、CQC (ファイル番号CQC02001001955). ミニチュアハイパワーリレー. 接点: 1フォームC、SPDT 5 mmピン止め 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
680 税込748
5日以内出荷

接点構成1c 仕様コイル電圧 = 5V接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 20 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 47 Ω最大スイッチング電圧 AC = 277V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 13mm高さ = 26.5mm寸法 = 29 x 13 x 26.5mm極数 = 1UL (ファイル番号E134517)、TUV (ファイル番号R9659294)、CQC (ファイル番号CQC02001001955). ミニチュアハイパワーリレー. 接点: 1フォームC、SPDT 5 mmピン止め 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
710 税込781
5日以内出荷

接点構成1c 定格電圧(V)DC5 仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 2 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 167 Ω最大スイッチング電圧 AC = 125V ac最大スイッチング電圧 DC = 60V dcアプリケーションタイプ = シグナル長さ = 12.5mm奥行き = 7.5mm高さ = 10mm寸法 = 12.5 x 7.5 x 10mm動作温度 Min = -30℃UL (ファイル番号E133481)、CQC (ファイル番号CQC02001001948). サブミニチュアシグナルリレー. 高コイル感度: 150 mW 2 Aのスイッチング能力(最大) コンタクト定格: 0.5 A (125 Vac)、1 A (30 Vdc) 耐洗浄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
490 税込539
5日以内出荷

接点構成1c 定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 16 Aターミナルタイプ = プラグイン最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 多目的長さ = 28mm奥行き = 21.5mm高さ = 36mm寸法 = 36 x 28 x 21.5mm極数 = 1RS Pro RKLシリーズSPCOリレー. RS Pro RKLシリーズ単極ミニチュアパワーリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 単極16 A産業用プラグインリレー LEDインジケータ 金めっきコンタクト ロック可能なテストボタン及び検査ウィンドウ DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

接点構成2c 定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 10 Aターミナルタイプ = プラグイン最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 多目的長さ = 28mm奥行き = 21.5mm高さ = 36mm寸法 = 36 x 28 x 21.5mm極数 = 2RS Pro RKLシリーズDPCOリレー. RS Pro RKLシリーズ2極ミニチュアパワーリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 2極10 A産業用プラグインリレー LEDインジケータ 金めっきコンタクト ロック可能なテストボタン及び検査ウィンドウ DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,760 税込1,936
5日以内出荷

定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 16 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 360 Ω最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 12.7mm高さ = 15.7mm寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm極数 = 1IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ハイインラッシュリレー. 高突入: TV-5 80 A (125 Vac) 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,030 税込1,133
5日以内出荷

接点構成1c 定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 16 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 360 Ω最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 12.7mm高さ = 15.7mm寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm動作温度 Max = +85℃IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ハイインラッシュリレー. 高突入: TV-5 80 A (125 Vac) 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
760 税込836
翌々日出荷

接点構成1c 定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 16 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 1.44 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 12.7mm高さ = 15.7mm寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm電気的寿命 = 100000回IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ハイインラッシュリレー. 高突入: TV-5 80 A (125 Vac) 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
710 税込781
5日以内出荷

接点構成2c 定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 8 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 360 Ω最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 12.7mm高さ = 15.7mm寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mmコイルと接点間の耐電圧 = 5kV acIEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ハイインラッシュリレー. 高突入: TV-5 80 A (125 Vac) 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
720 税込792
5日以内出荷

接点構成2c 定格電圧(V)AC24 仕様コイル電圧 = 24V ac接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 8 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 350 Ω最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 12.7mm高さ = 15.7mm寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm接点材質 = 銀合金IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ハイインラッシュリレー. 高突入: TV-5 80 A (125 Vac) 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
950 税込1,045
5日以内出荷

接点構成2c 定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 8 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 1.44 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 12.7mm高さ = 15.7mm寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mmコイル電力 = 400mWIEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ハイインラッシュリレー. 高突入: TV-5 80 A (125 Vac) 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
740 税込814
5日以内出荷

定格電圧(V)DC12 仕様接点構成 = SPNOコイル電圧 = 12V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.5 A最大スイッチング電流 DC = 0.5 A最大スイッチング電圧 AC = 300V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcコイル電力 = 145mWコイル抵抗 = 1 kΩ長さ = 19.3mm高さ = 7.5mm奥行き = 7mm寸法 = 19.3 x 7 x 7.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 2.5kV dc動作温度 Min = -20℃SPNO DILリレー. 本線トライアックトリガ装置に最適 通常時オープンコンタクト、AC240Vの本線スイッチングが可能 業界標準のピン構成 ピン2と6間にコイル抑制ダイオード 動作温度: -20 to +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,920 税込4,312
5日以内出荷

定格電圧(V)DC5 仕様接点構成 = SPNOコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.5 A最大スイッチング電流 DC = 0.5 A最大スイッチング電圧 AC = 300V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcコイル電力 = 125mWコイル抵抗 = 200 Ω長さ = 19.3mm高さ = 7.5mm奥行き = 7mm寸法 = 19.3 x 7 x 7.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 2.5kV dc動作時間 バウンス含む = 0.5msSPNO DILリレー. 本線トライアックトリガ装置に最適 通常時オープンコンタクト、AC240Vの本線スイッチングが可能 業界標準のピン構成 ピン2と6間にコイル抑制ダイオード 動作温度: -20 to +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

定格電圧(V)DC24 仕様接点構成 = SPNOコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.5 A最大スイッチング電流 DC = 0.5 A最大スイッチング電圧 AC = 300V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcコイル電力 = 290mWコイル抵抗 = 2.15 kΩ長さ = 19.3mm高さ = 7.5mm奥行き = 7mm寸法 = 19.3 x 7 x 7.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 2.5kV dc最大スイッチング電源 DC = 10 WSPNO DILリレー. 本線トライアックトリガ装置に最適 通常時オープンコンタクト、AC240Vの本線スイッチングが可能 業界標準のピン構成 ピン2と6間にコイル抑制ダイオード 動作温度: -20 to +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,230 税込2,453
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります