絞り込み
定格電圧(V)
- -(1)
- AC200/240(1)
- AC100/110(1)
- AC200/220(1)
- AC12(2)
- AC24(4)
- AC100(1)
- AC110(2)
- AC120(1)
- AC200(1)
- DC3(12)
- DC4.5(9)
- DC5(38)
- DC6(15)
- DC9(15)
- DC12(60)
- DC18(7)
- DC24(61)
- DC48(13)
- DC100(3)
- 定格電圧(V)をもっと見る
端子形状
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(98)
- Aratas(旧:omron)(53)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(49)
- RS PRO(17)
- GB[制御機器](11)
- omron(オムロン)(10)
- 東芝(5)
- CARLO GAVAZZI(4)
- 富士電機(3)
- CYNERGY3(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- CELDUC(2)
- WEIDMULLER(1)
- HSIN DA(1)
エコロジープロダクト
「定格電圧(V)」から絞り込む

フォトモスリレー GE 2b
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1箱(50個)ほか103日以内出荷負荷電圧:400V 耐電圧:5,000V(強化絶縁) 出力構成:2b 2b出力および1bの2個使用が可能用途通信モデム、電話装置、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成2b負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.1耐電圧(V)5000パッケージDIP8
フォトモスリレー HE 2a
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1箱(50個)103日以内出荷負荷電圧:400V 低オン抵抗(Typ.10.2Ω) 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2a用途計測機器、データ通信装置、電話装置電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成2a負荷電圧(V)400包装形態スティック包装負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP8
フォトモスリレー RF SOP 2a 低オン抵抗
Panasonic(パナソニック)¥53,900~税込¥59,290~1箱(50個)ほか103日以内出荷低出力端子間容量(Typ.10pF)で高速動作(Typ.0.25ms) 負荷電圧:200V 微小アナログ信号制御が可能 出力構成:2a用途電話装置、計測機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成2a負荷電圧(V)200負荷電流(A)0.04耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー RF 2a 低オン抵抗
Panasonic(パナソニック)¥54,980~税込¥60,478~1箱(50個)103日以内出荷低出力端子間容量(Typ.10pF)で高速動作(Typ.0.2ms) 負荷電圧:200V、400Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 出力構成:2a用途電話装置、計測機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット接点構成2a
フォトモスリレー RF SOP 2A C×R
Panasonic(パナソニック)¥54,980~税込¥60,478~1箱(50個)ほか103日以内出荷負荷電圧:250V 低C×R(出力端子間容量:Typ.33pF、オン抵抗:Typ.11Ω) 動作時間:Typ.0.15ms 出力構成:2a用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、医療機器、多点記録計(レコーダー)電圧AC/DC接点構成2a負荷電圧(V)250負荷電流(A)0.14耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー GU SOP 2a
Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~1箱(50個)ほか103日以内出荷負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2a用途計測機器、通信機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成2a耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー GU 2a カレントリミット機能付
Panasonic(パナソニック)¥56,980税込¥62,6781箱(50個)103日以内出荷カレントリミット機能付 2aタイプ電圧AC/DCタイプGU接点構成2a出力構成2a包装形態スティック包装パッケージDIP8
フォトモスリレー GE 2a
Panasonic(パナソニック)¥27,980~税込¥30,778~1箱(50個)ほか103日以内出荷負荷電圧:60V、350V、400V、600Vを品揃え 耐電圧:5,000V(強化絶縁) 出力構成:2a用途通信モデム、電話装置、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器接点構成2a
フォトモスリレー GU 2a
Panasonic(パナソニック)¥51,980~税込¥57,178~1箱(50個)ほか103日以内出荷電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成2a耐電圧(V)1500パッケージDIP8
フォトモスリレー HE 1b
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1箱(50個)ほか当日出荷から63日以内出荷負荷電圧:250Vと400Vを品揃え 低オン抵抗(Typ.5.5Ω、AQV453) 耐電圧:5,000Vrmsの強化絶縁タイプも品揃え 出力構成:1b用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成1b負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.15パッケージDIP6
フォトモスリレー GU SOP 1b
Panasonic(パナソニック)¥36,980~税込¥40,678~1箱(75個)ほか63日以内出荷から103日以内出荷電圧AC/DC接点構成1b耐電圧(V)1500
フォトモスリレー GU 1b
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50個)ほか63日以内出荷負荷電圧:400V 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1b用途防犯・防災機器、センサ機器、電話装置接点構成1b
フォトモスリレー GE 1b
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1箱(50個)ほか63日以内出荷から103日以内出荷電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE、BSI接点構成1b耐電圧(V)5000
フォトモスリレー HE SOP 1a 高容量
Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~1箱(75個)ほか63日以内出荷連続負荷電流:Max.3Aの高容量 負荷電圧:50Vと80Vを品揃え 小型のSOP形状 出力構成:1a用途防犯、防災市場、アミューズメント市場、計測市場電圧AC/DC規格UL/C-UL、VD接点構成1a負荷電圧(V)50負荷電流(A)3耐電圧(V)1500パッケージSOP6
フォトモスリレー HE 1a 高容量
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1箱(50個)ほか63日以内出荷連続負荷電流:Max.3.5Aの高容量(AQV251G) 負荷電圧 30Vと60Vを品揃え 低オン抵抗(Typ.35mΩ、AQV251G) 出力構成:1a用途計測市場、産業用機械、設備、電源制御、防犯、防災市場規格UL/C-UL、VDE接点構成1a
フォトモスリレー HS 1a
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1箱(50個)ほか63日以内出荷推奨入力LED電流が2mAと高感度を実現 負荷電圧:400V 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1a用途通信・電話装置、電池駆動機器電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成1a負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP6
フォトモスリレー GU 1a
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50個)ほか63日以内出荷負荷電圧:60V、100V、200V、350V、400V、600Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)も品揃え(400V品) 出力構成:1a用途計測機器、電話装置、コンピュータ入力装置電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成1aパッケージDIP6
MOSFETドライバ
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1箱(50個)ほか17日以内出荷豊富な商品ラインナップ(SSOP、SOP4pin、DIP6pin) 動作時間:Typ.0.4msの高速スイッチング(APV1121S) 耐電圧:5,000Vrmsの高絶縁(APV1122)用途MOSFET駆動、電子回路の電源(Vcc)供給部規格UL/C-UL
フォトトライアックカプラDIP6ワイド
Panasonic(パナソニック)¥5,198~税込¥5,718~1箱(50個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP6-pin wide terminal type規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
フォトトライアックカプラDIP6
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1箱(50個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP6-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
フォトトライアックカプラDIP4ワイド
Panasonic(パナソニック)¥9,898~税込¥10,888~1箱(100個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP4-pin wide terminal type規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
フォトトライアックカプラSOP4
Panasonic(パナソニック)¥8,798~税込¥9,678~1箱(100個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状SOP4-pin規格UL/C-UL 、VDE端子形状PCB, SOPゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
フォトトライアックカプラDIP4
Panasonic(パナソニック)¥8,798~税込¥9,678~1箱(100個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP4-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
フォトトライアックカプラDIP6ワイド
Panasonic(パナソニック)¥4,398~税込¥4,838~1箱(50個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP6-pin wide terminal type規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しNo
フォトトライアックカプラDIP6
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1箱(50個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP6-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しNo
フォトトライアックカプラDIP4ワイド
Panasonic(パナソニック)¥7,498税込¥8,2481箱(100個)17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP4-pin wide terminal type規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しNo
フォトトライアックカプラSOP4
Panasonic(パナソニック)¥6,598~税込¥7,258~1箱(100個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状SOP4-pin規格UL/C-UL 、VDE端子形状PCB, SOPゼロクロス機能有り無しNo
フォトトライアックカプラDIP4
Panasonic(パナソニック)¥6,598~税込¥7,258~1箱(100個)ほか17日以内出荷低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP4-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しNo