絞り込み
定格電圧(V)
- -(1)
- AC200/240(1)
- AC100/110(1)
- AC200/220(1)
- AC12(2)
- AC24(4)
- AC100(1)
- AC110(2)
- AC120(1)
- AC200(1)
- DC3(12)
- DC4.5(9)
- DC5(38)
- DC6(15)
- DC9(15)
- DC12(60)
- DC18(7)
- DC24(60)
- DC48(13)
- DC100(3)
- 定格電圧(V)をもっと見る
端子形状
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(98)
- Aratas(旧:omron)(53)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(51)
- RS PRO(17)
- GB[制御機器](11)
- omron(オムロン)(9)
- 東芝(5)
- CARLO GAVAZZI(4)
- 富士電機(3)
- CELDUC(3)
- CYNERGY3(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- WEIDMULLER(1)
- HSIN DA(1)
エコロジープロダクト
「定格電圧(V)」から絞り込む

パワリレー G2RL
Aratas(旧:omron)¥519~税込¥571~1個102日以内出荷小型機器内蔵用、高さ15.7mmの低背パワーリレー。 1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。 消費電量400mWの高感度。 コイル-接点間の絶縁距離8mm異常、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。 使用周囲温度は85℃を満足。 標準にて、VDE規格を取得。
フォトモスリレー パワー 1a 高容量 SIL
Panasonic(パナソニック)1箱(25個)欠品中6Aまでのパワー制御が可能なスリムSIL形状電圧AC/DCタイプパワー接点構成1a端子形状標準P/C板端子出力構成1a包装形態スティック包装パッケージSIL4
フォトモスリレー パワー 1a DC 高容量
Panasonic(パナソニック)1箱(20個)欠品中最大10A制御可能なスリムSIL形状DC半導体リレー電圧DCタイプパワー接点構成1a端子形状標準P/C板端子出力構成1a包装形態スティック包装パッケージSIL4
フォトモスリレー パワー 1a 電圧駆動
Panasonic(パナソニック)1箱(25個)欠品中電圧駆動を実現 連続負荷電流:3.6Aの高容量(AQZ102D) 負荷電圧:60V、100V、200V、400Vを品揃え 4点ユニットリレーPA-Nリレータイプおよび4点ターミナルに搭載可能用途産業用機械、設備、信号装置規格UL/C-UL、VDE接点構成1a耐電圧(V)2500パッケージSIL4
フォトモスリレー PD 1Aタイプ
Panasonic(パナソニック)¥42,980~税込¥47,278~1箱(50個)ほか103日以内出荷高容量を実現、連続負荷電流:Max.2A 小型フラットなパワーDIP形状 低オン抵抗(Typ.0.11Ω、AQY272) 出力構成:1a用途計測機器、信号装置、機械、設備電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE接点構成1a耐電圧(V)2500パッケージPower-DIP4
フォトモスリレー HS SOP 1a
Panasonic(パナソニック)¥54,980~税込¥60,478~1箱(100個)ほか103日以内出荷動作LED電流:最大0.5mA 小型タイプの加わった充実の品揃え 負荷電圧60V、350V、400Vを品揃え用途防犯、防災機器、電気計器、各種電池駆動機器、その他、省エネを必要とするQA機器、FA機器など電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成1a耐電圧(V)1500パッケージSOP4
フォトモスリレー RF SOP 1a C×R
Panasonic(パナソニック)¥75,980~税込¥83,578~1箱(100個)ほか103日以内出荷負荷電圧:60、80Vを品揃え 低C×Rを実現 動作時間:Typ.0.05ms(AQY225R2S) 出力構成:1a用途計測・試験装置全般、半導体特性試験装置、ボードテスタ、多点記録計(レコーダー)電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成1a耐電圧(V)1500パッケージSOP4
フォトモスリレー RF VSSOP C×R3
Panasonic(パナソニック)¥169,800~税込¥186,780~1箱(200個)ほか103日以内出荷小型形状:VSSOP 負荷電圧 20V 低C×R(C×R3) 出力端子間容量:Typ.1.1pF, オン抵抗:Typ.2.8Ω用途計測機器、通信機器
フォトモスリレー RF VSSOP C×R5
Panasonic(パナソニック)¥159,800~税込¥175,780~1箱(200個)ほか103日以内出荷さらなる実装底面積の小型化を実現したVSSOPタイプ C×R5 出力端子間容量:typ.1.1pF, オン抵抗:typ.5.5Ω用途計測機器、通信機器
フォトモスリレー RF SOP 1a C×R10
Panasonic(パナソニック)¥72,980~税込¥80,278~1箱(100個)ほか103日以内出荷低オン抵抗タイプと低出力端子間容量タイプを品揃え 負荷電圧:40V 動作時間:Typ.0.03ms(低出力端子間容量タイプ) 出力:1a用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、医療機器、多点記録計(レコーダー)電圧AC/DC接点構成1a負荷電圧(V)40パッケージSOP4
フォトモスリレー GU 1a 高容量
Panasonic(パナソニック)¥43,980~税込¥48,378~1箱(100個)ほか103日以内出荷連続負荷電流:max.1.1Aの高容量 負荷電圧:60V 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁) 出力構成:1a用途防犯、防災市場、アミューズメント市場、計測市場電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE接点構成1a負荷電圧(V)60負荷電流(A)1.1耐電圧(V)5000パッケージDIP4
フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量電圧駆動
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1箱(100個)ほか103日以内出荷入力抵抗外付不要の電圧駆動タイプ(推奨入力電圧5V) 入力抵抗内蔵で基板の省スペース化に貢献 小型SOP4pin形状にて1.25A制御 出力構成:1a用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器規格UL/C-UL、BSI接点構成1a負荷電圧(V)60負荷電流(A)1.25耐電圧(V)500パッケージSOP4
フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量
Panasonic(パナソニック)¥52,980~税込¥58,278~1箱(100個)ほか103日以内出荷連続負荷電流:max.1.6Aの高容量(AQY211G2S) 小型のSOP形状 出力構成:1a電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE接点構成1a耐電圧(V)1500パッケージSOP4
フォトモスリレー GU SOP 1a カレントリミット機能付
Panasonic(パナソニック)¥55,980~税込¥61,578~1箱(100個)ほか103日以内出荷カレントリミット機能付 リレーオン時の耐サージ性能の向上を実現 負荷電圧:350V 出力構成:1a用途電話装置、通信モデム電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成1a負荷電圧(V)350負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージSOP4
フォトモスリレー GU SOP 1a 短絡保護機能付ラッチタイプ
Panasonic(パナソニック)¥55,980~税込¥61,578~1箱(100個)ほか103日以内出荷短絡保護機能付、ラッチタイプ(過電流から回路を保護) 負荷電圧:350V 小型のSOP形状 出力構成:1a用途モデム・通信装置、計測・検査、防災関連機器、産業機器、センサ機器電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成1a負荷電圧(V)350負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージSOP4
フォトモスリレー GU 1a カレントリミット機能付
Panasonic(パナソニック)¥67,980~税込¥74,778~1箱(100個)ほか103日以内出荷カレントリミット機能付 リレーオン時の耐サージ性能の向上を実現 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁) 出力構成:1a用途電話装置、通信モデム、防犯・防災装置、センサ機器電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成1a負荷電圧(V)350負荷電流(A)0.12耐電圧(V)5000パッケージDIP4
フォトモスリレー HE 1a1b
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1箱(50個)103日以内出荷負荷電圧:400V 低オン抵抗(Typ.11Ω) 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1a1b用途セキュリティ機器、データ通信装置、電話装置、センサ機器電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成1a1b負荷電圧(V)400包装形態スティック包装負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP8
フォトモスリレー GU 1a1b
Panasonic(パナソニック)¥51,980~税込¥57,178~1箱(50個)ほか103日以内出荷負荷電圧:400V 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1a1b用途セキュリティ機器、電話装置、コンピュータ入力装置、センサ機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成1a1b負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.1耐電圧(V)1500パッケージDIP8
フォトモスリレー GU SOP 1a1b
Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~1箱(50個)ほか103日以内出荷負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.45A)を実現 負荷電圧:60V、350Vを品揃え 小型のSOP形状 出力構成:1a1b用途電源、計測器、セキュリティ機器、電話装置、コンピュータ入力装置、産業用ロボット電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE、BSI接点構成1a1b負荷電圧(V)60負荷電流(A)0.45耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー GE 1a1b
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1箱(50個)ほか103日以内出荷負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.5A)を実現 負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え 耐電圧:5,000V(強化絶縁) 出力構成:1a1b用途電源、セキュリティ機器、電話装置、センサ機器、計測器、通信モデム、電力・プラント装置電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE、BSI接点構成1a1b耐電圧(V)5000パッケージDIP8
フォトモスリレー GU SOP 1a1b
Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~1箱(50個)ほか103日以内出荷負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.45A)を実現 負荷電圧:60V、350Vを品揃え 小型のSOP形状 出力構成:1a1b用途電源、計測器、セキュリティ機器、電話装置、コンピュータ入力装置、産業用ロボット電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE、BSI接点構成1a1b負荷電圧(V)350負荷電流(A)0.1耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー GE 1a1b
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1箱(50個)ほか103日以内出荷負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.5A)を実現 負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え 耐電圧:5,000V(強化絶縁) 出力構成:1a1b用途電源、セキュリティ機器、電話装置、センサ機器、計測器、通信モデム、電力・プラント装置電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE、BSI接点構成1a1b負荷電圧(V)350負荷電流(A)0.12耐電圧(V)5000パッケージDIP8