4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。最大スイッチング電圧 DC = 30V dc。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 275Ω。コイル電力 = 530mW。高さ = 26.3mm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。。UL (ファイル番号E134517)、TUV (ファイル番号R50055991)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ミニチュア中間パワーリレー. 接点: 2フォームC、DPDT 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
5日以内出荷

ベースについては、品番 ; 144-1609 144-1609 を参照. RS Pro RFTシリーズDPCOリレー. RS Pro RFTシリーズ2極ミニチュアインターフェイスリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 特長と利点. 2極5 Aプラグインインターフェイスリレー. LEDインジケータ. 金めっきコンタクト. DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り
仕様コイル電圧 = 110V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 30V dc最大スイッチング電流 AC = 5 A長さ = 29mmコイル抵抗 = 5500Ωコイル電力 = 530mW動作温度 Min = -40℃最大スイッチング電源 AC = 1VA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS PRO V16
仕様コイル電圧 = 230V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 30V dc最大スイッチング電流 AC = 5 A長さ = 29mmコイル抵抗 = 23000Ωコイル電力 = 530mW高さ = 27mm最大スイッチング電源 AC = 1VA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS PRO 16
仕様コイル電圧 = 230V ac接点構成 = SPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10 A, 12A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 30V dc最大スイッチング電流 AC = 10 A長さ = 29mmコイル抵抗 = 23000Ωコイル電力 = 530mW高さ = 28mm最大スイッチング電源 AC = 1VA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷