パワーリレー :「振動」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。
AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。
高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。
絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。
標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。
接点間隔3mmの安全設計。
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。
高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。
コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。
絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
標準品にてUL、CSA規格認定形。
接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。
電動工具および各種モータの開閉制御用。
複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。
包装機、食品加工機器のパワー制御用。
インバータ電源制御用。
仕様●過負荷開閉:DC400V 30A(100回以上)
質量(g)約45(付属品含む)
タイプ開閉・通電タイプ
規格UL、CSA、VDE 規格認証品
消費電力(W)約1.2
通電電流(A)短時間:30(20秒)
絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間:1000以上、同極接点間:1000以上
使用周囲温度(℃)-40~+70℃(ただし、氷結および結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)
耐衝撃(耐久)490m/s2
復帰電圧定格電圧の5%以上
耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)
耐衝撃(誤動作)490m/s2(励磁)、98m/s2(無励磁)
機械的耐久性20万回以上
電気的耐久性DC400V 15A 10000回以上(抵抗負荷)、DC400V 25A 100000回以上(コンデンサ負荷)
最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at 23℃ 10分以内)
抵抗負荷DC400V 15A
遮断電流(A)最大:DC400V 50(5回)逆極性しゃ断:DC400V -15(1000回以上)
動作時間(ms)50以下
定格通電電流(A)15
復帰時間(ms)30以下
接点最大許容電圧(V)400
接点最大許容電流(A)15
電圧降下(V)0.2以下(15A通電時)
耐衝撃電圧(V)4500
耐電圧(V/min)コイル-接点間:AC2500、同極接点間:AC2500
通電容量高容量
動作電圧(V)定格電圧の60%以下
使用周囲湿度(%RH)5~85
接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 15A
外形寸法(mm)73×36×67.2
保護構造ケース入り
接点最大許容電圧(V)400
ターミナルタイプネジ
1極40Aの通電が可能
産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適
4極並列接続時の通電容量は最大160A
シリーズG7Z
アプリケーション産業用
質量(g)約850
タイプ開閉・通電タイプ
極数1極
消費電力(W)約7
接点構成1a
端子形状コネクタ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)
通電電流(A)短時間:450(10分間)
絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間:1000 以上、同極接点間:1000 以上
使用周囲温度(℃)-40~85℃ (ただし、氷結および結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)30以下(Typ. 0.2 mΩ)
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)
耐衝撃(耐久)490m/s2
復帰電圧定格電圧の8%以上
耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)
耐衝撃(誤動作)200m/s2
機械的耐久性20万回
電気的耐久性DC400V 200A 3000回以上DC400V 300A 1000回以上
最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at23℃10分以内)
遮断電流(A)最大:DC400V2500(1回)過負荷しゃ断:DC400V700(40回以上)逆極性しゃ断:DC200V-200(1000回以上)
動作時間(ms)50以下
定格通電電流(A)300
復帰時間(ms)30以下
接点最大許容電圧(V)400
接点最大許容電流(A)300
負荷電流(A)最小1
電圧降下(V)0.1 以下(300A通電時)
耐電圧(V/min)コイル-接点間:2500以上、同極接点間:2500以上
動作電圧(V)定格電圧の75%以下
使用周囲湿度(%RH)5~85
接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 300A
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。