絞り込み
極数
- 4
- 1(7)
- 2(19)
- 3(8)
- 5(2)
- 6(3)
- 7(1)
- 8(6)
- 9(1)
- 11(4)
- 14(1)
- -(11)
ブランド
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(7)
- IDEC(和泉電気)(4)
- エスコ(1)
- 富士電機(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「極数」から絞り込む
1(7)
2(19)
3(8)
4
5(2)
6(3)
8(6)
11(4)
14(1)
-(11)

ミニリレー端子台
(99件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。用途ミニリレーの取付に端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V絶縁抵抗(MΩ)300使用周囲温度(℃)-25~55フィンガープロテクトの有無無し販売区分業務用
ソケット PYF MYシリーズ用
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥979税込¥1,0771個欠品中MYリレー用ソケット耐電圧同極接点端子間:AC2000V 1min異極接点端子間:AC2000V 1minコイル接点端子間:AC2000V 1min絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
DNシリーズ リレーソケット
IDEC(和泉電気)¥709税込¥7801個当日出荷フィンガープロテクトねじ端子形タイプ標準ねじ端子形定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)1.25(2max.)規格UL、c-UL適合規格UL508、CSA C22.2 No.14定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと)色(本体)黒推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと)認証マークUL、c-UL
ソケット PYF H3Y(N)シリーズ用
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥869税込¥9561個欠品中H3Y(N)-□B用ソケット耐電圧同極接点端子間:AC2000V 1min異極接点端子間:AC2000V 1minコイル接点端子間:AC2000V 1min絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH![[防水型]リレーソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48564795-260130-02.jpg)
[防水型]リレーソケット
エスコ¥2,420~税込¥2,662~1個翌日出荷材質ABS寸法(mm)35.6×126質量(g)130保護等級IPX4相当使用電流(A)20ケーブルサイズ(mm2)黒・青0.75、黄・赤2.0


















![[防水型]リレーソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48564795-260130-02.jpg)