17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
1(7)
2(18)
3(8)
4
5(2)
6(3)
8(8)
11(4)
14(1)
-(11)
極数をもっと見る
ミニリレー端子台 モノタロウ 動画あり
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に 端子形状プラグイン端子 耐電圧AC2000V 絶縁抵抗(MΩ)300 使用周囲温度(℃)-25~55 フィンガープロテクトの有無無し 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DV500V絶縁抵抗形にて)
1個
479 税込527
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
859 税込945
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MYリレー用ソケット
耐電圧同極接点端子間:AC2000V 1min異極接点端子間:AC2000V 1minコイル接点端子間:AC2000V 1min 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40~+70 使用周囲湿度5~85%RH
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

フィンガープロテクトねじ端子形
タイプ標準ねじ端子形 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 適合電線(mm2)1.25(2max.) 規格UL、c-UL 適合規格UL508、CSA C22.2 No.14 定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250 端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ) 耐電圧AC2000V・1分間 保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと) 色(本体) 推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1 耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと) 保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと) 認証マークUL、c-UL
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1パック(20個)
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

H3Y(N)-□B用ソケット
耐電圧同極接点端子間:AC2000V 1min異極接点端子間:AC2000V 1minコイル接点端子間:AC2000V 1min 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40~+70 使用周囲湿度5~85%RH
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)250
1個
特価
179 税込197
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質ABS 寸法(mm)35.6×126 質量(g)130 保護等級IPX4相当 使用電流(A)20 ケーブルサイズ(mm2)黒・青0.75、黄・赤2.0
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)SF1Vシリーズ
種類リレーソケット 適合規格UL、CSA、TUV、CE 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)6 保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm 定格通電電流(A)6 耐電圧(V/min)異極接点端子間AC2500(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間) 使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1箱(10個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
98 税込108
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)SH4Bシリーズ
種類リレーソケット 適合機種RH4B タイプソルダ端子形 形式SH形 適合規格UL、CSA 定格絶縁電圧(V)250 定格電流(A)10 極数(P)4
1個
259 税込285
81日以内出荷