絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
特価

ニッスイ液面リレー 標準セット
パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。 吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。 外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。 防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。接点構成1cひも長(m)3材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン]
ニッスイ液面リレー 本体
パトライト(PATLITE)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷仕様●制御範囲:0.18~10m●水槽内気圧:1気圧●IP33種類液面制御リレー接点構成1C定格電流(A)AC1.5/DC3耐久性機械的 50万回以上、電気的 50万回以上
ニッスイ液面リレーフロート(錘)
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷ニッスイの液面リレー用の、うき(フロート)と、吊りひもです。吊りひもは3mのものが1本ついております。任意の長さにカットしてお使いください。用途重油、軽油、灯油など