絞り込み
ブランド
  • パトライト(PATLITE)
  • モノタロウ(39)
  • RS PRO(13,532)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,257)
  • Panasonic(パナソニック)(6,976)
  • AMPHENOL(5,440)
  • VISHAY(4,792)
  • フエニックス・コンタクト(4,097)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,989)
  • omron(オムロン)(3,813)
  • 日本モレックス(molex)(3,464)
  • SIEMENS(3,352)
  • 河村電器産業(3,035)
  • YAGEO(2,638)
  • シュナイダーエレクトリック(2,584)
  • KEMET(2,295)
  • IDEC(和泉電気)(2,205)
  • BOURNS(2,010)
  • SAMTEC(1,952)
  • MICROCHIP(1,929)
  • onsemi(1,894)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
614件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ パトライト(PATLITE)

    動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ

    パトライト(PATLITE)(45件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
    種類露出形ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)相対湿度45~85%耐電圧(V/min)AC2500
  • ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ

    パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
  • ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ

    パトライト(PATLITE)(61件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
    用途ホイストやクレーン操作用種類間接操作用定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC220/AC440絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC500形状防雨形材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M4ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
  • LED回転灯 SKシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED回転灯 SKシリーズ

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
  • エンドプレート パトライト(PATLITE)

    エンドプレート

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    329税込362
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
  • ショートバー(端子台用) パトライト(PATLITE)

    ショートバー(端子台用)

    パトライト(PATLITE)(18件のレビュー)
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷から41日以内出荷
    コモン配線に便利な渡り金具です。
  • ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ

    パトライト(PATLITE)(16件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)12定格電流(JIS)(A)30材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
  • 動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ パトライト(PATLITE)

    動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ

    パトライト(PATLITE)(22件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台ほか
    当日出荷
    ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
    種類防雨形取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。耐電圧(V/min)AC2500
  • レール式端子台 TXシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式端子台 TXシリーズ

    パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • ストッパー パトライト(PATLITE)

    ストッパー

    パトライト(PATLITE)(5件のレビュー)
    329税込362
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    組み立てたターミナルユニットの両端に取り付け、ユニットをレールにしっかりと固定させます。 レールの表面からの取り付け・取り外しも行えます。
  • ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズ

    パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
  • 操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ パトライト(PATLITE)

    操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ

    パトライト(PATLITE)(14件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    色(本体)オフホワイト
  • 操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズ パトライト(PATLITE)

    操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズ

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
    種類露出形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(カバー)ABS樹脂材質(ケース)ABS樹脂
  • 端子台カバー パトライト(PATLITE)

    端子台カバー

    パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から41日以内出荷
  • ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ

    パトライト(PATLITE)(12件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)16定格電流(JIS)(A)50材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50適合電線(mm2)8準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)2.2~2.8接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
  • ブラケット(壁面取付け) パトライト(PATLITE)

    ブラケット(壁面取付け)

    パトライト(PATLITE)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
  • ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ

    パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
    保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法定格使用電圧(V)AC 220/440定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)種類電動機間接操作用形状防雨形
  • ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシング パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシング

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • 電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ パトライト(PATLITE)

    電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
    質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-10~60規格CEマーキング使用湿度範囲85%以下外部接点容量(mA)100以上接点入力方式電源入力方式再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
  • 小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ パトライト(PATLITE)

    小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ

    パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
    定格使用電流(A)2定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)DC24、AC220絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC/DC500形状防雨形材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    5,898税込6,488
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
  • ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ

    パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)1.25締付トルク(N・m)0.6~0.9結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)10
  • LED小型表示灯 NE-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED小型表示灯 NE-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    タイプ点灯、点滅/ブザーなし動作種別点滅無、ブザー無外径(Φmm)56センサータッチセンサ:なし対応(トランジスタ)NPN/PNP光源LED取付場所屋内取付方向全方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)88
  • ニッスイ液面リレー 標準セット パトライト(PATLITE)

    ニッスイ液面リレー 標準セット

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。 吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。 外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。 防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。
    接点構成1c材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン]ひも長(m)3
  • 記名シール パトライト(PATLITE)

    記名シール

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    端子番号などを押印することができます。
  • 小型回転灯 SKH-EAシリーズ パトライト(PATLITE)

    小型回転灯 SKH-EAシリーズ

    パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
    種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
  • ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ

    パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×10端子間ピッチ(mm)18定格電流(JIS)(A)70
  • ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ パトライト(PATLITE)

    ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
    使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)保護構造IP23外径(Φmm)162引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300音圧レベル(dB)最大105(at 1m)公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3外部接点容量(mA)10以上接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
  • スタッド端子台 TS-Rシリーズ パトライト(PATLITE)

    スタッド端子台 TS-Rシリーズ

    パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
  • コモン用端子台 TNCシリーズ パトライト(PATLITE)

    コモン用端子台 TNCシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    2,998税込3,298
    1箱(4個)ほか
    当日出荷
    特殊用途端子台・防水中継端子ボックス、コモン用端子台
    使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結または結露しないこと)相対湿度(%RH)45~85絶縁抵抗(MΩ)100以上適合規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、EN/IEC60947-7-1材質本体 :ポリカーボネート 、カバー :ポリカーボネート 、端子ねじ :鉄(亜鉛メッキクロメート処理)、ターミナル板:黄銅(ニッケルメッキ)、記名シール:塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • レール式端子台 TXUシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式端子台 TXUシリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    取付方式DINレール結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)600
  • ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズ

    パトライト(PATLITE)(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
    種類直接操作用定格通電電流(A)7定格使用電圧(V)3Φ200/220絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC250形状防雨形材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2000保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PES:防雨形仕様ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)相対湿度45~85%取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台ほか
    当日出荷から16日以内出荷
  • DINレール パトライト(PATLITE)

    DINレール

    パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)
    689税込758
    1本ほか
    当日出荷から41日以内出荷
  • ハロゲン電球 パトライト(PATLITE)

    ハロゲン電球

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    ●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
  • COB80シリーズ用 スイッチユニット パトライト(PATLITE)

    COB80シリーズ用 スイッチユニット

    パトライト(PATLITE)
    349税込384
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    種類関連商品
  • マウントラバー パトライト(PATLITE)

    マウントラバー

    パトライト(PATLITE)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    回転灯・表示灯の3点ボルト足取付タイプ用マウントラバー
    材質シリコン
  • LED表示灯 SLシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED表示灯 SLシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
  • 強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ パトライト(PATLITE)

    強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ

    パトライト(PATLITE)(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯 LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命 11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く) 上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性 あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)
    外径(Φmm)162閃光数(min-1[回/分])105
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器