温度調節器(デジタル調節計) :「測定器」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
リレー2ヵ所搭載。見易い赤色LED
仕様●測定範囲:-50~400●分解能:1℃●確度:±1℃●センサ:PT100Ω●電源:AC/DC12~15V(AC100V/200V→AC15V変換トランス付属)●使用温湿度範囲:0~60℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)●消費電流:150mA MAX●寸法・本体:80(W)×40(H)×68(D)mm
アズワン品番67-0354-34
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。