コントロールボックス :「フック ネジ」の検索結果
関連キーワード
「穴数」から絞り込む
1(1)
2(1)
3(1)
4(1)
5(1)
穴なし(1)
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。
穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。
穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。
穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。
ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76
奥行(mm)59.5
適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス
保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94
相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用環境汚染度3
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。
穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプです。
穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。
ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
取付穴数なし
幅(mm)76
奥行(mm)59.5
適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス
保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94
相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用環境汚染度3
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)-
保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
色(マンセル値)カバー/ライトベージュ(5Y7/1近似)、ボックス/黒(N1.5近似)
取付穴ピッチ(mm)-
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。