絞り込み
ブランド
入力種類
電源電圧(V)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
545件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力種類から絞り込む
Lascar デジタルパネルメータ TFT PanelPilotシリーズ LASCARLascar デジタルパネルメータ TFT PanelPilotシリーズLASCAR
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
Lascar Smart GraphicsLascar PanelPilot シリーズ 2.4 インチスマートグラフィックディスプレイは、 320 x 240 ピクセル( QVGA )カラーディスプレイと USB プログラミングインターフェイスを備えています。PanelPilot ソフトウェア( Windows 7 、 8.1 、及び 10 で使用できる)を使用することで、電圧計のタイプを増やすことができ、ニーズに応じてカスタマイズすることができます。ユーザーは、ソフトウェアを使用して色、テキストラベル、スプラッシュ画面、入力電圧のスケーリングをカスタマイズし、 USB 接続を使用してメータにアップロードできます。 注: Windows XP 、 2000 、 Vista 、 Windows 7 ( 32 / 64 ビット)と Web 互換でダウンロード可能な無料の Windows ベースの設定ソフトウェア特長と利点電圧測定範囲: 0 → 40 V dc 幅広い動作電圧: 4 → 30 V dc 精度: 0.05 % PanelPilot ソフトウェアを使用して、ディスプレイをセットアップし、カスタマイズします 無料で使用できるように複数の電圧計構成が付属 タッチスクリーン技術を採用したピクセル解像度の TFT ディスプレイ USB インターフェイス経由でプログラム可能 シンプルなパネル取り付けソリューション デジタルホールド 切り抜き高さ 46 mm 、幅 74 mm 、奥行き 16.4 mm 動作温度範囲: 0 → 40 ° C認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 CE認証
仕様特性測定 = 電圧ディスプレイのタイプ = TFT高さ = 46mm幅 = 74mm奥行き = 16.4mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +40℃測定範囲 = 0 to 40V d.c.シリーズ = PanelPilotRoHS指令(10物質対応)対応
Lascar デジタルパネルメータ LCD LASCARLascar デジタルパネルメータ LCDLASCAR
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
アナログ式電圧計(単一穴取り付け). 自動ゼロ調整 カラーアナログディスプレイ 較正不要
仕様特性測定 = 電流、電圧ディスプレイのタイプ = LCD奥行き = 9mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar デジタルパネルメータ LED 92 x 75 mm PanelPilotシリーズ LASCARLascar デジタルパネルメータ LED 92 x 75 mm PanelPilotシリーズLASCAR
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様特性測定 = 電圧ディスプレイのタイプ = LED高さ = 74mm幅 = 92mm奥行き = 18.4mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +40℃測定範囲 = 0 to 40V d.c.シリーズ = PanelPilotRoHS指令(10物質対応)対応
HOBUT デジタルパネルメータ LED 92 x 92 mm M850シリーズ HOBUTHOBUT デジタルパネルメータ LED 92 x 92 mm M850シリーズHOBUT
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
HOBUT Multi-Function MeterThe HOBUT Multi-Function meter is a multifunction, easy to use universal LCD power indicator that features 96mm x 96mm moulded cases and selectable 3-colour backlight LCD screens. It is easy to use and features user-programmable CT and VT ratios and can be used on any single or 3-phase system with any input voltage without reprogramming. This multifunction meter measures current, energy, frequency, power and voltage. Note: Both RS485 output 668-4070 (Modbus protocol) and pulsed output 668-4073 (for Wh or VArh) are plug-in optionsFeatures and Benefits1A or 5A CT AC or DC AUX Cost effective Current transformer ratio Cut-out height is 96mm Cut-out width is 96mm Depth is 82mm Input voltage ranges between 28V and 570V Number of digits are four Operating temperature ranges between 0℃ and 60℃ Security code access for programming Selectable screen colour Voltage transformer ratioApplicationsBuilding management systems Gensets Low, medium and high voltage control panels Power managementCertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 CE certified
仕様特性測定 = Current, Frequency, Power, Voltageディスプレイのタイプ = LED高さ = 96mm幅 = 96mm表示桁数 = 4mm文字の高さ寸法 = 14.2 mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃シリーズ = M850RoHS指令(10物質対応)対応
Carlo Gavazzi デジタルパネルメータ LEDインジケータ CARLO GAVAZZICarlo Gavazzi デジタルパネルメータ LEDインジケータCARLO GAVAZZI
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様特性測定 = ディスプレイフェードディスプレイのタイプ = LEDインジケータ高さ = 14.2mm幅 = 45 x 92mm表示桁数 = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルパネル多機能メータ TFT色 180x117 mm LASCARデジタルパネル多機能メータ TFT色 180x117 mmLASCAR
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
7インチディスプレイ(アナログ/デジタル/PWM/シリアルインターフェイス対応) SGD 70-Aは7インチの静電容量型タッチディスプレイで、PanelPilotACE Design Studioと組み合わせて使用するように設計されています。PanelPilotACE Design Studioは、高度なユーザーインターフェイスやパネルメータを迅速に開発できる、ドラッグアンドドロップ式の無償ソフトウェアパッケージです。 すぐに使えるSGD 70-Aディスプレイは、16ビットバイポーラアナログ入力(最大±40 V dc)×4、デジタル入力/出力ピン×8、アラーム出力×2、8ビットPWM出力×4、シリアルRS232及びRS485など、豊富なハードウェアインターフェイスを備えているほか、温度計測用アドオンボードも用意されています。 特長と利点:7インチTFTタッチスクリーンディスプレイ、1670 万色 静電容量型タッチスクリーン 16ビットバイポーラアナログ入力×4 (±40 V×4 又は 4→20mA×4) デジタル入力/出力ピン×8 アラーム出力×2 (最大電流シンク:10mA) 8ビットPWM出力×4 1 Gbit DDR2 SDRAM メモリ、2 GB SDカード 供給電圧:5-30 V dc RS-232、I22C、SPIを使用して他の機器と通信 ソフトウェア PanelPilotソフトウェアは、LascarのWebサイト(www.panelpilot.com)から無料でダウンロードできます。 ソフトウェアは簡単にインストールして使用できます。Windows 2000、XP (Home及びProfessional Edition)、Vista、Windows 7に対応しています。このソフトウェアを使用すると、メータの外観と動作を設定し、その設定をメータに直接アップロードできます。 開発キットSGD 70-A-DK+は、PanelPilotACEプラットフォームで開発を始める場合に適した製品です。 開発を始めるのに必要なすべて、すなわちSGD 70-A、開発ボード、USBケーブルが揃っています。 ボードには、SGD 70-Aの全入出力機能用のスイッチ、ダイヤル、LED、ねじ止め端子接続が用意されています。
仕様●特性測定:電流、電圧●ディスプレイのタイプ:TFT色●カットアウト高さ:117mm●カットアウト幅:180mm●深さ:18.1mm●最小温度:0℃●最大温度:+40℃●メータタイプ:電子●RoHS適合状況:適合●コード番号:123-9655アズワン品番68-4149-61
LEM 変流器 入力電流:50A 50:1 基板実装, CKSR 50-NP LEMLEM 変流器 入力電流:50A 50:1 基板実装, CKSR 50-NPLEM
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCKSR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)50動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比2.084027778
LEM 変流器 入力電流:100A 100:1 パネル取り付け, HAL 100-S LEMLEM 変流器 入力電流:100A 100:1 パネル取り付け, HAL 100-SLEM
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
HAL-SLEM変流器
寸法(mm)ボア:20×15取付方式パネル取付シリーズHAL全幅(mm)41.27全高(mm)41センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)100動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)31.3巻数比4.167361111
LEM 変流器 入力電流:500A 500:1 パネル取り付け, LA 305S LEMLEM 変流器 入力電流:500A 500:1 パネル取り付け, LA 305SLEM
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
LA-Sシリーズ.連続、交流、パルス、混合電流の測定入力と測定回路間がガルバニック絶縁自己消火性プラスチック製ハウジングUL94-V0動作温度範囲:-10→+85℃
寸法(mm)ボア:25.5取付方式パネル取付シリーズLA全幅(mm)86全高(mm)73.4センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)500動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応出力電流120mArms(アームズ)全体的な深さ(mm)46.4巻数比20.83402778
LEM 変流器 入力電流:800A 800:1 パネル取り付け, LF 505S LEMLEM 変流器 入力電流:800A 800:1 パネル取り付け, LF 505SLEM
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
寸法(mm)ボア:30.2取付方式パネル取付全幅(mm)80全高(mm)70.3センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)15→24入力電流(A)800動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mArms全体的な深さ(mm)40巻数比33.33402778
LEM 変流器 入力電流:200A 200:1 パネル取り付け, DHR 200 C420 LEMLEM 変流器 入力電流:200A 200:1 パネル取り付け, DHR 200 C420LEM
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスですVFD及びSCR波長Wavelengthを測定します電気的絶縁実際の出力:電圧又は電流過剰な損失はありません直径32mmまでのケーブルエントリ簡単な取り付け
寸法(mm)ボア:32取付方式パネル取付シリーズDHR全幅(mm)90全高(mm)70センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)20→50dc出力電流(mA)4→20入力電流(A)200動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)25巻数比8.334027778
LEM 変流器 入力電流:60A 60:1 基板実装, HXS 20-NP LEMLEM 変流器 入力電流:60A 60:1 基板実装, HXS 20-NPLEM
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
HXSシリーズ.自社ASICに基づいて設計された基板取付型ホール効果電流トランスデューサです。.交流、直流、パルス、それらの混合などの測定5V単電源電流低消費電力極めて低プロファイルイン/アウト参照積分次使用温度範囲:-40→+85℃(但し、NP/SP2装置は-40→105℃)
全幅(mm)16.7全高(mm)10.7センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)60動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)18.7巻数比2.500694444
LEM 変流器 入力電流:200A 200:1 基板実装, LA 125P LEMLEM 変流器 入力電流:200A 200:1 基板実装, LA 125PLEM
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
寸法(mm)ボア:13×11シリーズLA全幅(mm)48.4全高(mm)33.6センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)200動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流125mArms(アーム)全体的な深さ(mm)21.4巻数比8.334027778
LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 基板実装, HTFS 200-P LEMLEM 変流器 入力電流:300A 300:1 基板実装, HTFS 200-PLEM
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)300動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比12.50069444
LEM 変流器 入力電流:400A 1000:1 パネル取り付け, HAL 400-S LEMLEM 変流器 入力電流:400A 1000:1 パネル取り付け, HAL 400-SLEM
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
HAL-SLEM変流器
寸法(mm)ボア:20×15取付方式パネル取付シリーズHAL全幅(mm)41.27全高(mm)41センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)400動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)31.3巻数比41.66736111
LEM 変流器 入力電流:2000A 2000:1 パネル取り付け, LF 2005S LEMLEM 変流器 入力電流:2000A 2000:1 パネル取り付け, LF 2005SLEM
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
寸法(mm)ボア:60.5取付方式パネル取付全幅(mm)170全高(mm)68.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)15→24入力電流(A)2000動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流400mArms(アーム)全体的な深さ(mm)52巻数比83.33402778
LEM 変流器 入力電流:15A 15:1 基板実装, CAS 15-NP LEMLEM 変流器 入力電流:15A 15:1 基板実装, CAS 15-NPLEM
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)15動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比0.6256944444
LEM 変流器 入力電流:200A 600:1 パネル取り付け, HAL 200-S LEMLEM 変流器 入力電流:200A 600:1 パネル取り付け, HAL 200-SLEM
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
HAL-SLEM変流器
寸法(mm)ボア:20×15取付方式パネル取付全幅(mm)41.27全高(mm)41センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)200動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)31.3巻数比25.00069444
LEM 変流器 入力電流:1000A 1000:1 パネル取り付け, DHR 1000 C420 LEMLEM 変流器 入力電流:1000A 1000:1 パネル取り付け, DHR 1000 C420LEM
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスですVFD及びSCR波長Wavelengthを測定します電気的絶縁実際の出力:電圧又は電流過剰な損失はありません直径32mmまでのケーブルエントリ簡単な取り付け
寸法(mm)ボア:32取付方式パネル取付シリーズDHR全幅(mm)90全高(mm)70センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)20→50dc出力電流(mA)4→20入力電流(A)1000動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)25巻数比41.66736111
LEM 変流器 入力電流:150A 150:1 基板実装, LA 100-P LEMLEM 変流器 入力電流:150A 150:1 基板実装, LA 100-PLEM
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
寸法(mm)ボア:12.7×7シリーズLA全幅(mm)36.5全高(mm)27.6センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)150動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流50mArms全体的な深さ(mm)14.45巻数比6.250694444
LEM 変流器 入力電流:6A 6:1 基板実装, CKSR 6-NP LEMLEM 変流器 入力電流:6A 6:1 基板実装, CKSR 6-NPLEM
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCKSR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)6動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比0.2506944444
LEM 変流器 入力電流:150A 150:1 基板実装, LAS 50-TP LEMLEM 変流器 入力電流:150A 150:1 基板実装, LAS 50-TPLEM
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
LAS-Pシリーズ.コンパクトな基板実装デザインEta技術外部基準入力(品番:435-8779435-8779)非常に低い温度ドリフト幅広い周波数応答優れたノイズ耐性電流過負荷容量本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
シリーズLAS全幅(mm)33.3全高(mm)21電源電圧(V)5入力電流(A)150動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)30.2巻数比6.250694444
LEM 変流器 入力電流:25A 25:1 基板実装, LAH25-NP LEMLEM 変流器 入力電流:25A 25:1 基板実装, LAH25-NPLEM
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
LAH-Pシリーズ.AC、DC、パルス電流の測定電源と測定回路間をガルバニック絶縁本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック基板実装これらのトランスデューサはEN50178に適合
シリーズLAH全幅(mm)33.3全高(mm)21センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)25動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応出力電流25mArms(アーム数全体的な深さ(mm)10巻数比1.042361111
LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 パネル取り付け, LA 205-S LEMLEM 変流器 入力電流:300A 300:1 パネル取り付け, LA 205-SLEM
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
LA-Sシリーズ.連続、交流、パルス、混合電流の測定入力と測定回路間がガルバニック絶縁自己消火性プラスチック製ハウジングUL94-V0動作温度範囲:-10→+85℃
寸法(mm)ボア:22.7×17.4取付方式パネル取付全幅(mm)66全高(mm)56.3センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)300動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mArms全体的な深さ(mm)56.5巻数比12.50069444
LEM 変流器 入力電流:600A 600:1 基板, HTFS 400-P/SP2 LEMLEM 変流器 入力電流:600A 600:1 基板, HTFS 400-P/SP2LEM
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46.3センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)600動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比25.00069444
LEM 変流器 入力電流:160A 160:1 基板実装, LA 100P/SP13 LEMLEM 変流器 入力電流:160A 160:1 基板実装, LA 100P/SP13LEM
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
寸法(mm)ボア:12.7×7全幅(mm)36.5全高(mm)27.6センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)160動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mArms全体的な深さ(mm)14.45巻数比6.667361111
LEM 変流器 入力電流:6A 6:1 基板実装, CASR 6-NP LEMLEM 変流器 入力電流:6A 6:1 基板実装, CASR 6-NPLEM
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCASR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)6動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比0.2506944444
LEM 変流器 入力電流:600A 600:1 基板実装, HAIS 400-P LEMLEM 変流器 入力電流:600A 600:1 基板実装, HAIS 400-PLEM
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
HAIS-Pシリーズ.専有のASICに基づいて設計された基板実装ホール効果電流センサです。.AC、DCと混合電流の測定単極5V電源低消費電力超低プロファイル基準電圧入力/出力ケーブル又はバスバー用の1次開口部
寸法(mm)ボア:15×8シリーズHAIS全幅(mm)33全高(mm)29.5センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)600動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)14巻数比25.00069444
LEM 変流器 入力電流:150A 150:1 基板実装, HXS 50-NP LEMLEM 変流器 入力電流:150A 150:1 基板実装, HXS 50-NPLEM
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
HXSシリーズ.自社ASICに基づいて設計された基板取付型ホール効果電流トランスデューサです。.交流、直流、パルス、それらの混合などの測定5V単電源電流低消費電力極めて低プロファイルイン/アウト参照積分次使用温度範囲:-40→+85℃(但し、NP/SP2装置は-40→105℃)
シリーズHXS全幅(mm)16.7全高(mm)10.7センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)150動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)18.7巻数比6.250694444
LEM 変流器 入力電流:15A 15:1 基板実装, CKSR 15-NP LEMLEM 変流器 入力電流:15A 15:1 基板実装, CKSR 15-NPLEM
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCKSR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)15動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比0.6256944444
LEM 変流器 入力電流:500A 500:1 パネル取り付け, DHR 500 C420 LEMLEM 変流器 入力電流:500A 500:1 パネル取り付け, DHR 500 C420LEM
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスですVFD及びSCR波長Wavelengthを測定します電気的絶縁実際の出力:電圧又は電流過剰な損失はありません直径32mmまでのケーブルエントリ簡単な取り付け
寸法(mm)ボア:32シリーズDHR全幅(mm)90電源電圧20→50Vdc全高(mm)70センサー(技術)オープンループ入力電流(A)500動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+70RoHS指令(10物質対応)対応出力電流4→20mA全体的な深さ(mm)25巻数比20.83402778
LEM 変流器 入力電流:10A 50:1 DINレール, APR 50 B10 LEMLEM 変流器 入力電流:10A 50:1 DINレール, APR 50 B10LEM
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
独自のPriME技術を用いたスプリットコアAC電流トランスデューサです。真の実効値(TrueRMS)測定を採用します。レトロフィットに最適なスプリットコア極めて軽量ループ電源0-5V、0-10Vの出力が可能測定範囲を選択可能電圧出力を選択可能真の実効値(TrueRMS)測定パネル取り付け
寸法(mm)ボア:18シリーズAPR全幅(mm)67全高(mm)69センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)24dc入力電流(A)102550動作温度(℃)(Max)+60、(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0→5V、0→10V全体的な深さ(mm)55巻数比2.084027778
LEM 変流器 入力電流:25A 25:1 基板実装, CKSR 25-NP LEMLEM 変流器 入力電流:25A 25:1 基板実装, CKSR 25-NPLEM
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCKSR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)25動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比1.042361111
LEM 変流器 入力電流:25A 25:1 基板実装, CASR 25-NP LEMLEM 変流器 入力電流:25A 25:1 基板実装, CASR 25-NPLEM
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCASR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)25動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比1.042361111
LEM 変流器 入力電流:14A 14:1 基板実装, LV 25-P LEMLEM 変流器 入力電流:14A 14:1 基板実装, LV 25-PLEM
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
基板実装.DC、AC、パルス電流の電子計測に使用でき、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。.一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されているホール効果デバイス自己消火性プラスチック製ケースACとDCのインプラント回路に関連する電圧測定に最適電圧を測定するには、一次回路に外部抵抗器を直列に挿入する必要があります瞬時に出力DC電源装置、UPS、計量器、メーターとリレーシステムに最適クローズドループ制御
全幅(mm)26全高(mm)16.45センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15出力電流(mA)25入力電流(A)14動作温度(℃)(Max)+70、(Min)0RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)29.2巻数比0.5840277778
LEM 変流器 入力電流:5A 15:1 基板実装, HY 5-P LEMLEM 変流器 入力電流:5A 15:1 基板実装, HY 5-PLEM
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
HY-P、LEM変流器
寸法(mm)ボア:0.7シリーズHY全幅(mm)36全高(mm)23センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)5動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)12巻数比0.6256944444
LEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板実装, HTFS 800-P LEMLEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板実装, HTFS 800-PLEM
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
オープンループ電流トランスデューサホール効果測定原理DC、AC、パルス電流の測定用一次回路と二次回路の間にガルバニック絶縁筐体に絶縁自己消火性UL94-V0等級の材質を採用
寸法(mm)ボア:22全幅(mm)40全高(mm)46センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)1200動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比50.00069444
LEM 変流器 入力電流:200A 600:1 パネル取り付け, HAS 200S LEMLEM 変流器 入力電流:200A 600:1 パネル取り付け, HAS 200SLEM
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738
寸法(mm)ボア:20.4×10.4取付方式パネル取付シリーズHAS全幅(mm)40全高(mm)30センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)200動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)30巻数比25.00069444
LEM 変流器 入力電流:50A 50:1 パネル取り付け, HAS 50S LEMLEM 変流器 入力電流:50A 50:1 パネル取り付け, HAS 50SLEM
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738
寸法(mm)ボア:20.4×10.4取付方式パネル取付全幅(mm)40全高(mm)30センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)50動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)30巻数比2.084027778
LEM 変流器 入力電流:100A 100:1 DINレール, AP 100 B420L LEMLEM 変流器 入力電流:100A 100:1 DINレール, AP 100 B420LLEM
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
独自技術PriMEを使用した分割コアAC電流トランスデューサです。RMS平均値測定を行います。分割コア、改良に最適超軽量ループパワー式0-5V、0-10V、及び4-20mA出力に対応測定範囲が選択可能電圧出力が選択可能(B10シリーズのみ)DINレール取り付け
寸法(mm)ボア:18シリーズAP全幅(mm)67全高(mm)69電源電圧(V)12→24dc出力電流(mA)4→20入力電流(A)100動作温度(℃)(Max)+60、(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)55巻数比4.167361111

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルパネルメータ