絞り込み
入力種類
- NPN
- 2線式抵抗値(2)
- 4線式抵抗値(3)
- BCD(3)
- PNP(1)
- パルス(4)
- ラインドライバ(2)
- ロードセル(19)
- 交流電圧(7)
- 交流電流(14)
- 周波数(4)
- 回転パルス(1)
- 温度(1)
- 測温抵抗体(6)
- 熱電対(8)
- 直流電圧(52)
- 直流電流(40)
- 電圧(32)
- 電圧パルス(7)
- 電流(32)
- 入力種類をもっと見る
電源電圧(V)
- AC100~240(5)
- AC/DC24(5)
- DC9~30(1)
- DC24(1)
取付方式
- パネル取付(7)
表示桁数
- 5(6)
- 6(1)
ブランド
- omron(オムロン)(6)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(1)
「入力種類」から絞り込む
NPN
ロードセル(19)
交流電圧(7)
交流電流(14)
熱電対(8)
直流電圧(52)
直流電流(40)
電圧(32)
電圧パルス(7)
電流(32)
入力種類をもっと見る

回転パルスメータ K3HB-R
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から63日以内出荷50kHzの高速パルス計測 回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
小型デジタルパネルメータ K3GN
omron(オムロン)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から70日以内出荷48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
積算・加減算パルスメータ K3HB-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から62日以内出荷ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適 カウント値を任意の値に換算します
温度パネルメータ K3HB-H
omron(オムロン)¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から63日以内出荷50回/s(20ms)の高速サンプリング。 温度入力補正は設定容易な2点補正。
デジタルパネルメーター パルス積算(可逆)カウンタ
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥96,980~税込¥106,678~1台20日以内出荷取付方式パネル取付定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷)出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー)制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡)L レベル幅 2ms 以上で入力設定方式コンパレータ出力部:プログラムモードにて設定、プッシュスイッチ機能スケーリング:6 桁と小数点位置で1パルスあたりの表示値を設定※ プログラムモードにて設定表示桁数6表示器数値表示/6桁:セグメントLED 文字高14.2mm使用温湿度範囲0~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事)消費電力(VA)8以下保存温度範囲(℃)-20~+70雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S
omron(オムロン)¥92,980~税込¥102,278~1個3日以内出荷から63日以内出荷運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。 外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。