絞り込み
入力種類
- 交流電圧(2)
- 交流電流(3)
- 測温抵抗体(1)
- 熱電対(1)
- 直流電圧(4)
- 直流電流(4)
電源電圧(V)
- AC100~240(11)
- DC5~12(13)
- DC5~24(1)
- DC12~24(13)
取付方式
- 盤面取付(14)
表示桁数
- 4.5
- 3(2)
- 3.5(15)
- 4(50)
- 5(59)
- 5.5(2)
- 6(7)
ブランド
- 渡辺電機工業(13)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「入力種類」から絞り込む
交流電圧(2)
交流電流(3)
測温抵抗体(1)
熱電対(1)
直流電圧(4)
直流電流(4)

温度測定用デジタルパネルメータ(熱電対)
渡辺電機工業¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類熱電対アナログ出力なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルパネルメータ
MG(旧エム・システム技研)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷4 1/2桁表示の直流入力デジタルパネルメ-タ。表示値のちらつきを抑える平均化処理機能。 スケーリング機能、強制ゼロ、ゼロリミット機能。最大値、最小値表示機能。 前面パネルはIP66。脱落防止ストラップ付きの感電防止用端子カバーを標準装備。 着脱可能な2ピース構造の端子台。取付方式盤面取付入力種類直流電流電源電圧(V)AC100~240表示桁数4.5表示色赤色入力電流(A)0.004~0.02
温度測定用デジタルパネルメータ(測温抵抗体)
渡辺電機工業¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類測温抵抗体アナログ出力なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応
交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)
渡辺電機工業¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類交流電流アナログ出力なし表示桁数4+1/2桁通信出力なし比較出力なし入力電流(A)0~1.9999RoHS指令(10物質対応)対応
交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:700V)
渡辺電機工業¥40,980~税込¥45,078~1個7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類交流電圧入力電圧(V)0~700アナログ出力なし表示桁数4+1/2桁外部制御機能なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応
直流電圧用デジタルパネルメータ(入力定格:700V)
渡辺電機工業¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷から11日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電圧入力電圧(V)±700アナログ出力なし表示桁数4+1/2桁外部制御機能なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応
交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値、入力定格:5A)
渡辺電機工業¥40,980~税込¥45,078~1個6日以内出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類交流電流アナログ出力なし表示桁数4+1/2桁外部制御機能なし通信出力なし比較出力なし入力電流(A)0~5RoHS指令(10物質対応)対応
交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値、入力定格:2A未満)
渡辺電機工業¥40,980~税込¥45,078~1個6日以内出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類交流電流アナログ出力なし表示桁数4+1/2桁外部制御機能なし通信出力なし比較出力なし入力電流(A)0~1.9999RoHS指令(10物質対応)対応
直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:2A未満)
渡辺電機工業¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電流アナログ出力なし表示桁数4+1/2桁外部制御機能なし通信出力なし比較出力なし入力電流(A)±1.9999RoHS指令(10物質対応)対応
直流電圧用デジタルパネルメータ(入力定格:200V未満)
渡辺電機工業¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電圧入力電圧(V)±199.99アナログ出力なし表示桁数4+1/2桁外部制御機能なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応