絞り込み
入力種類
- BCD
- 2線式抵抗値(2)
- 4線式抵抗値(3)
- NPN(7)
- PNP(1)
- パルス(4)
- ラインドライバ(2)
- ロードセル(19)
- 交流電圧(7)
- 交流電流(14)
- 周波数(4)
- 回転パルス(1)
- 温度(1)
- 測温抵抗体(6)
- 熱電対(8)
- 直流電圧(54)
- 直流電流(40)
- 電圧(32)
- 電圧パルス(7)
- 電流(32)
- 入力種類をもっと見る
電源電圧(V)
- AC100(1)
- AC100~240(2)
取付方式
- パネル取付(1)
- 壁掛け(2)
表示桁数
- 4(3)
ブランド
- 鶴賀電機(3)
「入力種類」から絞り込む
NPN(7)
ロードセル(19)
交流電圧(7)
交流電流(14)
熱電対(8)
直流電圧(54)
直流電流(40)
電圧(32)
電圧パルス(7)
電流(32)
入力種類をもっと見る

大型表示器
鶴賀電機¥219,800税込¥241,7801台15日以内出荷LED文字高さ100mm 視認距離約30m 高輝度LED採用で屋外でも使用可能適合(スケーリング)フルスケール表示:-19999~99999、オフセット表示:-19999~99999、(オフセット固定機能)オフセット以下入力の表示をオフセット値に固定質量(kg)5取付方式壁掛け入力種類BCDスイッチケース内部(電源)耐電圧1分間(電源端子/外箱間(AC1500V))消費電力約11VA(AC100V)、約14VA(AC200V)表示赤色大形LED(文字高さ 100mm)ゼロサプレス機能付、小数点表示:任意設定( 端子台設定)、オーバー表示:入力100% または130% を越えると0000表示、入力-100% または-130% を越えると0000表示表示方式LEDデジタル表示(高輝度LED文字高さ100mm)ケース寸法(mm)W540×H180入力BCD並列入力電源電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-20~70機能平均演算機能:区間平均、移動平均機能付、ホールド機能:表示を保持、ピーク/ボトム機能:ピーク値またはボトム値を表示入力信号"H"=16.8~24V "L"=0~3.8V(レベル)単位(表示)黒文字シール(外枠前面右下)表示桁数4桁絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)塗装色マンセル 5Y 7/1周囲湿度(%RH)(動作)35~85(但し結露なきこと)ケース構造防塵構造 IP50 (前面蓋は横開き)動作周囲温度(℃)0~40電圧許容範囲(V)AC90~250V入力レベル24Vオープンコレクタ表示周期67ms、400ms、1s、2s、3s、4s、5s の何れか選択
大型表示器
鶴賀電機¥219,800税込¥241,7801台15日以内出荷LED文字高さ100mm 視認距離約30m 高輝度LED採用で屋外でも使用可能適合(スケーリング)フルスケール表示:-19999~99999、オフセット表示:-19999~99999、(オフセット固定機能)オフセット以下入力の表示をオフセット値に固定質量(kg)5測定範囲DC4~20mA取付方式壁掛け入力種類BCDスイッチケース内部(電源)耐電圧1分間(電源端子/外箱間(AC1500V))消費電力約11VA(AC100V)、約14VA(AC200V)表示赤色大形LED(文字高さ 100mm)ゼロサプレス機能付、小数点表示:任意設定( 端子台設定)、オーバー表示:入力100% または130% を越えると0000表示、入力-100% または-130% を越えると0000表示表示方式LEDデジタル表示(高輝度LED文字高さ100mm)ケース寸法(mm)W540×H180入力BCD並列入力電源電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-20~70機能平均演算機能:区間平均、移動平均機能付、ホールド機能:表示を保持、ピーク/ボトム機能:ピーク値またはボトム値を表示単位(表示)黒文字シール(外枠前面右下)表示桁数4桁絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)塗装色マンセル 5Y 7/1周囲湿度(%RH)(動作)35~85(但し結露なきこと)ケース構造防塵構造 IP50 (前面蓋は横開き)確度±(0.1% of rdg +1digit)動作周囲温度(℃)0~40電圧許容範囲(V)AC90~250V入力抵抗12.5Ω入力レベル24Vオープンコレクタ表示周期67ms、400ms、1s、2s、3s、4s、5s の何れか選択過負荷DC±150mA(入力)
デジタル表示器
鶴賀電機¥69,980税込¥76,9781台46日以内出荷BCD並列入力 パネル組み込み型では大型で視認性抜群。付属品アンフェノールコネクタ 57-30360仕様(数値)3011A: BCDコード並列入力、100桁~103桁の数字データを並列BCDコードにて入力、(極性(POL))(-)表示点灯:正論理の時"L"負論理の時"H"、(小数点(DP))DP1,DP2,DP3を選択し、"L"レベルにすると、101桁~103桁の小数点を点灯、(P/N切替)BCD,POLの入力論理を切り替。正論理の時 "L"負論理の時 "H"、(ラッチ(LATCH))3011A: "L"レベルにすると、BCD、POLのデータを保持します。(ランプテスト(LT))"L"レベルにすると100桁~103桁の全セグメントおよび(-)表示、小数点が点灯します。質量(kg)約1.5(AC電源の場合)、約1(DC電源の場合)取付方式専用取付金具でパネル裏面より締付入力種類並列BCD表示方式LEDデジタル表示(文字高さ51mm)電源電圧(V)AC100(90~132)保存温度(℃)-20~70表示桁数4桁表示内容数字:0/1/2/3/4/5/6/7/8/9、小数点:数字右下に点灯、符号(-)符号:3×6mm、単位:指定文字刻印動作周囲温度(℃)0~50入力レベルTTL入力